カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • CKD(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(18)
  • omron(オムロン)(3)
  • SMC(39)
  • イスカル(3)
  • イトーキ(107)
  • コクヨ(4)
  • タンガロイ(3)
  • ナカバヤシ(9)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • ホンダ(18)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 修理(11)
  • 国際化工(4)
  • 日本サニパック(4)
  • 近藤製作所(4)
  • 黒田精工(1,416)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cnn」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1回路 オペアンプ Texas Instruments

    1回路 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
    1970年代にOPアンプのデファクトスタンダードだった741(μA741)のセカンドソースです。 後のスタンダード4558が8ピンで2回路入りなのに対し741は1回路入りなので差し替えできません。 741にはオフセット調整端子が付いています。(不使用時はオープンで構いません。) また741のSR(スルーレート)は0.5V/μsで4558の半分です。 工業用でオーディオには向きませんが当時の回路のリバイバルには最適です。
    その他電流:【入力バイアス】80nA入力BP電源電圧(V)±18max回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
  • CMOSタイマー IC 555 Texas Instruments

    CMOSタイマー IC 555

    Texas Instruments
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。 LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。 発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。 電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。 ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。 消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。
    備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mA動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP8動作電圧(V)15
  • 8ビット D/Aコンバータ Texas Instruments Texas Instruments

    8ビット D/Aコンバータ Texas Instruments

    Texas Instruments
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    仕様●DACチャンネル数:1●アーキテクチャ:電流ステアリング●フルスケールエラー:±1LSB●全非線形エラー:±0.19%FSR●最大セトリング時間:0.15μs分解能8ビットインターフェースデジタル:パラレルピン数(ピン)16電源タイプデュアル電源RoHS指令(10物質対応)対応特性D/Aコンバータ 8ビット、Texas InstrumentsパッケージMDIP実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)70基準電圧外部出力極性ユニポーラ
  • 低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ Texas Instruments

    低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥439税込¥483
    1個
    3日以内出荷
    その他【GBW】4MHz【SR】15V/μs、電流:【入力バイアス】50pA、【IN NOISE(1KHz)】25nV/√Hz入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流3.6mA(Vcc=±15)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)1
  • 2回路 単電源 CMOS オペアンプ Texas Instruments

    2回路 単電源 CMOS オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    その他【GBW】1.4MHz【SR】1.1V/μs、電流:【入力バイアス】0.002pA、【IN NOISEN(1KHz)】22nV/√Hz入力CMOS電源電圧(V)+4.75~+15.5定格電源電流0.75mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)1
  • Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, LMC660CN/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, LMC660CN/NOPB

    Texas Instruments
    ¥469税込¥516
    1個
    7日以内出荷
    仕様●レール to レール:No●標準ゲイン帯域幅積:1.4MHz●標準シングル供給電圧:5 → 15 V●標準スルーレート:1.1V/μs長さ(mm)19.05ピン数(ピン)14電源タイプ単一電源回路数4RoHS指令(10物質対応)対応特性CMOS オペアンプ LMC/LPC シリーズパッケージMDIP実装タイプスルーホールアンプタイプ高精度最大動作温度(℃)70
  • IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIP Texas Instruments

    IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIP

    Texas Instruments
    ¥649税込¥714
    1個
    10日以内出荷
    IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIP
    仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:400mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0405-79
  • IC TELECOM INTERFACE 8DIP Texas Instruments

    IC TELECOM INTERFACE 8DIP

    Texas Instruments
    ¥369税込¥406
    1個
    13日以内出荷
    仕様●機能:トーンデコーダ●インターフェース:-●回路数:1●電圧 - 供給:4.75V~9V●電流 - 供給:12mA●電力(ワット):1.1W●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0441-47
  • IC DAC 8BIT A-OUT 16DIP Texas Instruments

    IC DAC 8BIT A-OUT 16DIP

    Texas Instruments
    ¥329税込¥362
    1個
    13日以内出荷
    IC DAC 8BIT A-OUT 16DIP
    仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:135μs●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:あり●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:±4.5V~18V●電圧 - 供給、デジタル:-●INL/DNL(LSB):-●アーキテクチャ:乗算DAC●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP●取り付けタイプ:スルーホールアズワン品番67-0411-12
  • IC POE CNTRL 1 CHANNEL 14HTSSOP Texas Instruments

    IC POE CNTRL 1 CHANNEL 14HTSSOP

    Texas Instruments
    ¥739税込¥813
    1個
    13日以内出荷
    IC POE CNTRL 1 CHANNEL 14HTSSOP
    仕様●タイプ:制御装置(PD)●チャンネル数:1●電力 - 最大:12.95W●内部スイッチ:あり●補助機能検知:あり●標準:802.3af(PoE)●電圧 - 供給:9V~70V●電流 - 供給:2mA●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:14-HTSSOPアズワン品番67-0407-18