Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, LMC660CN/NOPB
- 仕様
- ●レール to レール:No●標準ゲイン帯域幅積:1.4MHz●標準シングル供給電圧:5 → 15 V●標準スルーレート:1.1V/μs
- 長さ(mm)
- 19.05
- ピン数(ピン)
- 14
- 電源タイプ
- 単一電源
- 回路数
- 4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- CMOS オペアンプ LMC/LPC シリーズ
- パッケージ
- MDIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- アンプタイプ
- 高精度
- 最大動作温度(℃)
- 70
- 内容量
- 1個
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ


























