IC QUAD BISTABLE LATCH 16-DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC QUAD BISTABLE LATCH 16-DIP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:1:1●出力タイプ:差動●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●独立回路:4●遅延時間 - 伝搬:9ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0409-66
IC FF D-TYPE SNGL 4BIT 16DIPTexas Instruments13日以内出荷
仕様●機能:マスターリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:1●素子あたりのビット数:4●クロック周波数:50MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:17ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):14mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP●パッケージ/ケース:16-DIアズワン品番67-0438-79