カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- BIGM(丸山製作所)(135)
- Canon(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- RIDEZ(ライズ)(23)
- RS PRO(6)
- SMC(304)
- TRUSCO(6)
- アズワン(4)
- エスコ(5)
- オリエンタルモーター(12)
- カネミツ(16)
- サンドビック(11)
- テラル(5)
- メディカル・エイド(14)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(24)
- 三菱電機(5)
- 内田洋行(4)
- ブランドをもっと見る
「db-200」の検索結果

IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC
Texas Instruments¥72税込¥791個9日以内出荷IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):70オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):500ミリオーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~10V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-72dB @ 1MHz●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0485-21
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
Texas Instruments¥999税込¥1,0991個9日以内出荷から13日以内出荷。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC
Texas Instruments¥899税込¥9891個13日以内出荷IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:550V/μs●ゲイン帯域幅積:200MHz●帯域幅-3db:300MHz●電流 - 入力バイアス:700nA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:9mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:85mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0407-40
IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SO
Texas Instruments¥98税込¥1081個13日以内出荷仕様●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:3●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):8pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クアズワン品番67-0436-30
IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SOIC
Texas Instruments¥89税込¥981個13日以内出荷IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SOIC仕様●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:3●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、8pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0485-23
IC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC
Texas Instruments¥419税込¥4611個13日以内出荷。IC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:360V/μs●ゲイン帯域幅積:200MHz●帯域幅-3db:450MHz●電流 - 入力バイアス:3pA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:8.3mA●電流 - 出力/チャンネル:100mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0408-17
IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC
Texas Instruments¥379~税込¥417~1個13日以内出荷。IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC
IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC
Texas Instruments¥409税込¥4501個13日以内出荷IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:200V/μs●ゲイン帯域幅積:260MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:4.5mA●電流 - 出力/チャンネル:120mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIアズワン品番67-0407-44