カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pgf-100」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FMラバーグリス PGF100 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    FMラバーグリス PGF100

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(188件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(100g)
    当日出荷
    合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
    用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。色黄色・粘ちょう状滴点(℃)198外観黄色・粘ちょう状混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.3(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
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
"pgf-100" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷