8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサTexas Instruments5日以内出荷
8つのデータソースのいずれかを選択して出力するデータセレクタです。
入力を有効にするには、ストローブ(G)/入力をロー論理レベルにする必要があります。
ストロ―ブ端子がハイ論理レベルになると、W出力が強制的にハイになり、Y出力が強制的にローになります。
最大10個のLSTTL負荷を駆動可能
5Vで±6mAの出力ドライブ
用途ブール関数ジェネレータ、パラレル-シリアルコンバータ、データソースセレクタなどその他【tpd】13nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】80μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
オープンコレクタ出力付きヘキサインバータTexas Instruments5日以内出荷
6回路入りインバータ
正論理でブール関数Y=Aを実行します。
オープンドレイン出力の場合、正しく動作させるためにプルアップ抵抗が必要です。
アクティブローのワイヤードORまたはアクティブハイのワイヤードAND機能を実装するために、他のオープンドレイン出力に接続できます。
最大10個のLSTTL負荷を駆動可能
5Vで±4mAの出力ドライブ
その他【tpd】8nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】20μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。
標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。
NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。
大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。
74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。
74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
機能Quad 2-Input NANDRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP14Texas Instruments5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。
標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。
NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。
大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。
74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。
74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
機能Hex InvertersRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6