カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- モノタロウ(1)
- イスカル(14)
- MICROCHIP(10)
- S.I.C.(SHINDO)(8)
- アズワン(7)
- イマオコーポレーション(5)
- INFINEON(5)
- サンハヤト(4)
- omron(オムロン)(3)
- 東芝(3)
- バートル(3)
- 高橋産業(3)
- ウェッジ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ヤマト科学(2)
- THECUT(2)
- SMC(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
「ic10-1」の検索結果
特価

IC BUS SWITCH 10×1:1 48TVSOP
Texas Instruments¥399税込¥4391個13日以内出荷IC BUS SWITCH 10 X 1:1 48TVSOP仕様●タイプ:バススイッチ●回路:10 x 1:1●独立回路:2●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TVSOPアズワン品番67-0409-12
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 10VSSOP
Texas Instruments¥419税込¥4611個13日以内出荷IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 10VSSOP仕様●タイプ:シンプルリセット/パワーオンリセット●モニタ電圧数:1●電圧 - 閾値:3.08V●出力:オープンドレインまたはオープンコレクタ●リセット:アクティブLow●タイムアウトリセット:140ms最小●動作温度:-40℃~85℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-TFSOP、10-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:10-VSSOPアズワン品番67-0406-99
IC CLK BUF 1:10 200MHZ 24TSSOP
Texas Instruments¥1,198税込¥1,3181個13日以内出荷IC CLK BUF 1:10 200MHZ 24TSSOP仕様●タイプ:ファンアウトバッファ(分配)●回路数:1●レシオ - 入力:出力:1:10●差動 - 入力:出力:なし/なし●入力:LVTTL●出力:LVTTL●周波数 - 最大:200MHz●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOPアズワン品番67-0405-69
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10UQFN
Texas Instruments¥229税込¥2521個13日以内出荷仕様●用途:USB●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●スイッチ回路:SPDT●チャンネル数:2●オン状態抵抗値(最大):6オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2.3V~3.6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●帯域幅-3db:1.1GHz●特長:双方向性、USB 2.0●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-UFQFN●サプライヤデバイスパッケージ:10-UQFN(2.0x1.5)アズワン品番67-0442-03