カテゴリ
- 作業服(16)
- アクセサリ 空調ウェア・服(2)
- 半袖・ベスト 空調ウェア・服(11)
- 制御機器(1,632)
- 測定用品(134)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
- パソコン/周辺機器(110)
- 科学研究・開発用品(70)
- 自動車純正部品(68)
- メカニカル部品(41)
- 防災用品(39)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 切削工具(34)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- バイク部品(24)
- 農業機械(18)
- オフィス家具(17)
- 整備工具・収納(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 防犯用品(13)
- 電気材料(12)
- 医療(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 家電(12)
- 測定関連サービス(11)
- 学童・教育用品(9)
- 電動工具(9)
- 安全用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 作業工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- バイク純正部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- バッテリー・電装(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 救急・衛生(3)
- 事務用品(3)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- バートル(15)
- AMPHENOL(59)
- CKD(39)
- EPCOS(62)
- IDEC(和泉電気)(43)
- KEMET(217)
- MURATA(村田製作所)(38)
- omron(オムロン)(129)
- RS PRO(109)
- SMC(56)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
- TELEMECANIQUE SENSORS(73)
- VISHAY(44)
- WURTH ELEKTRONIK(69)
- エスコ(34)
- シュナイダーエレクトリック(39)
- トヨタ(54)
- 三菱電機(81)
- 日本モレックス(molex)(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合



安心トラクッション(L字型)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ノイズフィルターNACシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
アルミチャンネル
光(13件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷から4日以内出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
ノイズフィルターTACシリーズ
コーセル¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から68日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
トイレの芳香ボール(芳香・消臭ボール)
エスコ¥300税込¥3301袋(5個)欠品中男子便器用。男子用便器に2~3球入れるだけ、トイレの悪臭を防ぎます。本品を一度に使用しない場合は、密封して冷暗所に保存すること。ニオイがうつることがあるので、食品と一緒に保存しないこと。使用期間は使用状況により変化します。材質パラジクロルベンゼン、香料内容量(g)200(5個)使用期間通常1~2ヶ月


安心クッションL字型900mm 大(トラ柄)
カーボーイ(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
リチウムイオンバッテリー AC10
バートル(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷新バッテリーセル採用で最大出力電圧30V、最大風量120L/Sの大風量を実現したリチウムイオンバッテリーです。最大毎秒120リットルの風量を1時間発揮するハイスペックなリチウムイオンバッテリーです。約4時間の急速充電です。出力と充電ジャックを統一し水などの侵入による腐食を防ぎます。温度保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護の4つのプロテクション(保護機能)を内蔵した安全設計です。ファンを駆動しない状態では電源を入れても約30秒でLEDが消灯します。バッテリー残量を5段階で表示し直感的に残量が把握できます。スイッチ操作部全面を覆うゴム系のラベルを採用しておりスイッチ操作部の防水・防塵性を向上しています用途ファンユニット(AC10-1・AC10-2・IC10-1)への動力供給付属品リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、取扱説明書/保証書×1仕様充電可能温度:0~40℃適合機種AC10-1、AC10-2、IC10-1色マットブラック質量(g)405出力電圧(V)30、23、16、9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×114.5×29.5使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)5500保管温度(℃)-10~45稼働時間(時間)[連続]約5(30V:1+23V)、約1.5+約6.5(23V)、約11(16V)、約30(9V)バッテリー容量(Wh)79.97
N型アダプタコードX2本
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(2個)当日出荷キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。 クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。仕様ネジ式
コンタマシン バイメタル PM
NACHI(不二越)¥47,980税込¥52,7781巻当日出荷から5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM厚さ(mm)0.9全長(m)30
11W フリーアーム式LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷フリーアーム式で圧倒的な自由度。ライト・本体が自由自在。常夜灯モード搭載。用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。カーポート等の柱にも。コーナーで広範囲を照らす。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ電源(V)AC100電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10m設置場所屋内、屋外用


AC2094 エアークラフト ACベスト(サイドファン仕様)
バートル¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷ワークギアの装着への順応性をもたらすハイバックファン取付設計モデル(HBシリーズ)。軽量・撥水性に加え、アルミコーティング加工による遮熱性(-8℃)とUVカット(UPF50+)を備えたマイクロソフトシェル素材を採用。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。フックハンガー取付ベルト&背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定





+3
安心クッション L字型90cm 大 油面接着仕様
カーボーイ¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から3日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に長さ(mm)900幅(mm)55厚さ(mm)18取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)48質量(g)320


AC2096 エアークラフト AC半袖ブルゾン(サイドファン仕様)
バートル(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷背面に干渉しにくいサイドバックファン取付設計モデルの半袖ブルゾン。座り作業や運転でもファンが干渉しにくく、身体の前後に風が流れる設計。軽量・撥水性に加え、アルミコーティング加工による遮熱性(-8℃)とUVカット(UPF50+)を備えたマイクロソフトシェル素材を採用。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。フックハンガー取付ベルト&背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
エア式ペール缶タイプ掃除機
スイデン¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。 エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。 故障が少なく、メンテナンスも簡単です。 エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。 すでにコンプレッサーが設置の場所では、 エアホースを接続するだけでご使用になれます。 ツールポケット 四隅の穴にノズル類を収納可能できます。本体質量(kg)7.7標準質量(kg)9.5タンク容量(L)16(液体13)付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)幅(mm)352高さ(mm)618タイプ乾湿両用型奥行(mm)370空気消費量(L/min)660風量(m3/min)1.7ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)38使用エアーホース径1/4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618フィルター面積(m2)0.15供給エアー範囲(MPa)0.5最大真空圧(kPa)27.5
18Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付
ライテックス(ムサシ)¥8,498税込¥9,3481個欠品中防犯性能がさらにアップ。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、留守の場合はフラッシングで警戒モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)690電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)126×152×137設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-91明るさ(Lm)1500灯数1点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アクリル板150×150×10mm
サンケーキコム¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から4日以内出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)色透明寸法(縦×横×高さ)(mm)150×150×10




AC2041 エアークラフト AC長袖ブルゾン(サイドファン仕様)
バートル¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷耐久性に優れた綿100%の高密度ライトツイル素材(AC仕様)を採用した、ミリタリー調デザインのサイドファン取付設計モデル(長袖ブルゾン)。背面・前面ともに風が流れるサイドファン配置で、車の運転や座り作業でもファンが干渉しにくい設計。空気漏れを防ぐ高密度織りで、火気・高温環境の現場でも安心して使える天然素材ならではのタフさが魅力。着脱可能な大型フード(スピンドル付き)、背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケットを装備。ハーネスフックハンガー取付ベルト&取り出し口、背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。胸・袖ペンポケット、カフスアジャスターを備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください材質高密度ライトツイル混率(%)綿100グリーンマーク認定
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-101~110
帝国チャック(ソール)¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2110-M・AC-2110・AC-1100用幅(mm)22.4
ホットカーペット 日本製
YAMAZEN(山善)¥7,798税込¥8,5781枚5日以内出荷安心の日本製カーペット 折り畳んでコンパクトに収納 ダニ対策機能 やぐらコタツを置いて使用可能 【こたつ併用の際のご注意】 ・こたつはカーペット本体の中央に置いてください ・こたつの温度調節は(中)~(弱)にあわせてください (強)に近い目盛にしますと、カーペット本体の温度調節器がはたらいて通電しないことがあります 【家具などを置かれるときのご注意】 ・脚の細いテーブルやイスは必ず当て板や脚ゴムをしてください ・キャスター付きのイスや家具を置かないでください(カーペット本体をいためる原因となります) ・タンスなどの極端に重いものを置かないでください用途リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。節電 電気カーペット 床暖房カーペット 一畳 二畳 三畳 ほっとカーペット材質ポリエステル100%
200x113x 75mm パーツトレー(青)
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA957AC-101B材質PP質量(kg)120有効内寸(mm)162×87×67耐荷重(kg)4.5外寸(mm)201×112×75内寸(mm)184×94×70
アジャスタブルキャリア
フロロウエアー/インテグリス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)102×83×36収納数20枚アズワン品番1-8205-01ウェハー径(Φmm)6.4~56.2(0.25″~2.25″)
メッツェンバウム剪刃 両鈍 145mm ACシリーズ
nopa¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷材質ステンレス(DIN1.4117、AISI420B)全長(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000017医薬品医療機器等法一般医療機器



AC2106 エアークラフト AC半袖ブルゾン(ハイバックファン仕様)
バートル¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷フルハーネス・安全ベスト・ショルダーなど各種ワークギア装着時にファンとの接触を軽減する、多機能ポケットを配備したハイバックファン取付設計モデルの半袖ブルゾン。今期最高クラスの遮熱効果(-15℃)を実現したアルミコーティング加工と、軽量・冷感性を備えたマイクロナイロンシェル素材を採用。UVカット(UPF50+)・撥水加工付き。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。アームハイバックファン、フックハンガー、背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。半袖ならではの脇・袖口に抜ける涼しさが特長。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)、胸・袖ペンポケットを備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
アクリル板100×100×10mm
サンケーキコム¥999税込¥1,0991台4日以内出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)色透明寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×10
バリケアウエハー,10cm×10cm
コンバテックジャパン¥9,998税込¥10,9981箱(10枚)4日以内出荷ストーマ周囲の深いしわ・くぼみを補正する補正用皮膚保護剤。 皮膚に優しい「バリケア」皮膚保護剤を採用。 くぼみやしわに合わせて自由にカットし、補正に用います。寸法(cm)10×10
200x113x 75mm パーツトレー(黄)
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA957AC-101Y材質PP質量(g)120有効内寸(mm)162×87×67耐荷重(kg)4.5外寸(mm)201×112×75mm内寸(mm)184×94×70
200x113x 75mm パーツトレー(赤)
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA957AC-101R材質PP質量(g)120有効内寸(mm)162×87×67耐荷重(kg)4.5外寸(mm)201×112×75mm内寸(mm)184×94×70
アクリル製フォトフレーム/スライド式/L/ホワイト
ナカバヤシ¥1,198税込¥1,3181枚3日以内出荷モダンでシンプルなデザイン。インテリアと調和し、空間を引き立てる高級感あるフレーム。写真の出し入れが簡単にできるスライド穴付き。縦・横置き両用スタンド付き。用途写真を簡単に取り出せるアクリル製フォトフレーム材質アクリル版(2.0mm厚×2、1.0mm厚×1)規格L判寸法(縦×横)(mm)【収納用紙】127×89外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】139×101×15


AC2096HB エアークラフト AC半袖ブルゾン(ハイバックファン仕様)
バートル(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷ワークギアの装着への順応性をもたらすハイバックファン取付設計モデル(HBシリーズ)の半袖ブルゾン。軽量・撥水性に加え、アルミコーティング加工による遮熱性(-8℃)とUVカット(UPF50+)を備えたマイクロソフトシェル素材を採用。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。フックハンガー取付ベルト&背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいセット内容セット品混率(%)ポリエステル100%グリーンマーク認定
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら