カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- onsemi(24)
- ON SEMICONDUCTOR(10)
- STMicro(6)
- ホンダ(4)
- CQ出版(2)
- ISAHAYA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「jfet」の検索結果

2回路 JFET入力 低雑音 オペアンプ DIP
Texas Instruments¥249税込¥2741個当日出荷仕様●パッケージ:8-DIP●動作電圧:7V~36V、±3.5V~18V●回路数:2回路●SR:13V/μs●GBW:3MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃アズワン品番67-0483-65
1回路 JFET入力 オペアンプ
Texas Instruments¥289税込¥3181個3日以内出荷旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。 データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。 古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。その他【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100)入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流10mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)3
低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ
Texas Instruments¥439税込¥4831個3日以内出荷その他【GBW】4MHz【SR】15V/μs、電流:【入力バイアス】50pA、【IN NOISE(1KHz)】25nV/√Hz入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流3.6mA(Vcc=±15)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)1
2回路 JFET入力 オペアンプ
Texas Instruments¥199税込¥2191個5日以内出荷仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:3.6mA(Vcc=±15)●GBW:4MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):5mV●入力バイアス電流(typ):50pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):16nV/√Hzアズワン品番67-0372-25
4回路 JFET入力 オペアンプ DIP
Texas Instruments¥289税込¥3181個5日以内出荷仕様●パッケージ:DIP-14●回路数:1回路●入力構成:JFET●電源電圧:7V~36V/±3.5V~±18V●電源電流:1.4mA●GBW:3MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):30pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):18nV/√Hz(Rs=20Ω)アズワン品番67-0458-28
4回路 低雑音 JFET入力 汎用オペアンプ DIP
Texas Instruments¥259税込¥2851個3日以内出荷TIの開発した4回路入りJ-FET入力型OPアンプです。 2回路入りTL072の4回路版です。入力インピーダンスが高くバイアス電流がほとんど流れない特性はバイポーラ入力型よりもOPアンプの理想に近く特性のバランスが取れた使いやすい製品として使われ続けています。 電源電圧は±15Vが標準で+5V以下の単電源など低電圧での使用には向きません。その他PDIP-14、【GBW】3MHz【SR】13V/uS、電流:【入力バイアス】65pA入力JFET電源電圧(V)±4.5~18回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-14オフセット電圧(mV)3
2回路 JFET入力 低消費電力 オペアンプ DIP
Texas Instruments¥369税込¥4061個5日以内出荷仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:0.2mA/cH(Vcc=±15)●GBW:1MHz●SR:3.5V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):30pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):42nV/√Hz(Rs=20)アズワン品番67-0367-77
IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC IC オペアンプ JFET 4 回路 14SOIC
Texas Instruments¥219税込¥2411個13日以内出荷仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0371-08
IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8SOIC
Texas Instruments¥99税込¥1091個13日以内出荷仕様●タイプ:JFET入力オペアンプ●パッケージ:-●回路数:1回路●最低動作電圧:7.0V●最大動作電圧:30.0V●入力タイプ(電圧範囲):V+センス●出力タイプ(電圧範囲):-●利得帯域幅積:1.0MHz●スルーレート:3.5V/μs●入力オフセット電圧:6.0mV●入力電圧ドリフト:-●入力換算雑音電圧:-●入力バイアス電流:-●出力電流:-●タイプ:JFET入力オペアンプ●回路電流:0.2mA●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-アズワン品番68-2022-28
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC
Texas Instruments¥209税込¥2301個13日以内出荷IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:5.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2pA●電圧 - 入力オフセット:570μV●電流 - 供給:422μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-44
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SO
Texas Instruments¥119税込¥1311個13日以内出荷仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOアズワン品番67-0450-78
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT OPAシリーズ
Texas Instruments¥419税込¥4611個13日以内出荷IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP。仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:3.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5pA●電圧 - 入力オフセット:1.5mV●電流 - 供給:220μA●電流 - 出力/チャンネル:60mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0483-56
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SO IC オペアンプ JFET 2 回路 8SO
Texas Instruments¥119税込¥1311個13日以内出荷仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0371-09
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP
Texas Instruments¥269税込¥2961個13日以内出荷IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:20.7V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:30pA●電圧 - 入力オフセット:650μV●電流 - 供給:4.8mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0483-46
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC
Texas Instruments¥599税込¥6591個13日以内出荷。IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:3.4V/μs●ゲイン帯域幅積:2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:4pA●電圧 - 入力オフセット:900μV●電流 - 供給:625μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-69