カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • SPARKFUN(3)
  • ノーブランド(2)
  • DIGILENT(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • 東芝(1)
  • ヤンマー(1)
  • MICROCHIP(1)
  • STMicro(1)
  • SEGGER(1)
  • Beagleboard.org(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jtag-hs2」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments

    1回路 JFET入力 オペアンプ

    Texas Instruments
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。 データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。 古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。
    その他【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100)入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流10mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)3
  • Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321M7/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321M7/NOPB

    Texas Instruments
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●レール to レール:レール to レール出力●標準ゲイン帯域幅積:1MHz●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準スルーレート:1V/μs●標準入力電圧ノイズ密度:39nV/√Hzピン数(ピン)5電源タイプ単一電源回路数1RoHS指令(10物質対応)対応特性低電圧オペアンプ、LMVシリーズパッケージSC-70実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
  • Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMH6550MA/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMH6550MA/NOPB

    Texas Instruments
    1,898税込2,088
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    仕様●最大動作周波数:400 MHz●標準ゲイン帯域幅積:400MHz●標準シングル供給電圧:13.2 Vピン数(ピン)8電源タイプ単一電源回路数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装アンプタイプ差動
  • Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMC6482IMX/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMC6482IMX/NOPB

    Texas Instruments
    1,398税込1,538
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:1MHz●標準シングル供給電圧:3 →5.5 Vピン数(ピン)8電源タイプ単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装アンプタイプデュアルOP
  • Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, LM7301IM5/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, LM7301IM5/NOPB

    Texas Instruments
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:4MHz●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準スルーレート:1.25V/μs●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準入力電圧ノイズ密度:36nV/√Hzピン数(ピン)5電源タイプ±2電源, 単一電源回路数1RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージSOT-23実装タイプ表面実装アンプタイプ高精度最小動作温度(℃)-40
  • Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB

    Texas Instruments
    769税込846
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V長さ(mm)10.16ピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージPDIP実装タイプスルーホールアンプタイプ高精度最小動作温度(℃)0
  • サンプル ・ ホールド回路 Texas Instruments Texas Instruments

    サンプル ・ ホールド回路 Texas Instruments

    Texas Instruments
    1,898税込2,088
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●取得時間:20μs●標準デュアル供給電圧:±15V長さ(mm)8.64幅(mm)3.91寸法(mm)8.64×3.91×1.45高さ(mm)1.45ピン数(ピン)14電源タイプデュアル電源RoHS指令(10物質対応)対応特性サンプル / ホールド、Texas InstrumentsパッケージSOIC実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0