カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • 学童・教育用品(15)
  • 切削工具(2)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jtag 2」の検索結果

54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JTAG HS3プログラミングケーブル DIGILENT

    JTAG HS3プログラミングケーブル

    DIGILENT
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    。Xilinx FPGA用プログラミングツール。JTAG HS3プログラミングケーブルは、XilinxのFPGAとSoC用の高速プログラミング/デバッグソリューションです。すべてのXilinxツールと互換性があり、iMPACT、ChipScope、EDK、Vivadoなどからシームレスに駆動できます。JTAG HS3は、Xilinxの2×7コネクタ、2mmプログラミングヘッダーを使用してターゲットボードに接続します。パソコンのUSBポートからJTAG HS3に電力を供給し、ターゲットボードには接続されていなくても、パソコンと接続するとDigilentのプログラミングケーブルとして認識されます。HS3には、JTAG信号バッファに供給する個別のVrefピンがあります。高速24mAの3ステートバッファにより、1.8V~5Vの信号電圧と最大30Mbpsでターゲットボードを駆動できます。なお、正常に動作させるには、VrefピンをFPGAのJTAGポートと同じ電源(VCCO_0)に接続する必要があります。プログラミング中にアクティブになる場合を除いて、JTAG HS3の信号はハイインピーダンスに保持されるため、JTAGバスを他のデバイスと共有できます。小型軽量であるため、システムボードコネクタでしっかりと固定できます。【ご注意】。※JTAG HS3は固有のプログラミングヘッダーであり、1×6 MTE Digilent JTAGコネクタとは互換性がありません。
    仕様●Xilinx FPGAやSoC向けの小型で完全なオールインワンJTAGプログラミング/デバッグソリューション●標準のXilinx JTAGヘッダーに直接接続して使用●個別のVrefがJTAG信号電圧を駆動し、Vrefは1.8V~5Vの任意の電圧に設定可能●最大30MbpsでJTAGバスを駆動できる高速USB2.0ポート(周波数調整が可能)●Xilinx ISE14.1以降、Vivado2013.3以降に対応●microUSB-Bコネクタを使用●ピン14のオープンドレインバッファは、デバッグソフトウェアでZynqプロセッサコアをリセット可能アズワン品番67-0390-96
  • MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド

    MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
  • MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド

    MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本
    当日出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。ケーブル長(mm)2000コネクタB無電線メーカー沖電線
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグ

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
  • SWD Cable - 2x5 Pin SPARKFUN

    SWD Cable - 2x5 Pin

    SPARKFUN
    ¥999税込¥1,099
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a 150mm(~6")long, 10-conductor cable that's especially ideal for many JTAG applications. Both ends are terminated with 2x5 pin female connectors with 1.27mm(0.05")spacing.
    アズワン品番67-0420-48
  • Renesas Electronics マイコン RENESAS

    Renesas Electronics マイコン

    RENESAS
    ¥759~税込¥835~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フラットケーブルブリッジタイプ ノーブランド

    フラットケーブルブリッジタイプ

    ノーブランド(6件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
    用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
  • Header - 2x5 Pin Male, 1.27mm SPARKFUN

    Header - 2x5 Pin Male, 1.27mm

    SPARKFUN
    ¥679税込¥747
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a super small, 2x5 pin male PTH header. This header is in the common configuration for JTAG applications. Each pin has a spacing of 1.27mm in between each other and can be cut down to smaller increments if the need arises.。Features。Pin style:square。Number of pins:10(2x5)。Pin spacing:1.27mm(0.05")
    アズワン品番67-0425-69
  • リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    リボンケーブル用コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)(7件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷
    完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
    用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。端子形状ストレートタイプ
  • Microchip, チッププログラマ Atmel-ICE MICROCHIP

    Microchip, チッププログラマ Atmel-ICE

    MICROCHIP
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    ATATMEL-ICEデバッグ / プログラマ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JTAG-SMT2-NC:表面実装プログラミングモジュール DIGILENT

    JTAG-SMT2-NC:表面実装プログラミングモジュール

    DIGILENT
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    33日以内出荷
  • Infineon デバッガ デバッガ, プログラマ, CY8CKIT-002 INFINEON

    Infineon デバッガ デバッガ, プログラマ, CY8CKIT-002

    INFINEON
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    Microsoft Windows XP/Windows Vista/Windows 7のPCが必要です。PSoCR MiniProg3プログラム/デバッグキット. Cypress SemiconductorのCY8CKIT-002 PSoCR MiniProg3プログラム/デバッグキットは低コストの拡張キットです。Cypressの8ビット / 32ビットPSoCデバイス用に独自のシステムを開発する開発者を対象としています。このキットは、PSoC 1、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPアーキテクチャ用のプログラマと、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPアーキテクチャ用のデバッグツールです。MiniProg3は、JTAG、SWD、ISSP、I2Cなど、さまざまなプログラミングとデバッグインターフェースに柔軟に対応します。プログラミングの際、MiniProg3は、1.5V → 5.5VのI/O電圧レベルを使用してターゲットデバイスとの通信を可能にします。さらにMiniProg3は、シンプルなターゲットボードに1.8 V/2.5 V/3.3 V/5 Vの4種類の電圧レベルで電力を供給できます。キットの内容 - MiniProg3 プログラマ / デバッガ -10 ピンリボンケーブル - USB A-MiniB ケーブル - クイックスタートガイド 用途 - 組込み設計/開発
    仕様プロダクトタイプ = デバッガ, プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
  • MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ MICROCHIP

    MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ

    MICROCHIP
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    PICマイコン用のインサーキットデバッガ/プログラマ PICマイコンやdsPICデジタルシグナルコントローラ(DSC)、AVR、SAMデバイスを含むすべてのMicrochipデバイスに対応したインサーキットデバッガ/プログラマで、迅速なプロトタイピングと量産に対応したプログラミングを可能にします。MPLAB X 統合開発環境(IDE)と連携して、強力で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を提供します。また、MPLAB Programmer-to-Go(PTG)モバイルアプリを使用してスタンドアロンで使用することもでき、Bluetooth経由でスマートフォンから接続できます。 ストリーミングUART仮想通信ポート(VCP)を備えた4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などの幅広いインターフェースをサポートします。デバッガアダプタボード(AC102015)を使用すると、JTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用できます。独自のProgrammer-to-Go機能によりターゲットボードから電力を供給し、ロゴの下に隠れたボタンを押すだけでデフォルトイメージをプログラムすることができます。また、MPLAB PTGモバイルアプリを使用してBluetooth経由で接続し、ツールにインストールされているmicroSDカードを参照して別のイメージを表示し、アプリから直接ターゲットボードのプログラミングを開始することもできます。 特長 同等のデバッガ/プログラマの数分の一のコストで機能とパフォーマンスを実現 MPLAB PTGモバイルアプリによるProgrammer-to-Go(PTG)のサポート スマートフォンからBluetoothでワイヤレス接続が可能(Microchip製RN4871モジュール搭載) アプリから、またはロゴを押してプログラミングを開始できる ターゲットに150mAを供給可能 ターゲットから自己給電するオプション(2.7V~5V) USB Type-Cコネクタによって電力供給されている場合は外部電源が不要 8ピンのシングルインラインヘッダーによりJTAG、SWD、UART VCPをサポート アダプタボードによりJTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用可能
    セット内容MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ、USB Type-A - USB Type-C ケーブル、MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ ステッカー 2 枚RoHS指令(10物質対応)対応適合システム利用可能なUSB 2.0ポート/Windows7以降、macOS、Linux/MPLAB X IDE バージョン 6.10 以降
  • 多機能USB変換モジュール サンハヤト

    多機能USB変換モジュール

    サンハヤト
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    USBを他のインターフェースに変換するモジュール基板 FTDI社製のFT232HLを採用し、USB2.0をUART(RS232)、I2C、SPI、JTAG、パラレルインターフェースなどに変換するための基板です。USBには、Type-Cコネクタを使用しています。5Vと3.3Vのロジック切り替えパッドとUSB電源の過電流保護ヒューズが付いています。
    電源電圧(V)DC5(USB給電)出力電流(mA)500/5V(USB給電)、50/3.3VコネクタUSB Type-C(レセプタクル、メス) ※信号ラインはUSB2.0規格基板寸法(mm)26.7×48.3搭載品IC:FT232HL(FTDI社製)
  • MPLAB PICkit Basic MICROCHIP

    MPLAB PICkit Basic

    MICROCHIP
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    Microchip製マイコンのプログラミング/デバッグツール Microchip製マイコンのPICやAVR、dsPIC、Arm Cortex-MベースSAMシリーズなどのMCUおよびMPUのプログラミングとデバッグができる低価格なツールです。教育現場から専門的な開発まで、様々な環境に最適なツールです。 無償で提供されるMPLAB X IDEやMPLAB IPEなどの開発環境とシームレスに接続できます。CMSIS-DAP規格を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEとも互換性があります。そのほか、4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などのデバッグインターフェースをサポートしています。ARM Cortexターゲット用のアダプタも含まれています。 特長 PIC、AVR、dsPIC、SAM(Arm Cortex-M)のMCUおよびMPUをサポート パソコンにはUSB Type-Cで接続 USB 2.0による最大480Mbpsのデータ転送速度 フライングリード付きの8ピンシングルインラインヘッダーを採用 4線式JTAG、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、UPDI、PDI、SPI、debugWIRE、TPIプログラミングをサポート 2線式JTAGおよびICSPとの下位互換性あり 8ピンインラインから標準10ピンArm SWDコネクタに変換するアダプタが付属 MPLAB X IDE、MPLAB IPE、MPLAB VS Code拡張機能をサポート CMSIS-DAP標準を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEと互換 フルターゲットMCU速度デバッグ 複数のハードウェアおよびソフトウェアブレークポイント ストップウォッチとソースコードファイルのデバッグ プッシュボタンによる簡単なファームウェアリカバリ 自動デバイス選択 簡単にセットアップできる色分けされたラベル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arty S7-25 Spartan-7開発ボード DIGILENT

    Arty S7-25 Spartan-7開発ボード

    DIGILENT
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    Arty S7-25を搭載した汎用FPGA開発ボード XilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。 650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません) 128MビットクワッドSPIフラッシュ JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能
    仕様【搭載FPGA】Arty S7-25(XC7S25-CSGA324)、内部クロック速度電源USBまたは7V~15Vから供給インターフェースUSB-UARTブリッジコネクタ拡張:Pmod×4、Arduino/chipKITシールドユーザーインタフェーススイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2クロック周波数外部/100MHz
  • MPLAB PICkit 4 In-Circuit Debugger SPARKFUN

    MPLAB PICkit 4 In-Circuit Debugger

    SPARKFUN
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    Description。This is the PICkit 4, the official programmer from Microchip. The PICkit 4 allows debugging and programming of PIC(R), dsPIC(R), AVR, SAM and CEC flash microcontrollers and MPUs using the powerful graphical user interface of the MPLAB X Integrated Development Environment(IDE). The MPLAB PICkit 4 is connected to a PC using a high-speed 2.0 USB interface and can be connected to the target via an 8-pin Single In-Line(SIL)connector. The connector uses two device I/O pins and the reset line to implement in-circuit debugging and In-Circuit Serial Programming(TM)(ICSP(TM)). An additional micro SD card slot and the ability to be self-powered from the target means you can take your code with you and program on the go. Comes with a USB to micro-B USB cable.。Features。Powered by a high-speed USB 2.0, no external power required。Real-time execution。MPLAB X IDE compatible(free copy included)。Built-in over-voltage/short circuit monitor。Firmware upgradeable from PC/web download。Fully enclosed。Target voltage of 1.20V to 5.5V。Can supply up to 50mA of power to the target。Minimal current consumption at <100μA from target。Diagnostic LEDs(power, busy, error)。Read/write program and data memory of microcontroller。Erase of program memory space with verification。Freeze-peripherals at breakpoint。8-pin single in-line header supports advanced interfaces such as 4-wire JTAG and Serial Wire Debug with streaming Data Gateway。Backward compatible for demo boards, headers and target systems using 2-wire JTAG and ICSP
    アズワン品番67-0425-08
  • Analog Discovery 3 DIGILENT

    Analog Discovery 3

    DIGILENT
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    当日出荷
    オシロスコープや波形発生器、ロジックアナライザなど多機能な計測器 [オシロスコープ] 差動2チャンネル、分解能14ビット、最大125MS/s(1chあたり)、入力範囲±25V、帯域幅30MHz以上(BNCアダプタ使用時) 入力フィルタとロックインアンプはユーザー設定可能 FFT、スペクトログラム、アイダイアグラム、XYプロットなどの表示が可能 [任意波形発生装置] 2チャンネル、分解能14ビット、最大125MS/s(1chあたり)、出力範囲±5V、帯域幅12MHz(BNCアダプタ使用時) 標準波形、振幅変調信号、周波数変調信号、アナログ入力からの直接再生、カスタム波形、その他 [ロジックアナライザ、パターンジェネレータ] デジタルI/O:16チャンネル 3.3Vデジタル入出力(個別に設定可能)、5Vトレラント入力 SPI、I2C、UART、CAN、JTAG、ROMロジック、カスタムプロトコル、他 [プログラマブル電源] 0.5V~5V/-0.5V~-5Vの可変電源 補助電源使用時、最大800mA(1chあたり) [その他の機能] スペクトラムアナライザ、ネットワークアナライザ、インピーダンスアナライザ、プロトコルアナライザ、ボタン、スイッチ、LEDなどの仮想デジタルI/O、データロギング、電圧計、アプリ内スクリプティング LabVIEW、MATLABのサポート
    セット内容Analog Discovery 3、プラスチック製プロジェクトボックス ×1、USB-C to USB-C プログラミングケーブル ×1、2×15フライワイヤ信号ケーブルアセンブリ ×1、6ピンオス型ヘッダ 5個パック、30ピンフライワイヤラベル、Multisim Liveの1年間サブスクリプション、EveryMeasureの30日間トライアル(5GB、5ユーザー)チャンネル数2アナログ
  • FTDI Chip USBシリアルハブモジュール USB 2.0 FT-MOD-4232HUB FTDI Chip

    FTDI Chip USBシリアルハブモジュール USB 2.0 FT-MOD-4232HUB

    FTDI Chip
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様トランシーバ数:1、プロトコルサポート:USB 2.0、標準シングル供給電圧:5長さ(mm)75.04幅(mm)23.37寸法(mm)75.04×23.37×19.9高さ(mm)19.9ピン数(ピン)36電源タイプ単一電源RoHS指令(10物質対応)対応特性USB高速シリアル / ハブ評価モジュール. FTDI製のV2DIPxモジュールだけでなく、あらゆるUSBホストインターフェイス(例: PC)に接続して、ホストのダウンストリーム側にアクセスできるインターフェイス数を増やすように設計されています。 USB 2.0高速互換 標準タイプA USBヘッダ1個でホストに接続 USB-シリアル / Bitbang通信に最適のUSB高速FT4232Hデバイスです。 USBプロトコル全体をUSBモジュールで処理 USB 2.0高速ハブコントローラの組み込みにより、ダウンストリームUSBポートを最大3個までサポート USBハブコントローラとFT4232HはUSBバス駆動で、外部電源は不要 外部電源入力ピンで外部のダウンストリームUSBポートに給電 USBサスペンド及びレジュームに対応 2つの個別のMPSSEエンジンを含む、4つの非同期シリアルインターフェイスを用意 デフォルトでRS-232インターフェイス4個に対応 非同期シリアルデータ転送速度: 300 baud → 12 Mbaud (TTLレベル時) Synchronous Serial (MPSSE)データ転送速度: JTAG、SPI、I2C上で最高30 Mbps デュアルポートUSB Aソケット1個と0.1インチピッチヘッダにより、ダウンストリームUSBポートを最大3個までサポート 緑色 / 橙色のステータスLEDでダウンストリームUSBポート2と3の状態を表示 LED点灯時は外部ダウンストリームUSBポートに給電中 FT4232Hを構成するためのオンボードEEPROM 93LC56 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラ互換実装タイプスルーホールデータレート480Mbps
  • STマイクロ Discovery 評価ボード SPC560B-DIS STMicro

    STマイクロ Discovery 評価ボード SPC560B-DIS

    STMicro
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    分類 = 評価ボード。キット名 = Discovery。テクノロジー = MCU。デバイスコア = e200z0h。プロセッサファミリ名 = SPC56B。プロセッサ品番 = SPC560B54L5。プロセッサ種類 = MCU。SPC560B54L5マイクロコントローラ用ディスカバリキット. SPC 560B-DIS ディスカバリボードは、自動車車体用途向けのPower ArchitectureRコアマイクロコントローラの32ビットSPC56 Bラインを搭載し、産業用安全指向設計にも適合しています。SPC560B-DISキットには、フル機能、コード制限あり(128 KB)のPLSデバッグソフトウェア永久ライセンスが含まれます。. 48 MHz SPC560B54L5 32ビットe200z0h MCU (768 KBプログラムECCフラッシュメモリ、64 KB ECC SRAMを搭載). スタンドアロンのJTAGデバッガを使用するオンボードUSB-JTAG PLSデバッガ及びHW選択モード. オンボードL5300AH7 +5 V dcレギュレータ. 電源オンLED、リセットLED、PLSデバッガLED x 3. ユーザーLED x 2. 押ボタン x 2 (リセット及びユーザー). A/Dコンバータ入力用のユーザーポテンショメータ. 4つの36ピン拡張ヘッダですべてのデバイスピンにアクセス可能. 7ピンJTAGコネクタ x 2. USB mini-Bコネクタ. 電源: 外部+12 V dc (バレルジャック経由) / +5 V (USB接続から). 寸法: 100 x 55mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon 開発 ボード CY8CKIT-059 INFINEON

    Infineon 開発 ボード CY8CKIT-059

    INFINEON
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    「スナップアウェイ」プログラマ/デバッガ CY8CKIT-059 PSoC 5LPプロトタイピングキット. CY8CKIT-059 PSoC 5LPプロトタイプ開発キットは、使いやすくコスト効率の高いプロトタイププラットフォームとして設計されています。このキットは、比類のない高精度アナログと柔軟性のあるカスタムシステムソリューションを設計することができます。この開発キットはまた、信号取得、信号処理、高精度、高帯域幅で柔軟性の高い制御の現代的な手法を提供します。 設計者は、PSoC 5LPとPSoC Creatorコンポーネントを組み合わせ、設計スケジュールを短縮し、市場投入期間を短縮できます。このキットには、PSoC 5LPデバイスをエンドシステムに簡単に開発・統合するためのプラットフォームとなるのと同時に、デバイスサンプルの代わりとなる低コストの代替品になります。. オンボードの内容. - PSoC 5LP デバイス - PSoC 5LPヘッダポートJ1 / J2 - Micro-USB コネクタ、 J6 - PSoC 5LP プログラム / デバッグ JTAG ヘッダ、 J5 - KitProg ( PSoC 5LP )デバイス - KitProgポート、J8 / J9 (GPIO) - SWD接続、J3 / J7 - PCB USB コネクタ - アンバーLED x 1 (電源) - 緑LED x 1 (ステータス) - 青LED x 1 (ユーザー) - ユーザープッシュボタンとリセットボタン - 外部リファレンスコンデンサ( ADC バイパス) - CapSense コンデンサ (CMOD) - プログラミングコネクタ、 J3 - 穴開き簡単に取り付けられるボードデザイン 特長 - 最高速USB 2.0接続でプロトタイプを作成するためのMicro-USBヘッダ - 32ビットARM Cortex M3 CPUコア - 0.5 V 、シングルセルバッテリ駆動からのブーストスタートアップ - 300 nA低リークハイバネーション低電力モード - 汎用I/Oシステム - デジタルペリフェラル - プログラミング/デバッグ/トレース - 精密でプログラム可能なクロック周波数 - PSoC Creator対応 アプリケーション 組込み設計と開発
    仕様分類 = 開発 ボードテクノロジー = PSoCデバイスコア = ARM Cortex-M3プロセッサファミリ名 = PSoCプロセッサ品番 = CY8C5888LTI-LP097プロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュマイクロコントローラ用 デバッグエミュレータ SEGGER

    フラッシュマイクロコントローラ用 デバッグエミュレータ

    SEGGER
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    6日以内出荷
    USBケーブル、20ピンリボンケーブル J-Link ULTRA+プローブ J-Link ULTRA+ は、多数のプロセッサコアに対応したJTAG/SWDプログラミング及びデバッグプローブです。IAR組み込みワークベンチIDEにシームレスに統合され、フラッシュメモリ、RDI/RDDI、及びJ-Flash内での無制限のブレークポイントの統合ライセンスが付属します。 対応プロセッサ ARM7/9/11、Cortex-A5/A8/A9、Cortex-M0/M1/M3/M4/M7、Cortex-R4/R5 Microchip PIC32 ルネサスRX100/RX200/RX610/RX621/RX62N/RX62T/RX630/RX631/RX63N 特長 ほとんどの対応マイクロコントローラのフラッシュメモリへの直接ダウンロード 最大3 MB/sのダウンロード速度 フラッシュメモリ内での無制限のブレークポイントをサポート Cortex-Mシステムの外部フラッシュメモリ内でのブレークポイントをサポート 複数のアプリケーションによるCPUへの同時アクセスをサポート リモートサーバー付属。TCP/IPからJ-Linkをリモート使用可能 自動コア認識 SWD/SWV (Serial Wire Debug/Serial Wire Viewer)をサポート J-Flash生産用フラッシュプログラミングをサポート 最大ターゲットインターフェイス速度:50MHz 最大SWOサンプリング速度:100MHz 幅広いターゲット電圧範囲:+1.2→+3.3 V、+5 V許容 組み込みトレースバッファ(ETB)をサポート 各種のターゲットアダプタ及び光学絶縁アダプタを用意 RDI/RDDIインターフェイス USBコネクタから供電 適応型クロックをサポート すべてのJTAGシグナルの監視及びターゲット電圧の測定が可能 ターゲット電源:300mA (過負荷保護あり) ターゲットインターフェイス:JTAG/SWD 20ピン PCインターフェイス:USB 2.0 HS 寸法:100×53×27mm クロスプラットフォームサポート(Windows、Linux、Mac OS Xで動作) フラッシュDLLを用意 ソフトウェア開発キット(SDK)を用意 無料のソフトウェアアップデート、1年間のサポート ターゲットアダプタ及びアダプタケーブル 131-1325 131-1325 J-Linkターゲット電源アダプタ 131-1326 131-1326 J-Link 10ピンニードルアダプタ 131-1327 131-1327 J-Link RX100/200/600 MCUアダプタ 131-1328 131-1328 J-Link 19ピンARM Cortex-M MCUアダプタ 131-1329 131-1329 J-Link 9ピンARM Cortex-M MCUアダプタ 131-1330 131-1330 J-Link 14ピンARM 7/9/11 MCUアダプタ 131-1331 131-1331 J-Link Microchip PIC32 MCUアダプタ リンクアイソレータボード 131-1335 131-1335 J-Link ARM JTAGアイソレータボード 131-1336 131-1336 J-Link ARM SWDアイソレータボード 131-1337 131-1337 J-Link USBアイソレータボード
    仕様●アクセサリタイプ:デバッグエミュレータ●併用可能製品:フラッシュマイクロコントローラ●RoHS適合状況:適合●コード番号:131-1321アズワン品番68-4149-63
  • NXP, チッププログラマ Universal Multilink FX NXP

    NXP, チッププログラマ Universal Multilink FX

    NXP
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    翌々日出荷
    NXPフラッシュNXPフラッシュプログラマFXは、FreescaleKinetis、Qorivva55xx/56xx、ColdFireV1/+V1、ColdFireV2-4、HCS08、RS08、HC(S)12(X)、DSC、HC16/683xxのバックデバッグモード(BDM)又はJTAGインターフェースにPCからアクセスできる、高速なオールインワン開発インターフェイスです。使いやすいデバッグ及びプログラミングインターフェイスで、PCのUSBポートを介してターゲットプロセッサと通信できます。マルチリンクは、ターゲットのデバッグポートにアクセスして、マイクロプロセッサを制御します。この製品は、プラスチックケースを反転させるだけでアクセスできる複数のヘッダを備えているため、FreescaleのさまざまなMCUとの通信に対応できます。サポートされるMCU用のリボンケーブルが便利に付属しています。マルチリンクの卓越した速度と信頼性により、開発に最適です。このソフトウェアは、最近のCodeWarrior(R)、IAR、Keil、Cosmic、MentorGraphicsの現行のP&Eソフトウェアアプリケーションおよびツールチェーンによってネイティブにサポートされています。サポートはアーキテクチャによって異なります。互換性を確認するには、ベンダーに問い合わせてください。付属品:リボン接続ケーブル注:NXPはNXPB.Vの商標特長と利点ターゲットに電力を供給できます小型USBポートから直接給電し、外部電源は不要ですUSB2.0通信インターフェイスは、手間をかけずに高速に操作できますマルチリンクユニバーサル*よりも最大10倍Fasterの高速I/Oラインクランプ1.6→5.25Vの範囲のターゲットに対応するマルチ電圧サポートレガシーFreescaleデバイスをサポート用途開発/プロトタイピング組み込みシステム
    仕様プログラマー名:UniversalMultilinkFXRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ開発キット
  • FT232Hブレイクアウトボード Adafruit

    FT232Hブレイクアウトボード

    Adafruit
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    FT232Hを搭載したGPIO+SPI+I2C変換基板 FTDI社製のMPSSE(Multi-Protocol Synchronous Serial Engine)機能を搭載したFT232Hデバイスのブレイクアウトボードです。FT232Hは、GPIOの入出力やSPIとI2C通信を実現します。2020年2月に下記の内容がバージョンアップされています。ボードサイズや取り付け穴、ピン配置については完全に互換性があります。 インターフェース用コネクタがmicroUSB-BからUSB-Cに変更 I2Cインターフェースを容易にするI2Cスイッチを搭載 3Vの電源出力ピン(最大500mA)を搭載
    その他I2Cスイッチ、3V電源出力ピン(最大500mA)、Stemma QTコネクタ寸法(mm)23×38×4質量(g)3.4コネクタUSB Type-CプロトコルSPI、I2C、シリアルUART、JTAGRoHS指令(10物質対応)対応デバイス搭載/FT232H、MPSSE(マルチプロトコル同期シリアルエンジン)
  • Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module DIGILENT

    Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module

    DIGILENT
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    Description。The Cmod, or Carrier Module, family of products is designed to offer quick, simple, and flexible integration of an FPGA into circuit design, prototyping, and learning/hobby projects.The Digilent Cmod S7 is a small, 48-pin DIP form factor board, populated with 36 pins, built around a Xilinx Spartan-7 FPGA that brings FPGA power and prototyping to a solderless breadboard.The board includes a Quad-SPI flash for programming, as well as a USB-JTAG programming circuit and USB-UART bridge. The Cmod S7 also features a clock source, Pmod port, and onboard I/O with LEDs and pushbuttons. There are 32 FPGA I/O signals, 2 FPGA analog input signals, an external power input rail, and ground that are routed to 100-mil-spaced through-hole pins, making the Cmod S7 compatible with solderless breadboards. This form factor makes the Cmod S7 a great option for flexible and affordable prototyping, or learning FPGA and digital logic circuits. At just .7 by 3.05, it can also be loaded in a standard socket and used in embedded systems.The Spartan-7 FPGA on the Cmod S7 fits performance into a small form-factor packaging. With the MicroBlaze Soft Processor Core from Xilinx, you can create embedded applications with a variety of peripherals, memory, and interfaces.If your design requires transceiver lines or more FPGA resources, we recommend the higher-performance Cmod A7, featuring an Artix-7 FPGA.Guides and demos are available to help users get started quickly with the Cmod S7. These can be found through the Support Materials tab.。Features。Xilinx Spartan-7 FPGA(XC7S25-1CSGA225C)。〇3,650 slices containing four 6-input LUTs and 8 flip-flops。〇1,620 Kbits of fast block RAM。〇Three clock management tile, each with a phase-locked loop and mixed-mode clock manager。〇80 DSP slices。〇Internal clock speeds exceeding 450 MHz。〇On-chip analog-to-digital converter(XADC)。〇Programmable over JTAG and Quad-SPI Flash。Memory。〇4 MBQuad-SPI Flash。Power。〇Powered from USB or 5V external supply connected to DIP pin 24(micro USB cable NOT included)。USB。〇USB-JTAG programming circuitry。〇USB-UART bridge。Push-buttons and LEDs。〇2 Buttons。〇4 LEDs。〇1 RGB LED。Expansion Connectors。〇1 Pmod connector。8 total FPGA I/O。〇48-pin DIP form-factor headers。36 populated pins。■32 total FPGA I/O。■2 Single-ended 0-3.3V analog inputs to XADC。Product Compliance:。〇HTC:8473301180。〇ECCN:EAR99。What's Included。Cmod S7 Module。Custom Digilent cardboard box with protective foam
    アズワン品番67-0390-84
  • Microchip マイコン, 44-Pin QFN ATMEGA32U4-MU MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin QFN ATMEGA32U4-MU

    MICROCHIP
    ¥949税込¥1,044
    1個
    7日以内出荷
    ATmega32U4 8ビットmegaAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega32U4マイクロコントローラは、AVR拡張RISCアーキテクチャに基づく8ビットmegaAVRデバイスです。 ATmega32U4は、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と速度のバランスをとりながら、1 MIPS/MHzに近いスループットを達成しています。 ATmega32U4は、USB 2.0デバイスモジュールを備えているため、USB接続を必要とする用途に最適です。 また、オンチップデバッグ用のJTAGインターフェイスも内蔵しています。. マイクロコントローラの機能. 最大動作周波数: 16 MHz 最大16 MIPS @ 16 MHz 32 KBフラッシュ 1024 B EEPROM 2.5 KB SRAM 135個の命令 - 大半がシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 26 パワーオンリセット及びプログラマブルブラウンアウト検出 8 MHz較正済み発振器内蔵 クロックプリスケーラ及びオンザフライクロックスイッチング機能を内蔵 外部 / 内部の割り込みソース 6種類の省電力スリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作 オンチップ2サイクルマルチプライヤ. 通信機能. USB 2.0 Full-Speed / Low-Speedデバイスモジュール JTAG (IEEE1149.1準拠)インターフェイス プログラマブルシリアルUSART (ハードウェアフロー制御) マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス バイト指向2線式シリアルインターフェイス. 周辺機能. USB及び高速タイマ用のオンチップPLL 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - 12チャンネル 10ビット高速タイマ / カウンタ(PLL (64 MHz)及び比較モードを装備) x 1 8ビットタイマ / カウンタ(独立したプリスケーラ及び比較モードを装備) x 1 16ビットタイマ / カウンタ(独立したプリスケーラ、比較モード及びキャプチャモードを装備) x 2 8ビットPWMチャンネル x 4 PWMチャンネル(設定可能な分解能: 2 → 16ビット) x 4 高速動作用PWMチャンネル(設定可能な分解能: 2 → 11ビット) x 6 出力比較変調器 プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) オンチップアナログコンパレータ ピン変更時の割り込み / ウェイクアップ オンチップ温度センサ
    仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 2.5 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 1イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ 評価ボード STM32303E-EVAL STMicro

    STマイクロ 評価ボード STM32303E-EVAL

    STMicro
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M4。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F303。プロセッサ種類 = MCU。STM32F301/302/303評価ボード(STM32F303VEマイクロコントローラ搭載). STM32303E-EVAL評価ボードは、ARMR cortexR-M4コアベースSTM32F303VET6マイクロコントローラ向けのデモンストレーション / 開発プラットフォーム一式として設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 5、CAN x 1、12ビットADC x 4、12ビットDAC x 2、64 KBデータ内蔵SRAM、16 KBプログラムSRAM及び512 KBフラッシュ、タッチセンサ、USB FS、JTAGデバッグサポートを備えています。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. 4種類の5 V電源オプション: 電源ジャック、ST-LINK/V2 USBコネクタ、ユーザーUSBコネクタ、ドーターボード I2SオーディオDAC、ステレオオーディオジャック(マイク付きヘッドセットに対応) SPIの2ギガバイト(以上)のMicroSDカード I2C対応シリアルインターフェイス温度センサ、EEPROM、RF EEPROM RS-232シリアル通信 IrDAトランシーバ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2 1 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット / タンパ / キーボタン 4色ユーザーLED及び高輝度LED 湿度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB高速コネクタ タッチセンサボタン リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) IR(赤外線)レシーバ ポテンショメータ 2モータ制御コネクタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA32U4-AU MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA32U4-AU

    MICROCHIP
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
    ATmega32U4 8ビットmegaAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega32U4マイクロコントローラは、AVR拡張RISCアーキテクチャに基づく8ビットmegaAVRデバイスです。 ATmega32U4は、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と速度のバランスをとりながら、1 MIPS/MHzに近いスループットを達成しています。 ATmega32U4は、USB 2.0デバイスモジュールを備えているため、USB接続を必要とする用途に最適です。 また、オンチップデバッグ用のJTAGインターフェイスも内蔵しています。. マイクロコントローラの機能. 最大動作周波数: 16 MHz 最大16 MIPS @ 16 MHz 32 KBフラッシュ 1024 B EEPROM 2.5 KB SRAM 135個の命令 - 大半がシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 26 パワーオンリセット及びプログラマブルブラウンアウト検出 8 MHz較正済み発振器内蔵 クロックプリスケーラ及びオンザフライクロックスイッチング機能を内蔵 外部 / 内部の割り込みソース 6種類の省電力スリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作 オンチップ2サイクルマルチプライヤ. 通信機能. USB 2.0 Full-Speed / Low-Speedデバイスモジュール JTAG (IEEE1149.1準拠)インターフェイス プログラマブルシリアルUSART (ハードウェアフロー制御) マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス バイト指向2線式シリアルインターフェイス. 周辺機能. USB及び高速タイマ用のオンチップPLL 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - 12チャンネル 10ビット高速タイマ / カウンタ(PLL (64 MHz)及び比較モードを装備) x 1 8ビットタイマ / カウンタ(独立したプリスケーラ及び比較モードを装備) x 1 16ビットタイマ / カウンタ(独立したプリスケーラ、比較モード及びキャプチャモードを装備) x 2 8ビットPWMチャンネル x 4 PWMチャンネル(設定可能な分解能: 2 → 16ビット) x 4 高速動作用PWMチャンネル(設定可能な分解能: 2 → 11ビット) x 6 出力比較変調器 プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) オンチップアナログコンパレータ ピン変更時の割り込み / ウェイクアップ オンチップ温度センサ
    仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 2.5 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0PWM = 1 (4 x 8ビット)mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン Microcontrollers, 44-Pin TQFP ATMEGA162V-8AU MICROCHIP

    Microchip マイコン Microcontrollers, 44-Pin TQFP ATMEGA162V-8AU

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Microchip ATMEGA162 CMOS 8 ビットマイクロコントローラは、 AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースにしています。16 K バイトのインシステムプログラマブルフラッシュ(読み取り / 書き込み機能付き)、 512 バイト EEPROM 、 1K バイト SRAM 、外部メモリインターフェース、 35 の汎用 I/O ライン、 32 の汎用作業レジスタ、境界スキャン用 JTAG インターフェース、オンチップデバッグサポート及びプログラミング、コンペアモード対応の柔軟なタイマ / カウンタ 4 個を搭載 内部及び外部割り込み、 2 つのシリアルプログラマブル USART 、内部発振器付きプログラマブルウォッチドッグタイマ、 SPI シリアルポート、及び 5 つのソフトウェア選択可能な省電力モード。アイドルモードでは、 SRAM 、タイマ / カウンタ、 SPI ポート、及び割り込みシステムが機能を継続しながら、 CPU が停止します。パワーダウンモードではレジスタの内容が保存されますが、発振器はフリーズし、次の割り込み又はハードウェアリセットが発生するまで、他のすべてのチップ機能は無効になります。省電力モードでは、非同期タイマーが継続して実行されるため、ユーザはデバイスの残りの部分がスリープしている間もタイマーベースを維持できます。スタンバイモードでは、残りのデバイスがスリープ状態のときに水晶 / レゾネータ発振器が動作しています。最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック オンチップアナログコンパレータ パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 2 つの 8 ビットタイマ / カウンタ、別々のプリスケーラ及び比較モード付き 2 つの 16 ビットタイマ / カウンタ、別々のプリスケーラ、比較モード、キャプチャモード 内蔵較正済み RC 発振器 外部及び内部割り込みソース
    仕様ファミリー名 = Microcontrollersパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ 開発キット STM3210E-EVAL STMicro

    STマイクロ 開発キット STM3210E-EVAL

    STMicro
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    分類 開発キット。テクノロジー MCU。プロセッサ品番 STM32F103ZET6。STM32 接続ライン MCU 用評価ボード. STM3210C-EVAL. STM3210C-EVAL 評価ボードは、 ARM Cortex-M3 コアベースの STM32F107VCT マイクロコントローラ用の開発プラットフォーム一式です。このボードは、あらゆる周辺機器( USB-OTG FS 、イーサネット、モータ制御、 CAN microSD CardTM スマートカード、 USART 、オーディオ DAC MEMS EEPROM など)を搭載し、独自のアプリケーションを開発することができます。. 電源ジャック、 USB コネクタ、ドーターボードの 種類の V 電源オプション フラッシュ、システムメモリ、又はSRAMから起動 2 オーディオ DAC 、ステレオオーディオジャック G バイト microSD カード以上 AタイプとBタイプの両スマートカードをサポート 2 互換シリアルインターフェイス 64 Kbit EEPROM MEMS I/O エキスパンダです RS-232 チャンネル IrDAトランシーバ USB OTG フルスピード、 USB microAB 接続 IEEE-802.3-2002 準拠のイーサネットコネクタ CAN 2.0A B 準拠接続の チャンネル インダクタモータ制御コネクタ JTAG及びトレースデバッグサポート 3.2インチ240 320ピクセルTFTカラーLCD、タッチスクリーン付き 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ. STM3210E-EVAL. STM3210E-EVAL 評価ボードは、 ARM Cortex-M3 コアベースの STM32F103ZGT6 マイクロコントローラ用の完全な開発プラットフォームです。あらゆる周辺機器( LCD SPI フラッシュ、 USART IrDA USB オーディオ、 CAN バス、スマートカード、 MicroSD カード、 NOR フラッシュ、 NAND フラッシュ、 SRAM 、温度センサ、オーディオ DAC 、モータ制御)を搭載し、独自のアプリケーションを開発することができます。. V 電源オプション:電源ジャック、 USB コネクタ、ドーターボード フラッシュ、システムメモリ、又はSRAMから起動 2 オーディオ DAC 、ステレオオーディオジャック 128 MB MicroSD Card 以上 AタイプとBタイプの両スマートカードをサポート 64 又は 128 Mbit シリアルフラッシュ、 512 Kx16 SRAM 512 Mbit 又は Gbit NAND フラッシュ、及び 128 Mbit NOR フラッシュ 2 C/SMBus 互換シリアルインターフェイス温度センサ RS-232 チャンネルが つあり、 つのチャンネルで RTS/CTS ハンドシェイクをサポートします IrDAトランシーバ USB 2.0 フルスピード接続 CAN 2.0A B 準拠接続 インダクタモータ制御コネクタ JTAG及びトレースデバッグサポート 3.2 インチ 240 320 TFT カラー LCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Terasic USB Blaster ヒューマンデータ

    Terasic USB Blaster

    ヒューマンデータ
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    Intel FPGA用のコンフィギュレーションデータ書き込みツール Terasic社のUSB Blasterは、Intel FPGA社のUSBダウンロードケーブル(旧USB Blaster)と互換性があります。Terasic社が設計/製造したDE2ボードでも同じ回路が使用されています。USBダウンロードケーブルは、パソコンのUSBポートをプリント回路基板上に実装されたFPGAに接続して使用し、パソコンからコンフィギュレーションデータをFPGAに接続された標準の10ピンヘッダに送信します。USBダウンロードケーブルを使用すると、プロトタイプ作成中にコンフィギュレーションデータをシステムに繰り返しダウンロードしたり、製造中にシステムにデータをプログラムしたりすることができます。
    セット内容本体、USBケーブル、ユーザー登録はがき※マニュアルは付属していません。電圧(V)サポートJTAG:2.5~3.3
  • STマイクロ 評価ボード STM32429I-EVAL1 STMicro

    STマイクロ 評価ボード STM32429I-EVAL1

    STMicro
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    7日以内出荷
    分類 評価ボード。テクノロジー MCU。プロセッサファミリ名 STM。プロセッサ品番 STM32F439 NI。STM32F429I評価ボード. STMicroelectronics STM32429I-EVAL ARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex M4評価ボードは、 STM32F429 MCUとともに動作します。 この開発プラットフォームにより、ユーザは短時間でアプリケーションを開発でき、また組み込みのST-LINK/V2により、STM32マイクロコントローラ用の組み込みデバッガとプログラマも使用できます。. マイクロコントローラ: STM32F429NIH6 カラーTFT LCD (4.3インチタッチスクリーン) 電源(5 V): 電源ジャック; ST-LINK/V2 USBコネクタ; USB HSコネクタ; USB FS1コネクタ; USB FS2コネクタ; ドーターボード RS-232通信 SDIOインターフェイス: Micro SDカード 組み込みST-LINK/V2 (JTAG/SWD及びETMトレース) SDRAM (8 x 32ビット); SRAM (1 x 16ビット)及びNOR Flash (8M 16ビット) プッシュボタン: リセット、ウェイクアップ及びタンパ ステータスLED 4 RTC; ポテンショメータ; ジョイスティック; カメラモジュール; IrDAトランシーバ; モータ制御コネクタ; SAI Audio DAC; ステレオデジタルマイク; RF EEPROM
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ 評価ボード STM32L476G-EVAL STMicro

    STマイクロ 評価ボード STM32L476G-EVAL

    STMicro
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。デバイスコア = Cortex M4F。プロセッサファミリ名 = ARM。プロセッサ品番 = STM32L476ZGT6。プロセッサ種類 = マイクロコントローラ。STM32L476ZGマイクロコントローラ付き評価ボード. 評価ボードSTM32L476G-EVALは、STMicroelectronics ARMR CortexR-M4コアベースのSTM32L476ZGT6マイクロコントローラ用の完全なデモンストレーション / 開発プラットフォームです。 このデバイスは、I2C x 3、SPI x 3、USART x 6、CAN、シングルワイヤプロトコルマスタインターフェイス(SWPMI)、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) x 2、12ビットADC、12ビットDAC、内部1 Mバイトフラッシュ / 128 KバイトSRAMメモリ、クワッドSPIメモリ、タッチセンシングコントローラ(TSC)、USB OTGフルスケール、LCDコントローラ、フレキシブルメモリコントローラ(FMC)、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、JTAGデバッグサポートを備えています。 電源オプション: 5 V電源ジャック、ST-LINK/V2-1、USBコネクタ、ユーザーUSB OTG FSコネクタ又はドーターボード マイクロコントローラ電圧選択: 3.3 V又は1.71 → 3.6 Vで調整可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイプレス PSoC MiniProg3 プログラムおよびデバッグ Cypress Semiconductor

    サイプレス PSoC MiniProg3 プログラムおよびデバッグ

    Cypress Semiconductor
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Microsoft Windows XP、Windows Vista、又はWindows 7を実行しているPCが必要です。 PSoC(R) MiniProg3プログラム及びデバッグキット Cypress Semiconductor CY8CKIT-002 PSoC(R) MiniProg3プログラム及びデバッグキットは低コストの拡張キットで、Cypressの8ビット/32ビットPSoCデバイス用に独自のシステムを構築する開発者を対象としています。このキットは、プログラマとしてはPSoC 1、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPの各アーキテクチャに対応し、デバッグツールとしてはPSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPの各アーキテクチャに対応しています。 MiniProg3は、JTAG、SWD、ISSP、I2Cなどのさまざまなプログラミング/デバッグインターフェイスと柔軟に連動します。プログラミング時に、MiniProg3は、1.5→5.5 VのI/O電圧レベルを使用してターゲットデバイスとの通信を可能にします。さらにMiniProg3は、シンプルなターゲットボードに1.8 V、2.5 V、3.3 V、又は5 Vの4種類の電圧レベルで電力を供給できます。 キットの内容 - MiniProg3プログラマ/デバッガ - 10ピンリボンケーブル - USB標準A-Micro Bケーブル - クイックスタートガイド 用途 - 組み込み設計と開発
    仕様●名称:Cypress MiniProg 3●テクノロジー:開発キット●リビジョン:B●RoHS適合状況:未対応●コード番号:125-4486アズワン品番68-4149-62
  • STマイクロ 評価ボード STM32373C-EVAL STMicro

    STマイクロ 評価ボード STM32373C-EVAL

    STMicro
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F373。STM32F3シリーズ評価ボード(STM32F373 MCU). STM32373C-EVAL評価ボードは、STMicroelectronicのARM Cortex-M4コアベースのSTM32F373VCT6マイクロコントローラ用の完全なデモンストレーション / 開発プラットフォームとして設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 3、CAN x 1、CECコントローラ x 1、12ビットADC x 1、16ビットシグマデルタADC x 3、12ビットDAC x 3、内蔵の32 KバイトSRAMと256 Kバイトフラッシュメモリ、タッチセンシングスライダ、USB FS、及びJTAGデバッグ機能を備えています。 この評価ボードは、ユーザーアプリケーション開発のリファレンスデザインとして使用できますが、最終的なアプリケーションとはみなされません。 このボードのさまざまなハードウェア特性により、あらゆる周辺機器(USB FS、USART、オーディオDAC、マイクADC、ドットマトリックスLCD、IrDA、LDR、Micro SDカード、HDMI CEC、ECG、圧力センサ、CAN、赤外線トランスミッタ / レシーバ、EEPROM、タッチスライダ、温度センサなど)を評価して独自のアプリケーションを開発することができます。 また、拡張ヘッダを使用すると、特定用途向けのドーターボードやラッピングボードを簡単に接続することができます。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. STM32F373VCT6マイクロコントローラ 4つの5 V電源オプション: 電源ジャック ST-LINK/V2 USBコネクタ ユーザーUSBコネクタ ドーターボード I2S DACに接続されたオーディオジャック アンプを通してADCに接続されたマイク SPI上の2ギガバイト(以上)のMicro SDカード I2Cバス上の3つのコンポーネント: 温度センサ、EEPROM、及びデュアルインターフェイスRF EEPROM フラッシュローダの通信用として構成可能なRS-232通信 IrDAトランシーバ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット、ウェイクアップ又はタンパ、及びキーボタン 4色ユーザーLED LED 2灯、MCU電力範囲インジケータ用 STM32F373VCT6の16ビットシグマデルタADCに接続されたECG、圧力センサ、及びPT100温度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB FSコネクタ タッチスライダ リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) DDC / CEC対応HDMIコネクタ x 2 赤外線トランスミッタ / レシーバ ADC及びDAC入力 / 出力信号コネクタ x 2、及びシグマデルタADC入力信号コネクタ x 1 ポテンショメータ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DE10-Nano開発ボード Terasic

    DE10-Nano開発ボード

    Terasic
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    当日出荷
    Cyclone V SEを搭載したハードウェア設計プラットフォーム デュアルコアArm Cortex-A9とFPGAを組み合わせたSoCのCyclone V SEを搭載した開発ボードです。本ボードには高速DDR3メモリ、A/D変換機能、イーサネットなどのハードウェアを搭載し、多くのエキサイティングなアプリケーションを実現する機能があります。
    その他FPGA:【Cyclone V SE(5CSEBA6U23I7 デバイス):LE 110K】シリアルコンフィギュレーション:EPCS64(リビジョンB2またはそれ以降)、プログラミング用オンボードUSB-Blaster II、JTAGモード、HDMI TX、DVI 1.0、HDCP v1.4と互換性あり、プッシュボタン ×2、スライドスイッチ ×4、ユーザーLED(緑) ×8、クロックジェネレータ:50MHzクロック ×3、40ピン拡張ヘッダ ×2、Arduino拡張ヘッダ ×1(Uno R3互換)、10ピンアナログ入力拡張ヘッダー ×1(Arduinoのアナログ入力と共用)、A/Dコンバータ、FPGAとの4ピンSPIインターフェースプロセッサーHPS(ハードプロセッサシステム):【800MHzデュアルコアArm Cortex-A9プロセッサ】1GB DDR3 SDRAM(32ビットデータバス)、1GビットイーサネットPHY(RJ45コネクタ付き)、USB OTGポート、USB Micro-ABコネクタ、microSDカードソケット、加速度センサ(I2Cインターフェース+割り込み)、UART to USB、USB Mini-B コネクタ、ウォームリセットボタン、コールドリセットボタン、ユーザーボタン ×1、ユーザーLED ×1、LTC 2x7拡張ヘッダー
  • Microchip Technology マイコン MICROCHIP

    Microchip Technology マイコン

    MICROCHIP
    ¥949税込¥1,044
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 7本組/10-21mm 電ドルソケットセット エスコ

    7本組/10-21mm 電ドルソケットセット

    エスコ
    ¥9,240税込¥10,164
    1セット
    翌日出荷
    6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP637●対辺(mm):10・12・13・14・17・19・21(7本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):16・18・18.5・20・24・26・28.5●全長(mm):97・97・97・97・101・101・101●重量(g):980●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33
  • BeagleBone Black Rev.C Beagleboard.org

    BeagleBone Black Rev.C

    Beagleboard.org
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    BeagleBoneは、組み込みコンピュータ分野のオープンソースの普及と教育を目的とする非営利団体BeagleBoard.org Foundationがサポートするシングルボードコンピュータです。見た目やサイズなどは小規模MCUの評価基板と同じですが、高機能でLinuxが動く小型のパーソナルコンピュータです。 BeagleBone Blackは、TI社製のAM335x(1GHz、ARM Cortex-A8)をプロセッサに採用し、512MBのDDR3RAMや2GBのオンボードeMMCフラッシュストレージなど、数々のデバイスを搭載しています。 オンボードのフラッシュストレージにはAngstrom Linuxがインストールされており、「USBケーブルを1本つなぐだけで5分以内にLinuxで開発を始めることが可能です。」(公式サイトより引用) 対応する主なOSは、次のとおりです。(これ以外にも対応可能です) Angstrom Linux(オングストロームLinux) Android また、I2CやGPIOなど、I/Oポート数も充実しているので組み込み機器用としても柔軟に対応ができます。
    仕様【GPU】SGX530 3D、20M Polygons/s【DRAM】512MB DDR3【PMIC】TPS65217C PMIC、LDO×1【デバッグサポート】オンボードJTAG(オプション)、シリアルヘッダ【PCB】3.4”×2.1”;6レイヤ【USB2.0クライアントポート】USB0、miniUSB【USB2.0ホストポート】USB1(タイプA)、500mA LS/FS/HS質量(g)39.68電源miniUSBまたはDCジャック DC5V入力ユーザー/リセットボタン、起動ボタン、電源ボタンメモリーフラッシュ/4GB、8ビット埋込み型MMSコネクタ【SD/MMC】microSD、3.3V【拡張】5V/3.3V電源、VDD_ADC(1.8V)、3.3V I/O on all signals、McASP0、SPI、I2C、GPIO、LCD、GPMC、MMC1、MMC2、7AIN(1.8V)、4Timers、4Serial Ports、CAN0、EHRPWM(0/2)、XDMA Interrupt、電源ボタン、拡張ボードID(4枚まで積み重ね可能)プロセッサーAM335x(1GHz、ARM Cortex-A8)インジケータ1-Power、2-Ethernet、4-User Controllable LEDs音声出力HDMI、ステレオ映像出力16b HDMI、1280×1024(MAX)、1024×768、1280×720、1440×900、1920×1080 24HzシリアルポートUART0(6ピン 3.3V TTLヘッダ)LAN10/100、RJ45
  • タンググリップ チップ TAG N-J/JS/JT イスカル

    タンググリップ チップ TAG N-J/JS/JT

    イスカル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    軟金属加工対応の縦置きチップです。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応