カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • モノタロウ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(910)
  • SMC(148)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(86)
  • RS PRO(56)
  • 協和(42)
  • THK(32)
  • エスコ(31)
  • オーム電機(31)
  • スバル(31)
  • SAMTEC(29)
  • ELPA(25)
  • 篠原電機(18)
  • HEADS(ヘッズ)(18)
  • 日動工業(16)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
  • TRUSCO(14)
  • 三菱電機(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-10」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM1084IS-3.3/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM1084IS-3.3/NOPBTexas Instruments
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57出力電流(A)5ピン数(ピン)3極性RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)ロードレギュレーション15 mVラインレギュレーション6 mV出力数1最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
Texas Instruments LM1084IS-5.0/NOPB, 1低ドロップアウト電圧, 電圧レギュレータ, 5A, 5V 3ピン, D2PAK(TO-263) Texas InstrumentsTexas Instruments LM1084IS-5.0/NOPB, 1低ドロップアウト電圧, 電圧レギュレータ, 5A, 5V 3ピン, D2PAK(TO-263)Texas Instruments
2,298税込2,528
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57出力電圧(V)5入力電圧(V)(Min) 2.6ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装ロードレギュレーション20 mVラインレギュレーション10 mVレギュレータ低ドロップアウト電圧出力タイプ固定
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 3-Pin, LM1086CS-ADJ/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 3-Pin, LM1086CS-ADJ/NOPBTexas Instruments
319税込351
1個
7日以内出荷
仕様調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、1 A → 2 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装ロードレギュレーション0.003ラインレギュレーション0.002出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)125出力タイプ可変
Texas Instruments リニア電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO 3.3 V, LM1085ISX-3.3/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments リニア電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO 3.3 V, LM1085ISX-3.3/NOPBTexas Instruments
1,498税込1,648
1箱(5個)
7日以内出荷
出力電圧(V)3.3出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション0.001ラインレギュレーション0.00015レギュレータLDO
IC VID VOLTAGE PROGRAMMER 10WSON Texas InstrumentsIC VID VOLTAGE PROGRAMMER 10WSONTexas Instruments
339税込373
1個
13日以内出荷
IC VID VOLTAGE PROGRAMMER 10WSON
仕様●用途:携帯機器●電流 - 供給:45μA●電圧 - 供給:3V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-WFDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:10-WSON(3x3)アズワン品番67-0406-08
IC REG LINEAR 3.3V 1.5A TO220-3 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 3.3V 1.5A TO220-3Texas Instruments
389税込428
1個
13日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3アズワン品番67-0441-20
IC REG LINEAR 3.3V 5A TO220-3 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 3.3V 5A TO220-3Texas Instruments
449税込494
1個
13日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 5A●電流 - 出力:5A●電流 - 静止(Iq):10mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-アズワン品番67-0441-17
IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-3 Texas InstrumentsIC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-3Texas Instruments
419税込461
1個
13日以内出荷
IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):25V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:68dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0406-11
IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-3 Texas InstrumentsIC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-3Texas Instruments
519税込571
1個
13日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):25V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:68dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、DDPak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0441-19
LDOレギュレーター 出力5V 1.5A TO220 Texas InstrumentsLDOレギュレーター 出力5V 1.5A TO220Texas Instruments
519税込571
1個
13日以内出荷
仕様●入力電圧[V]:-●出力電圧[V]:5.0V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:-●入力電圧[V]:-アズワン品番68-2025-91
IC REG LIN POS ADJ 1.5A TO220-3 Texas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 1.5A TO220-3Texas Instruments
399税込439
1個
13日以内出荷
IC REG LIN POS ADJ 1.5A TO220-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):29V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):15V●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3アズワン品番67-0406-10
IC REG LIN POS ADJ 1.5A DDPAK Texas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 1.5A DDPAKTexas Instruments
409税込450
1個
13日以内出荷
IC REG LIN POS ADJ 1.5A DDPAK
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):29V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):15V●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、DDPak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-12
IC REG LIN POS ADJ 1.5A TO220-3 Texas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 1.5A TO220-3Texas Instruments
369税込406
1個
13日以内出荷
IC REG LIN POS ADJ 1.5A TO220-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):29V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):15V●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスアズワン品番67-0406-17
IC REG LIN 3.3V 1.5A DDPAK Texas InstrumentsIC REG LIN 3.3V 1.5A DDPAKTexas Instruments
399税込439
1個
13日以内出荷
IC REG LIN 3.3V 1.5A DDPAK
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0406-13
IC REG LIN 5V 5A DDPAK/TO263-3 Texas InstrumentsIC REG LIN 5V 5A DDPAK/TO263-3Texas Instruments
579税込637
1個
13日以内出荷
IC REG LIN 5V 5A DDPAK/TO263-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):25V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 5A●電流 - 出力:5A●電流 - 静止(Iq):10mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:68dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-09
IC REG LIN POS ADJ 1.5A DDPAK Texas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 1.5A DDPAKTexas Instruments
309税込340
1個
13日以内出荷
IC REG LIN POS ADJ 1.5A DDPAK
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):29V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):15V●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、DDPak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-14
IC REG LIN POS ADJ 5A DDPAK Texas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 5A DDPAKTexas Instruments
579税込637
1個
13日以内出荷
IC REG LIN POS ADJ 5A DDPAK
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):29V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):27.5V●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 5A●電流 - 出力:5A●電流 - 静止(Iq):10mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、DDPak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0359-08
アナログ温度センサー Texas Instrumentsアナログ温度センサーTexas Instruments
169税込186
1個
5日以内出荷
旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の温度センサーICです。 電源を与えると温度を表す電圧を出力します。 このLM19の出力電圧vs温度の関係はやや複雑です。 類似の製品が多数ありますので用途に応じて比較検討してください。たとえば、LM35Dは出力電圧(mV)=温度(℃)×10(mV)の明解な関係を持ちます。しかし、LM19は2.4Vからの低電圧動作が可能な点と温度範囲が広い点で有利です。
使用温度範囲(℃)-30~+130精度±2.5(@30℃)電源電圧(V)【動作】2.4~5.5温度係数【出力】-11.77mV/℃パッケージTO-92