Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 8-Pin, LM78L15ACM/NOPBTexas Instruments7日以内出荷
仕様静止電流:3mA長さ(mm)4.9寸法(mm)4.9×3.9×1.45出力電流(mA)100ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ実装タイプ表面実装ロードレギュレーション150 mVラインレギュレーション250 mV出力数1最小動作温度(℃)0出力タイプ固定