カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • モノタロウ(1)
  • シンコール(156)
  • 東芝(117)
  • リンナイ(89)
  • YAMAHA(ヤマハ)(75)
  • コガネイ(74)
  • オカムラ(岡村製作所)(49)
  • INAX(LIXIL)(47)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(34)
  • SMC(32)
  • エスコ(27)
  • Canon(24)
  • 阪口製作所(22)
  • 日東工業(21)
  • LEPLUS NEXT(20)
  • VISHAY(19)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • SAMTEC(17)
  • LEPLUS(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-2」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 29 V, 8-Pin, LP2951CMM/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 29 V, 8-Pin, LP2951CMM/NOPBTexas Instruments
949税込1,044
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様Texas Instruments 調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ 最大250 mA長さ(mm)3寸法(mm)3×3×0.86精度±0.5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージMSOP実装タイプ表面実装ラインレギュレーション0.001出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最小動作温度(℃)-40基準電圧1.25V出力タイプ可変
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, LP2980IM5-3.3/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, LP2980IM5-3.3/NOPBTexas Instruments
869税込956
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments長さ(mm)2.92寸法(mm)2.92×1.6×1.02精度±1.5%出力電流(mA)50ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ラインレギュレーション0.014 %/V出力数1最大動作温度(℃)125出力タイプ固定
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 5-Pin, LP2985AIM5-2.5/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 5-Pin, LP2985AIM5-2.5/NOPBTexas Instruments
699税込769
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様静止電流:0.001mA幅(mm)1.6寸法(mm)2.92×1.6×1.02高さ(mm)1.02精度0.01出力電圧(V)2.5出力電流(mA)150ピン数(ピン)5極性RoHS指令(10物質対応)対応特性LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、150 mA、2.0 → 2.9 V、Texas Instrumentsラインレギュレーション0.032 %/V出力タイプ固定
IC REGULATOR DDR TERM 8-SOIC Texas InstrumentsIC REGULATOR DDR TERM 8-SOICTexas Instruments
269税込296
1個
13日以内出荷
IC REGULATOR DDR TERM 8-SOIC
仕様●用途:DDRターミネータ●電流 - 供給:250μA●電圧 - 供給:2.2V~5.5V●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0407-73
IC DDR TERMINATION REG 8SOPWRPAD Texas InstrumentsIC DDR TERMINATION REG 8SOPWRPADTexas Instruments
379税込417
1個
13日以内出荷
IC DDR TERMINATION REG 8SOPWRPAD
仕様●用途:DDRターミネータ●電流 - 供給:320μA●電圧 - 供給:2.2V~5.5V●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-PowerSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SO電源パッドアズワン品番67-0407-74
IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC Texas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOICTexas Instruments
189税込208
1個
13日以内出荷
IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変(固定)●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V(5V)●電圧 - 出力(最大):29V●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0407-63
IC REG LINEAR 3.3V 100MA TO92-3 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 3.3V 100MA TO92-3Texas Instruments
109税込120
1個
13日以内出荷
IC REG LINEAR 3.3V 100MA TO92-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●アズワン品番67-0407-62
IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC Texas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOICTexas Instruments
199税込219
1個
13日以内出荷
IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変(固定)●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V(3V)●電圧 - 出力(最大):29V●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0407-64
IC REG LINEAR 3.3V 100MA TO252-3 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 3.3V 100MA TO252-3Texas Instruments
259税込285
1個
13日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプラアズワン品番67-0441-57
IC REG LINEAR 5V 100MA TO92-3 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 5V 100MA TO92-3Texas Instruments
199税込219
1個
13日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0441-56
IC REG LINEAR 5V 100MA TO252-3 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 5V 100MA TO252-3Texas Instruments
259税込285
1個
13日以内出荷
IC REG LINEAR 5V 100MA TO252-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプライヤデバイスパッケージ:TO-252-3アズワン品番67-0407-61
IC REG LINEAR 3.3V 100MA TO92-3 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 3.3V 100MA TO92-3Texas Instruments
179税込197
1個
13日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0441-55
IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5Texas Instruments
129税込142
1個
13日以内出荷
IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.58V @ 150mA●電流 - 出力:150mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):2.5mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-69
IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5Texas Instruments
289税込318
1個
13日以内出荷
IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.85V @ 250mA●電流 - 出力:250mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):4mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5
IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5Texas Instruments
299税込329
1個
13日以内出荷
IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.58V @ 150mA●電流 - 出力:150mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):2.5mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-67
IC REG LINEAR 1.5V 250MA SOT23-5 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 1.5V 250MA SOT23-5Texas Instruments
449税込494
1個
13日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.85V @ 250mA●電流 - 出力:250mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):4mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となりますアズワン品番67-0440-44
REGULATOR LDO FIXED SO POWERPAD-8 Texas InstrumentsREGULATOR LDO FIXED SO POWERPAD-8Texas Instruments
329税込362
1個
23日以内出荷
Texas Instruments LOD電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO 2.5 V, LP3961EMP-2.5/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments LOD電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO 2.5 V, LP3961EMP-2.5/NOPBTexas Instruments
1,098税込1,208
1箱(2個)
7日以内出荷
出力電圧(V)2.5出力電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション0.0002ラインレギュレーション0.0002レギュレータLDO