カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • ATEN(6)
  • Lazos(1)
  • M5Stack(1)
  • MICROCHIP(9)
  • SMC(15)
  • SPARKFUN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhz2-6d」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP Texas Instruments

    IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥49税込¥54
    1個
    13日以内出荷
    IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
    仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0409-39
  • IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOP Texas Instruments

    IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOP

    Texas Instruments
    ¥68税込¥75
    1個
    13日以内出荷
    IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOP
    仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-38