カテゴリ
- 制御機器(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 測定用品(4)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mhz2-6s」の検索結果

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S2
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6S2)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6S)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S3
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6S1)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6S3)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油開閉ストローク(両側)(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-6
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。シリンダ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-6S2
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-6C2S
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
HDMI分配器
サンワダイレクト¥9,998税込¥10,9981個当日出荷1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター等)に同時に分配出力できます。 4K2K(4096×2160)@60Hz解像度に対応しており※注1、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP2.2にも対応しています。 ポート1に接続されたディスプレイのEDID情報を映像入力機器(パソコン等)に伝える方式です。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。 HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。最大解像度4K2K(4096×2160)付属品ACアダプタ(DC 5V/2A ケーブル長約1.2m)仕様入力DDC信号:5V 機器間制御(CEC):対応(OUTPUT1のみ) ピクセルクロック:600MHz データレート(最大):6.0Gbit/s HDCP:HDCP2.2対応 HDCP:HDCP 2.2対応 分配内容:2分配セット内容ACアダプタ(DC 5V/2A)、取扱説明書、保証書材質スチール質量(g)約232適合規格HDCP 2.2、CEC消費電力1.5W(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×56.5×23.2インターフェース入力/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力/HDMI タイプA(19PIN)メス×2保証期間ご購入日より6ヶ月動作温湿度範囲温度0~70℃ 湿度90%以下(結露なきこと)保存温湿度範囲温度-10~80℃ 湿度90%以下(結露なきこと)対応解像度4096x2160@60Hz (4:4:4)4096x2160@60Hz (4:2:0)3840x2160@60Hz (4:4:4)3840x2160@60Hz (4:2:0)1920×1200@60Hz1920×1080@60Hzデータレート(Gbps)6データレート6Gbit/s
デジタル・オシロスコープ
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,498税込¥3,8481本当日出荷周波数帯域:50MHz(AD5145D)。周波数帯域:25MHz(AD5143)。最高サンプリングレート:250MS/s(1ch時)。入力チャンネル:2チャンネル。6桁周波数カウンター機能。演算機能、自動測定機能つき用途大学、高校、中学校における、物理学、電気・電子工学や理科の学生実験・研究・開発・製造の設備・電気、電子設備の点検やメンテナンスに
高圧地絡継電器 AGF
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性。インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)。きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。
ハンドヘルド・オシロスコープ HDS-Nシリーズ (20MHz~200MHz、2CH)
OWON(オウオン)¥42,980~税込¥47,278~1台6日以内出荷から33日以内出荷【2 in 1多機能計測器】オシロスコープとマルチメータを一体化した携帯型デジタルテスター。電圧・電流・抵抗・周波数の測定に対応し、電子回路の調整や機器保守、教育実験など幅広い用途に活躍します。 【高帯域・高速サンプリング】最大200MHz帯域、最高1GSa/sサンプリング(モデルによる)。FFTスペクトラム解析に対応し、ノイズ検出や信号解析を高精度に実行。波形演算や20種の自動測定機能も搭載しています。 【オートスケール&直感操作】オートスケール機能で入力信号を自動解析し、時間軸・トリガ・振幅スケールを最適化。3.7インチ高解像度カラーLCDで波形が見やすく、直感的に操作できる設計です。 【充電式バッテリー&USB通信】7.4Vリチウムイオンバッテリーで約6時間連続動作。USBデータ転送とSCPIコマンド制御に対応し、PCソフト連携でデータ解析や波形保存も簡単。現場・屋外での測定に最適です。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量PCオシロスコープ(MSOタイプ2ch/16ch 25MHz)
Pico Technology¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷パソコンに接続して使用する超軽量MSOオシロスコープ 6種の機能が1台に PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量MSOオシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、ロジックアナライザ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形ジェネレーター、30種類のシリアルバスアナライザーの6種類の機能を1台に搭載するオールインワンMSOオシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:2チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ ・デジタル入力:16チャンネル 200Mb/s ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで ・任意波形ジェネレーター:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384 ※バッファーメモリはアナログ、デジタルで共有その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)130×104×18.8チャンネル数アナログ入力 2ch、デジタル入力 16ch接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)25MHz
デジタル・オシロスコープ SDS200シリーズ (100MHz~200MHz、1Gサンプル/秒、20M、2CH)
OWON(オウオン)¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷【高性能仕様】最大100~200MH(モデルによる)zの周波数帯域と1GSa/sの高速サンプリングに対応し、精密な波形取得を実現。20Mポイントのメモリ長で長時間の信号も記録可能。 【FFT解析・自動測定】30種以上の測定パラメータとFFT解析により、複雑な信号も詳細に分析。6桁の周波数カウンタも搭載し、周波数成分の正確な確認が可能。 【任意波形発生器搭載モデルあり】Sモデルは25MHz出力対応の任意波形発生器を内蔵。サイン波、方形波、パルス波に加え、160種類以上のビルトイン波形にも対応。 【軽量・高視認性】7インチのTFT LCDディスプレイと薄型(厚さ約70mm)・軽量(約1.1kg)の筐体により、作業現場や実習室でも省スペースで快適に利用可能。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様2チャンネル・オシロスコープ+25MHz任意波形発生器(SDS210S,215S,220S)周波数帯域:100MHZ、150MHz、200MHz最高サンプルレート:1GS/s (2チャンネル使用時)20Mポイント レコード長30種の波形パラメータ自動測定6桁高精度周波数カウンタFFT解析USBデバイス&ホスト・ポート、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約1.1チャンネル数2ch分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70インターフェースUSBホスト, USBデバイスサンプルレート(回/s)1Gディスプレイ7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GS/sメモリ長さ20M
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, BC856BDW1T1G
onsemi¥1,298税込¥1,4281袋(100個)7日以内出荷トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -200 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -65 V。パッケージタイプ = SOT-363。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 380 mW。最小DC電流ゲイン = 220。最大コレクタ-ベース間電圧 = -80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 6。1チップ当たりのエレメント数 = 2。寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, BC857BDW1T1G
onsemi¥449税込¥4941袋(25個)7日以内出荷トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -45 V。パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 380 mW。最小DC電流ゲイン = 220。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 6。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC846BDW1T1G
onsemi¥17,980税込¥19,7781セット(3000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 65 V。パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 380 mW。最小DC電流ゲイン = 200。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 6。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 200 mA, MBT3904DW1T3G
onsemi¥2,398税込¥2,6381セット(200個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 200 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 150 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 6。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、最大1 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847BDW1T1G
onsemi¥17,980税込¥19,7781セット(3000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = SOT-363。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 380 mW。最小DC電流ゲイン = 200。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 6。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 0.9 x 2 x 1.25mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-E/MS
MICROCHIP¥399税込¥4391袋(5個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor デュアル NPN トランジスタ, 65 V, 100mA, 6-Pin SOT-363 (SC-88)
ON SEMICONDUCTOR¥439税込¥4831袋(25個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 65 Vパッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 380 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = 絶縁型最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.6 V先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP602T-I/SN
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 2.7 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 2.8MHz●標準スルーレート: 2.3V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール出力●標準入力電圧ノイズ密度: 29nV/√Hz●MCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP602-E/SN
MICROCHIP¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 2.7 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 2.8MHz標準スルーレート = 2.3V/μs最大動作周波数 = 10 kHz動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール出力標準入力電圧ノイズ密度 = 29nV/√HzMCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6L02T-E/MS
MICROCHIP¥989税込¥1,0881袋(15個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 24nV/√Hz●MCP6L01 / 02 / 04オペアンプ. Microchip MCP6L01/02/04シリーズのデバイスは、シングル、デュアル、クワッドのバージョンが揃った汎用オペアンプです。. 特長. ゲイン帯域幅積(GBWP): 1 MHz 静止電流: 85 μA (代表値) 供給電圧範囲: 1.8 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応