カテゴリ

  • 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • モノタロウ(3)
  • SMC(496)
  • 黒田精工(288)
  • カツイチ(48)
  • 東芝(44)
  • DiodesZetex(42)
  • フエニックス・コンタクト(39)
  • ニツコー熔材工業(37)
  • 三木プーリ(30)
  • STMicro(30)
  • NEG(日電理化硝子)(29)
  • シグマ光機(28)
  • NSK(日本精工)(26)
  • CKD(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • REX(レッキス工業)(24)
  • ニッサン(24)
  • onsemi(24)
  • エヌケーキャリーキャスター(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-3」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-3.3/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-3.3/NOPBTexas Instruments
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数:173 kHz入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIPTexas Instruments
199税込219
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
IC SWITCH QUAD 1X1 14SO Texas InstrumentsIC SWITCH QUAD 1X1 14SOTexas Instruments
80税込88
1個
13日以内出荷
IC SWITCH QUAD 1X1 14SO
仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):30オーム(標準)●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):-●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):31ns、34ns●帯域幅-3db:30MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.5pF、9pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-45dB @ 1MHz●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0409-32
IC SWITCH SPDT SC70-6 Texas InstrumentsIC SWITCH SPDT SC70-6Texas Instruments
68税込75
1個
13日以内出荷
IC SWITCH SPDT SC70-6
仕様●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):10オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):150ミリオーム●電圧 - 供給、シングル(V+):1.65V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):8.5ns、6.5ns●帯域幅-3db:300MHz●チャージインジェクション:7pC●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5.5pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-66dB @ 10MHz●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6アズワン品番67-0411-34
IC OCT D TRANSP LATCH 20-DIP Texas InstrumentsIC OCT D TRANSP LATCH 20-DIPTexas Instruments
179税込197
1個
13日以内出荷
IC OCT D TRANSP LATCH 20-DIP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:6ns●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0408-92
IC OCTAL D TRANSP LATCH 20-DIP Texas InstrumentsIC OCTAL D TRANSP LATCH 20-DIPTexas Instruments
189税込208
1個
13日以内出荷
IC OCTAL D TRANSP LATCH 20-DIP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:2V~6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:2.5ns●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0408-59
IC OCTAL D TRANSP LATCH 20-TSSOP Texas InstrumentsIC OCTAL D TRANSP LATCH 20-TSSOPTexas Instruments
199税込219
1個
13日以内出荷
IC OCTAL D TRANSP LATCH 20-TSSOP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:6ns●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0408-69
IC OCT TRNSP D-TYP LATCH 20TSSOP Texas InstrumentsIC OCT TRNSP D-TYP LATCH 20TSSOPTexas Instruments
179税込197
1個
13日以内出荷
IC OCT TRNSP D-TYP LATCH 20TSSOP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:8.5ns●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0408-65
IC OCT TRANSP D-TYP LATCH 20SO Texas InstrumentsIC OCT TRANSP D-TYP LATCH 20SOTexas Instruments
269税込296
1個
13日以内出荷
IC OCT TRANSP D-TYP LATCH 20SO
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:4.6ns●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOアズワン品番67-0408-51
IC LATCH TRANSP OCTAL D 20SO Texas InstrumentsIC LATCH TRANSP OCTAL D 20SOTexas Instruments
249税込274
1個
13日以内出荷
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:6ns●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOアズワン品番67-0441-64
IC OCTAL LATCH 3ST 20-TSSOP Texas InstrumentsIC OCTAL LATCH 3ST 20-TSSOPTexas Instruments
109税込120
1個
13日以内出荷
IC OCTAL LATCH 3ST 20-TSSOP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:2V~5.5V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:1ns●電流 - 出力高、低:16mA、16mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0384-94
IC OCTAL D TRANSP LATCH 20-TSSOP Texas InstrumentsIC OCTAL D TRANSP LATCH 20-TSSOPTexas Instruments
87税込96
1個
13日以内出荷
IC OCTAL D TRANSP LATCH 20-TSSOP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:2V~6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:7.5ns●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0408-58
IC OCTAL TRANSP LATCH 20-TSSOP Texas InstrumentsIC OCTAL TRANSP LATCH 20-TSSOPTexas Instruments
78税込86
1個
13日以内出荷
IC OCTAL TRANSP LATCH 20-TSSOP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:1.5ns●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0410-02
IC OCTAL TRANSP LATCH 20SO Texas InstrumentsIC OCTAL TRANSP LATCH 20SOTexas Instruments
89税込98
1個
13日以内出荷
IC OCTAL TRANSP LATCH 20SO
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:2V~6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:15ns●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOアズワン品番67-0409-30
LOGIC GATES AND INVERTERS Texas InstrumentsLOGIC GATES AND INVERTERSTexas Instruments
109税込120
1個
13日以内出荷
LOGIC GATES AND INVERTERS
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:2ns●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOアズワン品番67-0410-06
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOPTexas Instruments
209税込230
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.6ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(Iq):10μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-アズワン品番67-0409-01
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIPTexas Instruments
189税込208
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:35MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:16ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):19mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-94
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIPTexas Instruments
399税込439
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:30MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:14ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):18mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-95
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIPTexas Instruments
499税込549
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:90MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10.5ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:4.5pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-67
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO IC FF Dタイプ SNGL 8ビット 20SO Texas InstrumentsIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO IC FF Dタイプ SNGL 8ビット 20SOTexas Instruments
229税込252
1個
13日以内出荷
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:40MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:41ns @ 5.5V、150pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:6mA、6mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.2アズワン品番67-0370-97
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOPTexas Instruments
109税込120
1個
13日以内出荷
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:205MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:5.7ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:16mA、16mA●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:1.8pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0371-11
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SSOP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SSOPTexas Instruments
189税込208
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.5ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:2.7V~3.6V●電流 - 静止(Iq):190μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SSOP●パッケージ/ケース:20-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0410-21
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOPTexas Instruments
279税込307
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:90MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10.5ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:4.5pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-68
IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOPTexas Instruments
249税込274
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.5ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)アズワン品番67-0410-14
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOPTexas Instruments
139税込153
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:160MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:4.5pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-66
IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOPTexas Instruments
339税込373
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.5ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)アズワン品番67-0410-13
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOPTexas Instruments
78税込86
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO Texas InstrumentsIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOTexas Instruments
109税込120
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO Texas InstrumentsIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOTexas Instruments
149税込164
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:40MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:31ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0411-28
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOPTexas Instruments
78税込86
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:130MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10.4ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:8mA、8mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:4pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-78
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC Texas InstrumentsIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOICTexas Instruments
469税込516
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:28ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:10pF●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOIC●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.アズワン品番67-0405-65
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOPTexas Instruments
229税込252
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:200MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:6.6ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):250μA●入力静電容量:3.5pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-54
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIPTexas Instruments
169税込186
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:153MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:9.5ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:4.5pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-60
IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOIC Texas InstrumentsIC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOICTexas Instruments
109税込120
1個
18日以内出荷
IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOIC
仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:JKタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:24MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:90ns @ 15V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:6.8mA、6.8mA●電圧 - 供給:3V~18V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0484-97