カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • SMC(3,326)
  • MICROCHIP(32)
  • ダイヤトレンド(25)
  • ナビス(アズワン)(25)
  • オリバー(24)
  • KEMET(12)
  • ミドリ安全(11)
  • 三菱電機(10)
  • (10)
  • コミネ(9)
  • STMicro(9)
  • 修理(8)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • FUNAHASHI(7)
  • 富山住友電工(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv-s」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回路 単電源 CMOS オペアンプ Texas Instruments2回路 単電源 CMOS オペアンプTexas Instruments
599税込659
1個
3日以内出荷
その他【GBW】1.4MHz【SR】1.1V/μs、電流:【入力バイアス】0.002pA、【IN NOISEN(1KHz)】22nV/√Hz入力CMOS電源電圧(V)+4.75~+15.5定格電源電流0.75mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)1
低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ Texas Instruments低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプTexas Instruments
439税込483
1個
3日以内出荷
その他【GBW】4MHz【SR】15V/μs、電流:【入力バイアス】50pA、【IN NOISE(1KHz)】25nV/√Hz入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流3.6mA(Vcc=±15)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)1
1回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments1回路 JFET入力 オペアンプTexas Instruments
289税込318
1個
3日以内出荷
旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。 データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。 古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。
その他【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100)入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流10mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)3
ハイファイオーディオオペアンプ Texas InstrumentsハイファイオーディオオペアンプTexas Instruments
519税込571
1個
3日以内出荷
+5V(単電源)以下での低電圧動作に重点を置いた新世代のオーディオ向けOPアンプです。 動作電源電圧を+2.2~5.5Vと従来型のオーディオ用OPアンプが不得意だった範囲に定めるとと同時にレールtoレール入出力として低電圧動作に於ける電圧条件の制約をクリアしています。 ノイズやSRなどその他の特性はオーディオ用としては一見月並みですが本格的な低電圧対応品としては今までに無かった性能です。[Book1]Sheet1!$A$1:$B$15
その他SOIC-8、【GBW】20MHz【SR】8.5V/μs、電流:【入力バイアス】40fA、【IN NOISEN(1KHz)】4nV/√Hz備考低歪低電圧入力BP電源電圧(V)+2.2~5.5定格電源電流2.15mA/1回路回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85オフセット電圧(mV)0.3
2回路 JFET入力 低消費電力 オペアンプ DIP Texas Instruments2回路 JFET入力 低消費電力 オペアンプ DIPTexas Instruments
369税込406
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:0.2mA/cH(Vcc=±15)●GBW:1MHz●SR:3.5V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):30pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):42nV/√Hz(Rs=20)アズワン品番67-0367-77
2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプTexas Instruments
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ。現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用アズワン品番67-0457-20
2回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments2回路 JFET入力 オペアンプTexas Instruments
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:3.6mA(Vcc=±15)●GBW:4MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):5mV●入力バイアス電流(typ):50pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):16nV/√Hzアズワン品番67-0372-25
高精度オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments高精度オーディオ用 オペアンプTexas Instruments
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●構造または入力構成:バイポーラー●電源電圧:+4.5~36V●電源電流:3.6mA●GBW(typ):80MHz●SR(typ):27V/μs●入力オフセット電圧:100μV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):動作温度:0~70℃●IN NOISE:1.1nV/√Hz(=1KHz)●備考:ローノイズ・高精度・[SoundPLUS]仕様アズワン品番67-0464-03
4回路 JFET入力 オペアンプ DIP Texas Instruments4回路 JFET入力 オペアンプ DIPTexas Instruments
289税込318
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:DIP-14●回路数:1回路●入力構成:JFET●電源電圧:7V~36V/±3.5V~±18V●電源電流:1.4mA●GBW:3MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):30pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):18nV/√Hz(Rs=20Ω)アズワン品番67-0458-28
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321M7/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321M7/NOPBTexas Instruments
189税込208
1個
7日以内出荷
仕様●レール to レール:レール to レール出力●標準ゲイン帯域幅積:1MHz●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準スルーレート:1V/μs●標準入力電圧ノイズ密度:39nV/√Hzピン数(ピン)5電源タイプ単一電源回路数1RoHS指令(10物質対応)対応特性低電圧オペアンプ、LMVシリーズパッケージSC-70実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, LM7301IM5/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, LM7301IM5/NOPBTexas Instruments
549税込604
1個
7日以内出荷
仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:4MHz●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準スルーレート:1.25V/μs●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準入力電圧ノイズ密度:36nV/√Hzピン数(ピン)5電源タイプ±2電源, 単一電源回路数1RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージSOT-23実装タイプ表面実装アンプタイプ高精度最小動作温度(℃)-40