カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「nv-fa」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
  • 低圧遮断器NV30-FA仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV30-FA仕様

    三菱電機
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 救急・緊急用バッグ ナビス(アズワン)

    救急・緊急用バッグ

    ナビス(アズワン)
    ¥4,599税込¥5,059
    1個
    当日出荷
    蓋開口で自立するため中身を取り出しやすく、前面は透明なため中身の確認が可能です。サイドに反射板付きですので、救急時や災害時に有用です。バッグ内側にポケットが付いています。バッグはショルダータイプですので、持ち運びに便利です。お手入れは、水・アルコールによる拭き取りが可能です。
    仕様内側ポケット×1、サイド反射板付き材質本体/ビニールレザー、本体前面/透明PVC、内ポケット/ナイロン寸法(mm)400×150×280質量(kg)最大収容:7ベルト寸法(mm)長さ/680~1250(調整可)、幅/40アズワン品番8-997-01
  • 低圧遮断器NV50-FA仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV50-FA仕様

    三菱電機
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台
    12日以内出荷から106日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機

    漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
  • ロックカバー 三菱電機

    ロックカバー

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
  • 分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ

    三菱電機
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム(AF)30
  • 制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ 三菱電機

    制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    仕様高調波サージ対応形種類海外規格品規格電気用品安全法:適合接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.04漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形フレーム(AF)30
  • 表面取付用端子カバー(RTC) 三菱電機

    表面取付用端子カバー(RTC)

    三菱電機
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    適合機種NF30-FA/FAU、NF50-FA/FAU、NV30-FA/FAU、NV50-FA/FAU色黒品名表板取付用端子カバー
  • 漏電遮断器(NV) NV30AF 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NV30AF

    三菱電機
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    漏電遮断器(NV)NV30AFです。
    仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)72奥行(mm)73.5フレーム30A電流の種類AC
  • ライフスタイルツール ファイル ナカバヤシ

    ライフスタイルツール ファイル

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使わないときにシンプルな紙箱収納。 使うときはアクセスしやすい収納に。
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。CX1 (CX1100)。CX1 (CX1101)。CX1 (CX1500)。CX34 Flip (CX3401)。CX3402CBA-MW0151。CX3402CBA-MW0153。Dash F15。Detachable CM3 (CM3000)。Detachable CZ1 (CZ1000)。Duo 15 SE。duo 16 GX650。E210。E410。E510。FA507NU。FA507NV。FA507XI。FA507XV。FA607PI-R98R4070S。FA607PV-R98R4060S。Flip 14 TM420。Flip C214。Flip C434。Flip C436。Flip CM1(CM1400)。Flip CM3 (CM3200)。Flip CM5 (CM5500)。Flip CR1。Flip CX3 (CX3400)。Flip CX5 (CX5500)。Flip CX5 (CX5601)。FX507VV。FX507VV4。FX507ZU4。FX507ZV4。FX607JV-I7R4060S。G14 (2024) GA403。G14 AW SE。G14 GA402。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 低圧遮断器 NV30-FA 三菱電機

    低圧遮断器 NV30-FA

    三菱電機
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイファイオーディオオペアンプ Texas Instruments

    ハイファイオーディオオペアンプ

    Texas Instruments
    ¥519税込¥571
    1個
    3日以内出荷
    +5V(単電源)以下での低電圧動作に重点を置いた新世代のオーディオ向けOPアンプです。 動作電源電圧を+2.2~5.5Vと従来型のオーディオ用OPアンプが不得意だった範囲に定めるとと同時にレールtoレール入出力として低電圧動作に於ける電圧条件の制約をクリアしています。 ノイズやSRなどその他の特性はオーディオ用としては一見月並みですが本格的な低電圧対応品としては今までに無かった性能です。[Book1]Sheet1!$A$1:$B$15
    その他SOIC-8、【GBW】20MHz【SR】8.5V/μs、電流:【入力バイアス】40fA、【IN NOISEN(1KHz)】4nV/√Hz備考低歪低電圧入力BP電源電圧(V)+2.2~5.5定格電源電流2.15mA/1回路回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85オフセット電圧(mV)0.3
  • 低圧遮断器 NV50-FA 三菱電機

    低圧遮断器 NV50-FA

    三菱電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジスライフ Super Thin ハンディファン Life2 ネイビー アズワン

    ジスライフ Super Thin ハンディファン Life2 ネイビー

    アズワン
    ¥3,228税込¥3,551
    1個
    6日以内出荷
    持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機卓上扇風機としても使用可能。Jisulifeの「Super thin ハンディファン Life2」は持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機です。首に掛けるストラップが付属しているほかスタンドが付いているため卓上扇風機としても使用可能です。暑い夏の日様々な場面で活躍するアイテムです。【持ち運びに便利な超薄型デザイン】。スリムでスタイリッシュなデザインは外出時のバッグに入れても邪魔にならず暑い夏の日の外出に適しています。【パワフルな風力3段階風速調節】。5枚羽根を採用しパワフルな風を生み出します電源ボタンを押すごとに「弱・中・強」と風速を切り替えることができます。【誤作動を防ぐ二重ロック構造】。ON/OFFボタンとは別にサイドにセーフティーロックを装備誤作動を防ぎます無駄な電力消費も防ぐ安心設計です。【最大13時間連続稼働】。2000mAhの大容量バッテリー搭載で一度の満充電で弱風使用時に最大13時間の連続稼働が可能です。【USB-Cポートで簡単充電】。汎用性が高いType-Cポートを搭載し充電が簡単で実用的です。【静音設計】。風量を保ちつつ柔らかい風を生み出し日常生活に溶け込む静音設計です。【3way多機能様々なシーンに対応】。付属のネックストラップで首にかけたり 背面スタンドを使用して卓上扇風機としても使えます手持ち卓上首かけの3WAYで使用可能です。
    セット内容ハンディファン 本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書(グローバル版)材質ABS出力3W充電ポート風速(m/s)最大4風量3段階バッテリーポリマー保証期間6ヶ月アズワン品番60-2272-84
  • 漏電遮断器(NV) NV50AF 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NV50AF

    三菱電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    漏電遮断器(NV)NV50AFです。
    仕様●IECレール:標準取付可能幅(mm)60高さ(mm)72極数3奥行(mm)73.5フレーム50A電流の種類AC
  • チェア ニシキ工業
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ベージュ

    チェア

    ニシキ工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    15日以内出荷
    会議室や事務所に適したチェアです。 背もたれ部は体重に応じて自動的にロッキング反力が変化します。 お好みの位置で背もたれの角度を4段階で固定可能なので楽に姿勢を保てます。 肘掛があり立ち上がりやすいです。 キャスター付きなので移動もスムーズです。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室材質背・座/PP樹脂成型品 モールドウレタン質量(kg)13.9キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×530×825~930機構ガス昇降式 背ロッキング材質(脚部)樹脂成型品肘高さ(mm)595~700グリーン購入法適合脚径(mm)598材質(肘部)樹脂成型品
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-62Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-62Z)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)62クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-110Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-110Z

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 低圧遮断器 NV30-FAU 三菱電機

    低圧遮断器 NV30-FAU

    三菱電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応