カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
「sn74s140n」の検索結果

IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP
Texas Instruments¥149税込¥1641個13日以内出荷IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:40mA、60mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:6ns @ 5V、150pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0410-23