カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • テイエルブイ(TLV)(35)
  • TRUSCO(5)
  • ホンダ(73)
  • KTM(58)
  • BMW(32)
  • トライト(17)
  • DiodesZetex(16)
  • 三菱ふそう(15)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(14)
  • onsemi(7)
  • ぺんてる(6)
  • ダルトン(6)
  • DUCATI(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MOXA(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(4)
  • コガネイ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tlv」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC Texas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOICTexas Instruments
519税込571
1個
13日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.57V/μs●ゲイン帯域幅積:2.7MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.3pA●電圧 - 入力オフセット:175μV●電流 - 供給:700μA●電流 - 出力/チャンネル:320mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):6V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-70
IC DAC 10BIT V-OUT 8SOIC Texas InstrumentsIC DAC 10BIT V-OUT 8SOICTexas Instruments
839税込923
1個
13日以内出荷
IC DAC 10BIT V-OUT 8SOIC
仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.2●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-71
IC DAC 10BIT V-OUT 8VSSOP Texas InstrumentsIC DAC 10BIT V-OUT 8VSSOPTexas Instruments
839税込923
1個
13日以内出荷
IC DAC 10BIT V-OUT 8VSSOP
仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.2●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-72
IC DAC 8BIT V-OUT 8VSSOP Texas InstrumentsIC DAC 8BIT V-OUT 8VSSOPTexas Instruments
259税込285
1個
13日以内出荷
IC DAC 8BIT V-OUT 8VSSOP
仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.3、±0.07●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-73
IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-5 Texas InstrumentsIC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-5Texas Instruments
139税込153
1個
13日以内出荷
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):6V●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±1%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:80μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0360-35
IC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOP Texas InstrumentsIC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOPTexas Instruments
189税込208
1個
13日以内出荷
IC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOP
仕様●タイプ:バスFETエクスチェンジスイッチ●回路:5 x 2:2●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOPアズワン品番67-0409-14
IC BUS SWITCH 10×1:1 48TVSOP Texas InstrumentsIC BUS SWITCH 10×1:1 48TVSOPTexas Instruments
399税込439
1個
13日以内出荷
IC BUS SWITCH 10 X 1:1 48TVSOP
仕様●タイプ:バススイッチ●回路:10 x 1:1●独立回路:2●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TVSOPアズワン品番67-0409-12
IC BUS SWITCH 12×1:1 56TSSOP Texas InstrumentsIC BUS SWITCH 12×1:1 56TSSOPTexas Instruments
389税込428
1個
13日以内出荷
IC BUS SWITCH 12 X 1:1 56TSSOP
仕様●タイプ:バススイッチ●回路:12 x 1:1●独立回路:2●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:56-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:56-TSSOPアズワン品番67-0409-13
Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:1.24 - 30V 表面実装 可変, 3ピン, LMV431AIMF/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 基準電圧IC, 出力:1.24 - 30V 表面実装 可変, 3ピン, LMV431AIMF/NOPBTexas Instruments
1,198税込1,318
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様シャント電圧リファレンス、可変、LMV / TLVシリーズ寸法(mm)2.92×1.3×0.93高さ(mm)0.93出力電圧(V)(Min)1.215、(Max)1.265公称電圧(V)1.24 - 30出力電流(mA)(Max)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装トポロジーシャント立ち上がり精度(%)±1.0基準タイプ可変