カテゴリ
- 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(19)
- AVX(35)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- JB-POWER(11)
- KYOCERA AVX(60)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- SMC(33)
- STMicro(43)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(42)
- TP-LINK(347)
- TRUSCO(57)
- エレコム(22)
- ナンシン(11)
- リンテックサインシステム(81)
- 中央化学(22)
- 千代田通商(16)
- 東芝(15)
- ブランドをもっと見る
「tps-」の検索結果

IC REG LIN POS ADJ 250MA 8SOIC
Texas Instruments¥369税込¥4061個13日以内出荷IC REG LIN POS ADJ 250MA 8SOIC仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):10V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):5.5V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:250mA●電流 - 静止(Iq):50μA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:63dB(1kHz)●制御機能:イネーブル、パワーグッド●保護機能:過電流、過温度、逆極性●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0411-02
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC
Texas Instruments¥379税込¥4171個13日以内出荷IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:2●レシオ - 入力:出力:1:2●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):500mA●Rds On(標準):70ミリオーム●入力タイプ:非反転:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0410-81
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOIC
Texas Instruments¥359税込¥3951個13日以内出荷IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOIC仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):600mA●Rds On(標準):33ミリオーム●入力タイプ:非反転:-●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0410-79
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC
Texas Instruments¥43税込¥471個13日以内出荷IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:2●レシオ - 入力:出力:1:2●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):500mA●Rds On(標準):70ミリオーム●入力タイプ:非反転:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0410-80
IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC
Texas Instruments¥579税込¥6371個13日以内出荷。IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC仕様●タイプ:マルチ電圧監視回路●モニタ電圧数:2●電圧 - 閾値:2.93V、4.55V●出力:プッシュプル/トーテムポール●リセット:アクティブHigh/アクティブLow●タイムアウトリセット:140ms最小●動作温度:-40℃~85℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-84
IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP
Texas Instruments¥899税込¥9891個13日以内出荷IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):0.891V●電圧 - 出力(最大):3.3V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:350kHz、550kHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-HTSSOPアズワン品番67-0478-35
IC REG BUCK 1.2V 3A 20HTSSOP
Texas Instruments¥1,198税込¥1,3181個13日以内出荷IC REG BUCK 1.2V 3A 20HTSSOP仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:350kHz、550kHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-HTSSOPアズワン品番67-0410-89
IC REG BUCK 3.3V 3A 20HTSSOP
Texas Instruments¥1,198税込¥1,3181個13日以内出荷。IC REG BUCK 3.3V 3A 20HTSSOP仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:350kHz、550kHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-HTSSOPアズワン品番67-0394-61
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SON
Texas Instruments¥429税込¥4721個13日以内出荷IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SON仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.5V~6.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):5A●Rds On(標準):22ミリオーム●入力タイプ:非反転:スルーレート制御、ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(可変)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SON(3x3アズワン品番67-0410-83
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SOT23-5
Texas Instruments¥429税込¥4721個13日以内出荷仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):1A●Rds On(標準):70ミリオーム●入力タイプ:非反転●特長:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753アズワン品番67-0442-02
IC REG LINEAR 3.3V/1.8V 24HTSSOP
Texas Instruments¥1,598税込¥1,7581個13日以内出荷IC REG LINEAR 3.3V/1.8V 24HTSSOP仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:2●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V、1.8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.25V @ 1A、-●電流 - 出力:1A、2A●電流 - 静止(Iq):250μA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:65dB(1kHz)、60dB(1kHz)●制御機能:イネーブル、パワーグッド、リセット、シーケンシング●保護機能:過電流、過温度、逆極性、不足電圧ロックアウト(UVLO)●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:24-HTSSOPアズワン品番67-0410-99
IC REG DL BUCK/LNR SYNC 28HTSSOP
Texas Instruments¥1,688税込¥1,8571個13日以内出荷IC REG DL BUCK/LNR SYNC 28HTSSOP仕様●トポロジ:ステップダウン(降圧)同期(1)、リニア(LDO)(1)●出力数:2●周波数 - スイッチング:300kHz●電圧/電流 - 出力1:制御装置●電圧/電流 - 出力2:プログラマブル、2A●電圧/電流 - 出力3:-●LEDドライバ付き:なし●スーパーバイザ付き:なし●シーケンサ付き:あり●電圧 - 供給:2.8V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:28-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm Width)●サプライヤデバイスパッアズワン品番67-0410-93
IC REG BUCK ADJ 2A DL 16HTSSOP
Texas Instruments¥679税込¥7471個13日以内出荷。IC REG BUCK ADJ 2A DL 16HTSSOP仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:2●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):18V●電圧 - 出力(最小/固定):0.76V●電圧 - 出力(最大):7V●電流 - 出力:2A●周波数 - スイッチング:700kHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-HTSSOPアズワン品番67-0410-88
IC REG BUCK 1.5V 3A 20HTSSOP
Texas Instruments¥1,198税込¥1,3181個13日以内出荷。IC REG BUCK 1.5V 3A 20HTSSOP仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):1.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:350kHz、550kHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-HTSSOPアズワン品番67-0410-90
IC REG BUCK ADJ 4A 14HTSSOP
Texas Instruments¥449税込¥4941個13日以内出荷IC REG BUCK ADJ 4A 14HTSSOP仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):18V●電圧 - 出力(最小/固定):0.76V●電圧 - 出力(最大):5.5V●電流 - 出力:4A●周波数 - スイッチング:700kHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:14-HTSSOPアズワン品番67-0410-91
IC REG BUCK 5V 2A 16QFN
Texas Instruments¥659税込¥7251個13日以内出荷IC REG BUCK 5V 2A 16QFN仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):17V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:2A●周波数 - スイッチング:2.5MHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-VFQFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:16-VQFN(3x3)アズワン品番67-0410-96
IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 6DSBGA
Texas Instruments¥159税込¥1751個13日以内出荷IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 6DSBGA仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Pチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:0.9V~3.6V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):2A●Rds On(標準):14ミリオーム●入力タイプ:非反転:負荷放電、スルーレート制御●フォールト保護:-●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:6-DSBGA●パッケージ/ケース:6-XFBGA、DSBGAアズワン品番67-0410-82
IC REG LINEAR 1.2V 500MA 8SON
Texas Instruments¥229税込¥2521個13日以内出荷IC REG LINEAR 1.2V 500MA 8SON仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):6.5V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.5V @ 500mA●電流 - 出力:500mA●電流 - 静止(Iq):65μA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:66dB~22dB(100Hz~100kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、逆極性、不足電圧ロックアウト(UVLO)●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-VDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:8-SON(3x3)アズワン品番67-0411-01
IC REG BCK BST ADJ 3.5A 14VSON
Texas Instruments¥999税込¥1,0991個13日以内出荷仕様●入力電圧範囲[V]:1.8V~5.5V●出力電圧範囲[V]:1.2V~5.5V●最小入力電圧[V]:1.8V●最大入力電圧[V]:5.5V●最小出力電圧[V]:1.2V●最大出力電圧[V]:5.5V●出力電流範囲[A]:3.5A●機能:ステップアップ/ステップダウン●パッケージ:14-VFDFN●入力電圧範囲[V]:1.8V~5.5Vアズワン品番68-2035-85
IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 14VQFN
Texas Instruments¥1,198税込¥1,3181個13日以内出荷IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 14VQFN仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):17V●電圧 - 出力(最小/固定):0.8V●電圧 - 出力(最大):15V●電流 - 出力:6A●周波数 - スイッチング:200kHz~1.6MHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~150℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-VFQFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:14-VQFN(3.5x3.5)アズワン品番67-0410-92
IC REG BOOST 5V 1.2A 10VSON
Texas Instruments¥699税込¥7691個13日以内出荷。IC REG BOOST 5V 1.2A 10VSON仕様●機能:ステップアップ●出力構成:ポジティブ●トポロジ:ブースト●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):0.3V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:1.2A(スイッチ)●周波数 - スイッチング:1.25MHz~1.65MHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-VFDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:10-VSON(3x3)アズワン品番67-0410-94
IC REG BCK BST ADJ 360MA 10VSON
Texas Instruments¥399税込¥4391個13日以内出荷IC REG BCK BST ADJ 360MA 10VSON仕様●機能:ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ネガティブ●トポロジ:バックブースト●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):2.7V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):-2V●電圧 - 出力(最大):-15V●電流 - 出力:360mA●周波数 - スイッチング:1.38MHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-VFDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:10-VSON(3x3)アズワン品番67-0410-97
IC REG LIN POS ADJ 1A 28HTSSOP
Texas Instruments¥1,098税込¥1,2081個13日以内出荷仕様●入力電圧[V]:10.0V●出力電圧[V]:3.3V、1.5V~5.5V●出力電流[A]:1.0A●機能:イネーブル、リセット/過電流、過温度、逆極性●パッケージ:28-PowerTSSOP●入力電圧[V]:10.0Vアズワン品番68-2056-74
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5
Texas Instruments¥339~税込¥373~1個13日以内出荷。IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5