制御機器 (248) 学童・教育用品 (3) ブランド: Texas Instrumentsすべて解除
Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB Texas Instruments 当日出荷
仕様 ●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V 長さ(mm) 10.16 ピン数(ピン) 8 電源タイプ ±2電源, 単一電源 回路数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。 パッケージ PDIP 実装タイプ スルーホール アンプタイプ 高精度 最小動作温度(℃) 0
2回路 差動 コンパレータ Texas Instruments 当日出荷
仕様 ●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考: アズワン品番 67-0367-84
1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments 翌々日出荷
仕様 ●パッケージ:DIP8P●回路数:1回路●入力構成:BP●電源電圧:±3V~±20V●電源電流:4mA(Vcc=±15)●GBW:10MHz●SR:13(Cc=0)V/μs●入力オフセット電圧(typ):0.5mV●入力バイアス電流(typ):500nA●動作温度:0℃~+70℃ アズワン品番 67-0485-36
1回路 オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
1970年代にOPアンプのデファクトスタンダードだった741(μA741)のセカンドソースです。
後のスタンダード4558が8ピンで2回路入りなのに対し741は1回路入りなので差し替えできません。
741にはオフセット調整端子が付いています。(不使用時はオープンで構いません。)
また741のSR(スルーレート)は0.5V/μsで4558の半分です。
工業用でオーディオには向きませんが当時の回路のリバイバルには最適です。
その他 電流:【入力バイアス】80nA 入力 BP 電源電圧(V) ±18max 回路数 1回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~+70 オフセット電圧(mV) 2
8ビット D/Aコンバータ Texas Instruments Texas Instruments 翌々日出荷
仕様 ●DACチャンネル数:1●アーキテクチャ:電流ステアリング●フルスケールエラー:±1LSB●全非線形エラー:±0.19%FSR●最大セトリング時間:0.15μs 分解能 8ビット インターフェース デジタル:パラレル ピン数(ピン) 16 電源タイプ デュアル電源 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 D/Aコンバータ 8ビット、Texas Instruments パッケージ MDIP 実装タイプ スルーホール 最大動作温度(℃) 70 基準電圧 外部 出力極性 ユニポーラ
Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC Texas Instruments 翌々日出荷
仕様 ●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V 長さ(mm) 8.64 幅(mm) 3.91 寸法(mm) 8.64×3.91×1.45 高さ(mm) 1.45 応答時間 1.3μs ピン数(ピン) 14 電源タイプ ±2電源, 単一電源 回路数 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139、LM239、LM339、LM2901は、幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ、デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。 パッケージ SOIC 実装タイプ 表面実装 出力タイプ オープンコレクタ
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM2902M/NOPB Texas Instruments 翌々日出荷
仕様 汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。、標準電圧ゲイン:100 dB 幅(mm) 3.91 ピン数(ピン) 14 電源タイプ ±2電源, 単一電源 動作温度(℃) (Max)+85 回路数 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 アンプタイプ 高精度 スルーレート(V/μs) 標準0.5 標準ゲインバンド幅積(MHz) 1 デュアル供給電圧(V) 標準±12、±3、±5、±9 シングル供給電圧(V) 標準5 → 24
1回路 高速オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
その他 【GBW】15MHz【SR】70v/μs 電源電圧(V) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~+70
2回路 JFET入力 低雑音 オペアンプ DIP Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●パッケージ:8-DIP●動作電圧:7V~36V、±3.5V~18V●回路数:2回路●SR:13V/μs●GBW:3MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃ アズワン品番 67-0483-65
1回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。
データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。
古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。
その他 【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100) 入力 JFET 電源電圧(V) ±18 定格電源電流 10mA(Vcc=±15) 回路数 1回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~+70 パッケージ DIP-8 オフセット電圧(mV) 3
Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM2902N Texas Instruments 7日以内出荷
アンプタイプ = 高精度実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = ±2電源, 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 5 → 24 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 100 dB幅 = 6.35mm汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM324AN Texas Instruments 7日以内出荷
アンプタイプ = 高精度実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = ±2電源, 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Max = +70 ℃標準電圧ゲイン = 100 dB幅 = 6.35mm汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 4回路, デュアル電源, LM348D Texas Instruments 7日以内出荷
アンプタイプ = 高精度実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = デュアル電源回路数 = 4ピン数 = 14標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Min = 0 ℃標準電圧ゲイン = 104 dB幅 = 3.91mm汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
4回路 オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●動作電圧:4.5V~32V、±2.2V~16V●回路数:4回路●SR:20V/μs●GBW:2.5MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃●内容: アズワン品番 67-0483-53
4回路 差動 コンパレータ Texas Instruments 5日以内出荷
その他 SOIC14、【tpd】1.3μs、【output】O.C 電源電圧(V) +2~+36 定格電源電流 0.8mA(Vcc=+5V)V 回路数 4回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~+85 パッケージ SOIC14 オフセット電圧(mV) 2
低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
その他 【GBW】4MHz【SR】15V/μs、電流:【入力バイアス】50pA、【IN NOISE(1KHz)】25nV/√Hz 入力 JFET 電源電圧(V) ±18 定格電源電流 3.6mA(Vcc=±15) 回路数 2回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~+70 パッケージ DIP-8 オフセット電圧(mV) 1
2回路 JFET入力 低消費電力 オペアンプ DIP Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:0.2mA/cH(Vcc=±15)●GBW:1MHz●SR:3.5V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):30pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):42nV/√Hz(Rs=20) アズワン品番 67-0367-77
2回路 単電源 CMOS オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
その他 【GBW】1.4MHz【SR】1.1V/μs、電流:【入力バイアス】0.002pA、【IN NOISEN(1KHz)】22nV/√Hz 入力 CMOS 電源電圧(V) +4.75~+15.5 定格電源電流 0.75mA(Vcc=+5) 回路数 2回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~+70 オフセット電圧(mV) 1
2回路 単電源 CMOS マイクロパワーオペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●タイプ:オペアンプ●パッケージ:DIP-8●回路数:2回路●電源電圧:2.3~5.5V●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:0.03V/μs●入力オフセット電圧(typ):±60μV●動作温度:-55~+125℃●回路電流:0.02mA アズワン品番 67-0341-56
IC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOP Texas Instruments 5日以内出荷
超低消費電力マイクロコントローラー
低電源電圧範囲:1.8V~3.6V
超低消費電力-アクティブモード:160 μA (1MHz、2.2V)、スタンバイモード:0.7 μA、オフモード(RAM データ保持):0.1 μA
16ビットRISCアーキテクチャ、125nsの命令サイクル時間
16ビットタイマー
ベーシッククロック
アナログ信号コンペア機能又はスロープ A/D 変換のためのオンチップコンパレータ
その他 【ペリフェラル】POR、WDT、【パッケージ/ピン】20-TSSOP サイズ 【Flash】256kB+2kB 容量 【RAM】128B 電源電圧(V) 【動作】1.8~3.6 ピン数(ピン) 【I/O】14 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~+85 クロック周波数 8MHz データバス幅 16ビット コアプロセッサ MSP430 コンバータタイプ 【データ】スロープA/D
IC DIFF COMPARATOR STROBE 8TSSOP Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●シリーズ:-●タイプ:汎用●素子数:1●出力タイプ:DTL、MOS、オープンコレクタ、オープンエミッタ、RTL、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):3.5 V~30 V、±1.75 V~15 V●電圧 - 入力オフセット(最大):7.5mV @ ±15V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ ±15V●電流 - 出力(標準):50mA●電流 - 静止時(最大):7.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●実装タイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOP アズワン品番 67-0450-72
クワッド汎用オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
その他 DIP-14、【GBW】1MHz【SR】0.5V/μs、電流:【入力バイアス】45nA 電源電圧(V) 26 回路数 4回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~+85 パッケージ DIP-14 オフセット電圧(mV) 2
2回路 オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:BP●電源電圧:±1.5V~±16V●電源電流:0.7mA(Vcc=+5)●GBW:0.7MHz●SR:0.3V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):20nA●動作温度:-40℃~+125℃ アズワン品番 67-0367-76
2回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:3.6mA(Vcc=±15)●GBW:4MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):5mV●入力バイアス電流(typ):50pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):16nV/√Hz アズワン品番 67-0372-25
1回路 単電源 CMOS 微小電力 オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●タイプ:オペアンプ●パッケージ:SO-8●回路数:1回路●電源電圧:2.3~5.5V●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:0.03V/μs●入力オフセット電圧(typ):±60μV●動作温度:-55~+125℃●回路電流:0.02mA アズワン品番 67-0341-57
ハイファイオーディオオペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
+5V(単電源)以下での低電圧動作に重点を置いた新世代のオーディオ向けOPアンプです。
動作電源電圧を+2.2~5.5Vと従来型のオーディオ用OPアンプが不得意だった範囲に定めるとと同時にレールtoレール入出力として低電圧動作に於ける電圧条件の制約をクリアしています。
ノイズやSRなどその他の特性はオーディオ用としては一見月並みですが本格的な低電圧対応品としては今までに無かった性能です。[Book1]Sheet1!$A$1:$B$15
その他 SOIC-8、【GBW】20MHz【SR】8.5V/μs、電流:【入力バイアス】40fA、【IN NOISEN(1KHz)】4nV/√Hz 備考 低歪低電圧 入力 BP 電源電圧(V) +2.2~5.5 定格電源電流 2.15mA/1回路 回路数 2回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~+85 オフセット電圧(mV) 0.3
2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
仕様 ●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用 アズワン品番 67-0457-20
4回路 JFET入力 オペアンプ DIP Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●パッケージ:DIP-14●回路数:1回路●入力構成:JFET●電源電圧:7V~36V/±3.5V~±18V●電源電流:1.4mA●GBW:3MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):30pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):18nV/√Hz(Rs=20Ω) アズワン品番 67-0458-28
高精度オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●構造または入力構成:バイポーラー●電源電圧:+4.5~36V●電源電流:3.6mA●GBW(typ):80MHz●SR(typ):27V/μs●入力オフセット電圧:100μV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):動作温度:0~70℃●IN NOISE:1.1nV/√Hz(=1KHz)●備考:ローノイズ・高精度・[SoundPLUS]仕様 アズワン品番 67-0464-03
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TSSOP Texas Instruments 6日以内出荷
仕様 ●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.2V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:100Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA)●特長:自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP アズワン品番 67-0442-04
IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ Texas Instruments 6日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP。
仕様 ●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2.3V/μs●ゲイン帯域幅積:8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2.5nA●電圧 - 入力オフセット:5μV●電流 - 供給:3.7mA●電流 - 出力/チャンネル:45mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番 67-0483-59
サンプル ・ ホールド回路 Texas Instruments Texas Instruments 7日以内出荷
仕様 ●取得時間:20μs●標準デュアル供給電圧:±15V 長さ(mm) 8.64 幅(mm) 3.91 寸法(mm) 8.64×3.91×1.45 高さ(mm) 1.45 ピン数(ピン) 14 電源タイプ デュアル電源 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 サンプル / ホールド、Texas Instruments パッケージ SOIC 実装タイプ 表面実装 最大動作温度(℃) 70 最小動作温度(℃) 0