仕様●シリーズ:-●タイプ:汎用●素子数:1●出力タイプ:DTL、MOS、オープンコレクタ、オープンエミッタ、RTL、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):3.5 V~30 V、±1.75 V~15 V●電圧 - 入力オフセット(最大):7.5mV @ ±15V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ ±15V●電流 - 出力(標準):50mA●電流 - 静止時(最大):7.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●実装タイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOP
アズワン品番67-0450-72
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.2V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:100Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA)●特長:自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP
アズワン品番67-0442-04
1個
¥219
税込¥241
6日以内出荷
超低消費電力マイクロコントローラー
低電源電圧範囲:1.8V~3.6V
超低消費電力-アクティブモード:160 μA (1MHz、2.2V)、スタンバイモード:0.7 μA、オフモード(RAM データ保持):0.1 μA
16ビットRISCアーキテクチャ、125nsの命令サイクル時間
16ビットタイマー
ベーシッククロック
アナログ信号コンペア機能又はスロープ A/D 変換のためのオンチップコンパレータ
その他【ペリフェラル】POR、WDT、【パッケージ/ピン】20-TSSOP
サイズ【Flash】256kB+2kB
容量【RAM】128B
電源電圧(V)【動作】1.8~3.6
ピン数(ピン)【I/O】14
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~+85
クロック周波数8MHz
データバス幅16ビット
コアプロセッサMSP430
コンバータタイプ【データ】スロープA/D
1個
¥859
税込¥945
6日以内出荷
。IC BUS SWITCH 8 X 1:1 20TSSOP
IC DRIVER 16/0 64TSSOP
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:16/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:630Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:64-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:64-TSSOP
アズワン品番67-0410-40
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
IC RECEIVER 0/4 16TSSOP
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:200Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP
アズワン品番67-0410-41
1個
¥829
税込¥912
10日以内出荷
IC DRIVER 4/0 16TSSOP
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP
アズワン品番67-0405-96
1個
¥699
税込¥769
10日以内出荷
IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):0.891V●電圧 - 出力(最大):3.3V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:350kHz、550kHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-HTSSOP
アズワン品番67-0478-35
1個
¥899
税込¥989
10日以内出荷
IC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOP
仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:2●オン状態抵抗値(最大):240オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):3V~18V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:20MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.2pF、35pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOP
アズワン品番67-0405-61
1個
¥359
税込¥395
10日以内出荷
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.1V/μs●ゲイン帯域幅積:152kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2nA●電圧 - 入力オフセット:1.5mV●電流 - 供給:28μA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:16mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP
アズワン品番67-0407-90
1個
¥289
税込¥318
10日以内出荷
IC BUFFER INVERT 5.5V 20TSSOP
仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:8mA、8mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP
アズワン品番67-0408-79
1個
¥119
税込¥131
10日以内出荷
IC ADC 8BIT TWO-STEP 24TSSOP。
仕様●ビット数:8●サンプリングレート(毎秒):20M●入力数:1●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:2ステップ●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:-●動作温度:-20℃~75℃●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOP●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0405-43
1個
¥539
税込¥593
10日以内出荷
IC BUFFER INVERT 3.6V 20TSSOP
仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP
アズワン品番67-0409-93
1個
¥87
税込¥96
10日以内出荷
IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP
仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力数:1●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):4.5V~5.5V●周波数 - スイッチング:50kHz~2MHz●デューティサイクル(最大):90%●同期整流器:あり●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:電流制限、イネーブル、周波数制御、パワーグッド、ソフトスタート●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP
アズワン品番67-0406-63
1個
¥699
税込¥769
10日以内出荷
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
アズワン品番67-0409-67
1個
¥45
税込¥50
10日以内出荷
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:160MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):2μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
アズワン品番67-0408-61
1個
¥68
税込¥75
10日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 6BIT 16TSSOP
仕様●機能:マスターリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:6●クロック周波数:180MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:9.2ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:1.7pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.5ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)
アズワン品番67-0410-14
1個
¥249
税込¥274
10日以内出荷
IC AMP CLASS AB STEREO 14TSSOP
仕様●タイプ:クラスAB●出力タイプ:2チャンネル(ステレオ)●負荷時の最大出力 x チャンネル数:-●電圧 - 供給:3V~5.5V:デポップ、差動入力、短絡保護、シャットダウン●取り付けタイプ:面実装●動作温度:-40℃~85℃(TA)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
アズワン品番67-0405-78
1個
¥479
税込¥527
10日以内出荷
IC GATE NAND 3CH 3-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:3●入力数:3:-●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
アズワン品番67-0409-70
1個
¥45
税込¥50
10日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.6ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(Iq):10μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-
アズワン品番67-0409-01
1個
¥209
税込¥230
10日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:160MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:4.5pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
アズワン品番67-0408-66
1個
¥139
税込¥153
10日以内出荷
IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.5ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)
アズワン品番67-0410-13
1個
¥339
税込¥373
10日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
仕様●機能:マスターリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:27ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
アズワン品番67-0409-28
1個
¥89
税込¥98
10日以内出荷
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
アズワン品番67-0408-62
1個
¥68
税込¥75
10日以内出荷
IC REG BUCK 1.2V 3A 20HTSSOP
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:350kHz、550kHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-HTSSOP
アズワン品番67-0410-89
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 20TSSOP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:300mV●データレート:500kbps●電圧 - 供給:3V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP
アズワン品番67-0384-90
1個
¥529
税込¥582
10日以内出荷
。IC REG BUCK ADJ 3A 16HTSSOP
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):24V●電圧 - 出力(最小/固定):1.254V●電圧 - 出力(最大):20V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:100kHz~500kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-HTSSOP
アズワン品番67-0406-61
1個
¥849
税込¥934
10日以内出荷
。IC OCTAL LATCH 3ST 20-TSSOP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:2V~5.5V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:1ns●電流 - 出力高、低:16mA、16mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP
アズワン品番67-0384-94
1個
¥109
税込¥120
10日以内出荷
IC BUFFER INVERT 5.5V 20TSSOP
仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:8mA、8mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP
アズワン品番67-0408-76
1個
¥139
税込¥153
10日以内出荷
IC GATE NOR 4CH 2-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:NORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:8mA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
アズワン品番67-0408-75
1個
¥49
税込¥54
10日以内出荷
IC 8-BIT SHFT REG TRI-ST16-TSSOP
仕様●論理タイプ:シフトレジスタ●出力タイプ:3ステート●素子数:1●素子あたりのビット数:8●機能:シリアル~パラレル、シリアル●電圧 - 供給:2V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP
アズワン品番67-0409-80
1個
¥449
税込¥494
10日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TSSOP
IC REG BUCK ADJ 4A 14HTSSOP
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):18V●電圧 - 出力(最小/固定):0.76V●電圧 - 出力(最大):5.5V●電流 - 出力:4A●周波数 - スイッチング:700kHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:14-HTSSOP
アズワン品番67-0410-91
1個
¥449
税込¥494
10日以内出荷
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP
仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP
アズワン品番67-0407-43
1個
¥739
税込¥813
10日以内出荷
IC DECODER/DEMUX 1X3:8 16TSSOP
仕様●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1 x 3:8●独立回路:1●電流 - 出力高、低:8mA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:2V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP
アズワン品番67-0408-72
1個
¥68
税込¥75
10日以内出荷
IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16TSSOP
仕様●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1 x 2:4●独立回路:2●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電源:単電源●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP
アズワン品番67-0409-87
1個
¥68
税込¥75
10日以内出荷
IC CLK BUF 1:10 200MHZ 24TSSOP
仕様●タイプ:ファンアウトバッファ(分配)●回路数:1●レシオ - 入力:出力:1:10●差動 - 入力:出力:なし/なし●入力:LVTTL●出力:LVTTL●周波数 - 最大:200MHz●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOP
アズワン品番67-0405-69
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
IC BUF NON-INVERT 5.5V 20TSSOP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP
アズワン品番67-0408-53
1個
¥189
税込¥208
10日以内出荷
IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP
仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、SPI●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:10●プログラムメモリサイズ:2KB(2K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:128 x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 10x16b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP
アズワン品番67-0408-07
1個
¥929
税込¥1,022
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ