カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • NAKANO(4)
  • ヤマト(切削工具)(4)
  • 馬印(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • SANTINI(2)
  • アズワン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 信和(仮設機材)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「um48」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Texas Instruments オーディオアンプ IC AB級 1.25W 表面実装 LM4861MX/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オーディオアンプ IC AB級 1.25W 表面実装 LM4861MX/NOPBTexas Instruments
1,298税込1,428
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●アンプのクラス:クラスA-B●標準シングル供給電圧:5.5 Vピン数(ピン)8回路数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOICアンプタイプClass-AB最大電力(W)1.25
Texas Instruments オーディオアンプ IC オーディオパワーアンプ 0.25W 表面実装 LM4880M/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オーディオアンプ IC オーディオパワーアンプ 0.25W 表面実装 LM4880M/NOPBTexas Instruments
309税込340
1個
7日以内出荷
仕様●出力信号タイプ:シングルエンド●標準シングル供給電圧:3 V、5 V入力信号シングエンドピン数(ピン)8電源タイプ単一電源RoHS指令(10物質対応)対応特性オーディオパワーアンプ、デュアル / 複数、Texas Instruments. Texas Instrumentsの高集積クラスABオーディオパワーアンプIC製品です。ステレオ用途やマルチチャンネル用途に適したデュアル出力又は複数出力を備えています。 このアンプは、ヘッドホンの駆動に適した低電力デバイスから、出力が最大60 W以上の高出力タイプまでに対応します。パッケージSOIC実装タイプ表面実装アンプタイプオーディオパワーアンプ最大動作温度(℃)85最大電力(W)0.25出力タイプ2チャンネルステレオ