制御機器 (42) ブランド: Texas Instrumentsすべて解除
2回路 差動 コンパレータ Texas Instruments 当日出荷
仕様 ●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考: アズワン品番 67-0367-84
2回路 JFET入力 低雑音 オペアンプ DIP Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●パッケージ:8-DIP●動作電圧:7V~36V、±3.5V~18V●回路数:2回路●SR:13V/μs●GBW:3MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃ アズワン品番 67-0483-65
2回路 JFET入力 低消費電力 オペアンプ DIP Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:0.2mA/cH(Vcc=±15)●GBW:1MHz●SR:3.5V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):30pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):42nV/√Hz(Rs=20) アズワン品番 67-0367-77
2回路 単電源 CMOS マイクロパワーオペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●タイプ:オペアンプ●パッケージ:DIP-8●回路数:2回路●電源電圧:2.3~5.5V●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:0.03V/μs●入力オフセット電圧(typ):±60μV●動作温度:-55~+125℃●回路電流:0.02mA アズワン品番 67-0341-56
2回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:3.6mA(Vcc=±15)●GBW:4MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):5mV●入力バイアス電流(typ):50pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):16nV/√Hz アズワン品番 67-0372-25
2回路 オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:BP●電源電圧:±1.5V~±16V●電源電流:0.7mA(Vcc=+5)●GBW:0.7MHz●SR:0.3V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):20nA●動作温度:-40℃~+125℃ アズワン品番 67-0367-76
2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
仕様 ●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用 アズワン品番 67-0457-20
高精度オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●構造または入力構成:バイポーラー●電源電圧:+4.5~36V●電源電流:3.6mA●GBW(typ):80MHz●SR(typ):27V/μs●入力オフセット電圧:100μV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):動作温度:0~70℃●IN NOISE:1.1nV/√Hz(=1KHz)●備考:ローノイズ・高精度・[SoundPLUS]仕様 アズワン品番 67-0464-03
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SO Texas Instruments 13日以内出荷
仕様 ●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SO アズワン品番 67-0450-78
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments 13日以内出荷
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様 ●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:3.4V/μs●ゲイン帯域幅積:2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:4pA●電圧 - 入力オフセット:900μV●電流 - 供給:625μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番 67-0410-69
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments 13日以内出荷
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様 ●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:5.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2pA●電圧 - 入力オフセット:570μV●電流 - 供給:422μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番 67-0410-44
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP Texas Instruments 13日以内出荷
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP
仕様 ●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:20.7V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:30pA●電圧 - 入力オフセット:650μV●電流 - 供給:4.8mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番 67-0483-46
IC AUDIO 2 CIRCUIT 8DIP Texas Instruments 13日以内出荷
仕様 ●アンプタイプ:オーディオ●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:20V/μs●ゲイン帯域幅積:55MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:10nA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:10mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:26mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):34V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番 67-0441-46
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP Texas Instruments 13日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP
仕様 ●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.65V/μs●ゲイン帯域幅積:2.8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:35nA●電圧 - 入力オフセット:150μV●電流 - 供給:550μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):4V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番 67-0410-68
IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6 Texas Instruments 13日以内出荷
仕様 ●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2100V/μs●ゲイン帯域幅積:2GHz●帯域幅-3db:280MHz●電流 - 入力バイアス:15μA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:5.1mA●電流 - 出力/チャンネル:190mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23-6●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-6 アズワン品番 67-0358-77
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP Texas Instruments 13日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP
仕様 ●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1.5MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:10nA●電圧 - 入力オフセット:250μV●電流 - 供給:170μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:8mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイス アズワン品番 67-0408-11
IC CMOS 2 CIRCUIT 8DIP Texas Instruments 13日以内出荷
IC CMOS 2 CIRCUIT 8DIP
仕様 ●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.03V/μs●ゲイン帯域幅積:110kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.6pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:20μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番 67-0483-52
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP Texas Instruments 13日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP
仕様 ●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:11.5V/μs●ゲイン帯域幅積:17MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.1pA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:1.3mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:60mA●電圧 - スパン(最小):1.8V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP アズワン品番 67-0407-57
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP Texas Instruments 13日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP
仕様 ●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.01V/μs●ゲイン帯域幅積:35kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:4nA●電圧 - 入力オフセット:50μV●電流 - 供給:25μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:50mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番 67-0408-12
IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments 13日以内出荷
IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様 ●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:3V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:160μV●電流 - 供給:160μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:10mA●電圧 - スパン(最小):4V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番 67-0411-22
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP Texas Instruments 13日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP
仕様 ●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:15V/μs●ゲイン帯域幅積:24MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1.05μA●電圧 - 入力オフセット:700μV●電流 - 供給:2.5mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:100mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):22V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP アズワン品番 67-0407-26
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT OPAシリーズ Texas Instruments 13日以内出荷
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP。
仕様 ●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:3.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5pA●電圧 - 入力オフセット:1.5mV●電流 - 供給:220μA●電流 - 出力/チャンネル:60mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番 67-0483-56
IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments 13日以内出荷
仕様 ●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:差動、レール ツー レール●スルーレート:1.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1.4MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:650μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:8mA●電圧 - スパン(最小):2V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番 67-0441-50
IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC Texas Instruments 13日以内出荷
IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC
仕様 ●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:550V/μs●ゲイン帯域幅積:200MHz●帯域幅-3db:300MHz●電流 - 入力バイアス:700nA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:9mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:85mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番 67-0407-40
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP Texas Instruments 13日以内出荷
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP
仕様 ●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:0.05V/μs●ゲイン帯域幅積:100kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2nA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:150μA●電流 - 出力/チャンネル:10mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):32V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP アズワン品番 67-0407-76
IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC Texas Instruments 13日以内出荷
IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC
仕様 ●アンプタイプ:計器●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:25V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:5MHz●電流 - 入力バイアス:2pA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:12.4mA●電流 - 出力/チャンネル:17mA●電圧 - スパン(最小):9V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC アズワン品番 67-0408-26
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP Texas Instruments 13日以内出荷
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP
仕様 ●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.1V/μs●ゲイン帯域幅積:152kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2nA●電圧 - 入力オフセット:1.5mV●電流 - 供給:28μA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:16mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP アズワン品番 67-0407-90
IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8HVSSOP Texas Instruments 13日以内出荷
IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8HVSSOP
仕様 ●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:6500V/μs●ゲイン帯域幅積:1.75GHz●帯域幅-3db:420MHz●電流 - 入力バイアス:2μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:6.6mA●電流 - 出力/チャンネル:120mA●電圧 - スパン(最小):9V●電圧 - スパン(最大):33V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:8-HVSSOP アズワン品番 67-0410-43
IC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments 13日以内出荷
IC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様 ●アンプタイプ:CMOS●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:360V/μs●ゲイン帯域幅積:200MHz●帯域幅-3db:450MHz●電流 - 入力バイアス:3pA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:8.3mA●電流 - 出力/チャンネル:100mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番 67-0408-17
IC ADC 12BIT ADSシリーズ Texas Instruments 13日以内出荷
IC ADC 12BIT SAR 24SSOP。
仕様 ●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:4●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:2●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:選択可能アドレス、同時サンプリング●動作温度:-40℃~125℃●パッケージ/ケース:24-SSOP(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SSOP●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番 67-0405-51
IC ADC 8BIT ADCシリーズ Texas Instruments 13日以内出荷
IC ADC 8BIT TWO-STEP 24TSSOP。
仕様 ●ビット数:8●サンプリングレート(毎秒):20M●入力数:1●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:2ステップ●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:-●動作温度:-20℃~75℃●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOP●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番 67-0405-43
IC ADC 12BIT ADSシリーズ Texas Instruments 13日以内出荷
IC ADC 12BIT SAR 32TQFP。
仕様 ●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:4●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:2●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:選択可能アドレス、同時サンプリング●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:32-TQFP●サプライヤデバイスパッケージ:32-TQFP(5x5)●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番 67-0405-53