カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • 三菱ふそう(29)
  • RS PRO(29)
  • JST(日本圧着端子製造)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • アリート(ariete)(14)
  • omron(オムロン)(9)
  • Merck(メルクミリポア)(8)
  • BAGSTER (バグスター)(8)
  • SKC(環境測定)(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • SHAD (シャッド)(5)
  • アズワン(4)
  • BMW(4)
  • MOXA(4)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4)
  • ケナメタル(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xad」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Texas Instruments 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):3.3 V 可変 TO-263 Texas InstrumentsTexas Instruments 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):3.3 V 可変 TO-263Texas Instruments
1,698税込1,868
1箱(2個)
7日以内出荷
仕様出力電流 Min:3A出力電圧(V)(Max)12、(Min)3.3入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8ピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-263出力数1コンバータタイプステップダウン出力タイプ可変
Texas Instruments コンバータ, 500mA LM2594MX-ADJ/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments コンバータ, 500mA LM2594MX-ADJ/NOPBTexas Instruments
2,798税込3,078
1箱(5個)
7日以内出荷
出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.2入力電圧(V)(Min) 4.5出力電流(mA)500ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC出力数1出力タイプ可変
Texas Instruments レギュレータ 1.25 V → 13.8 V, 3-Pin, LM1117MPX-ADJ/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments レギュレータ 1.25 V → 13.8 V, 3-Pin, LM1117MPX-ADJ/NOPBTexas Instruments
1,098税込1,208
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様--精度±1%出力電圧(V)1.25→13.8出力電流(A)0.8ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージWSON実装タイプ表面実装出力タイプ可変
Texas Instruments 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.21 V 可変 SOIC Texas InstrumentsTexas Instruments 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.21 V 可変 SOICTexas Instruments
1,998税込2,198
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様出力電流 Min:500mA出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.21入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC出力数1コンバータタイプステップダウン出力タイプ可変
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5 Texas InstrumentsIC REG BUCK ADJ 3A TO263-5Texas Instruments
439税込483
1個
13日以内出荷
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0406-36
IC REG LIN POS ADJ 1.5A DDPAK Texas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 1.5A DDPAKTexas Instruments
309税込340
1個
13日以内出荷
IC REG LIN POS ADJ 1.5A DDPAK
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):29V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):15V●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、DDPak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-14
IC REG LIN POS ADJ 5A DDPAK Texas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 5A DDPAKTexas Instruments
579税込637
1個
13日以内出荷
IC REG LIN POS ADJ 5A DDPAK
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):29V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):27.5V●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 5A●電流 - 出力:5A●電流 - 静止(Iq):10mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、DDPak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0359-08
IC REG LIN POS ADJ 800MA DDPAK Texas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 800MA DDPAKTexas Instruments
619税込681
1個
13日以内出荷
IC REG LIN POS ADJ 800MA DDPAK
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):7V●電圧 - 出力(最小/固定):1.216V●電圧 - 出力(最大):5.1V●電圧ドロップアウト(最大):0.35V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):9mA●電流 - 供給(最大):15mA●PSRR:-●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0407-87
6回路 インバータ NOT CMOS アンバッファ DIP14 Texas Instruments6回路 インバータ NOT CMOS アンバッファ DIP14Texas Instruments
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ●機能:インバータ●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0485-24
Texas Instruments コンバータ, 1A, 40 V, 表面実装 LM2675M-ADJ/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments コンバータ, 1A, 40 V, 表面実装 LM2675M-ADJ/NOPBTexas Instruments
889税込978
1個
7日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数:260 kHz出力電圧(V)(Min)1.21、(Max)37入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER (R) ステップダウンレギュレータ、 LM267x シリーズパッケージSOIC実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-40出力タイプ可変
Texas Instruments コンバータ, 500mA, 40 V, 表面実装 LM2574M-ADJ/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments コンバータ, 500mA, 40 V, 表面実装 LM2574M-ADJ/NOPBTexas Instruments
2,398税込2,638
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM257xシリーズ出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.23入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4出力電流(mA)500ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC W実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ可変
Texas Instruments コンバータ, 5A, 42 V, 表面実装 LM22677TJE-ADJ/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments コンバータ, 5A, 42 V, 表面実装 LM22677TJE-ADJ/NOPBTexas Instruments
979税込1,077
1個
7日以内出荷
仕様SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM2267x / LM22680シリーズ. 広い入力電圧範囲: 4.5 → 42 V 内部補正型電圧モード制御により、小規模なBOMカウントに対応 低ESRセラミックコンデンサにより安定 スイッチング周波数: 500 kHz (200 kHz~1 MHzで調整可能) 高精度イネーブルピン ブートダイオード内蔵 ソフトスタート機能内蔵 WEBENCH(R)設計に完全対応寸法(mm)10.16×9.85×2出力電圧(V)(Min)1.258入力電圧(V)(Max)42、(Min) 4.5出力電流(A)5ピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ出力タイプ可変
Texas Instruments コンバータ, 600mA, 5.5 V, 表面実装 LM3671MF-ADJ/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments コンバータ, 600mA, 5.5 V, 表面実装 LM3671MF-ADJ/NOPBTexas Instruments
219税込241
1個
7日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数:2600 kHz出力電圧(V)(Min)1.1、(Max)3.3入力電圧(V)(Max)5.5、(Min) 2.7出力電流(mA)600RoHS指令(10物質対応)対応特性Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) up to 6V Input Max., LM Series, Texas InstrumentsパッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション0.001 %/mAラインレギュレーション0.031 %/Vスイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-30出力タイプ可変