バクマ工業

バクマ工業のページです。バクマ工業は、作業工具/電動・空圧工具、建築金物・建材・塗装内装用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在516件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名バクマ工業株式会社
所在地〒955-0166 新潟県三条市上大浦474番地
516件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平バール バクマ工業

    平バール

    バクマ工業(50件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷
    日本初の全体焼入仕様。 曲がりにくく、折れない。
    材質S53C
  • 六角L型バール バクマ工業

    六角L型バール

    バクマ工業(11件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
    材質S-53C
  • ちょーかるバール バクマ工業

    ちょーかるバール

    バクマ工業(34件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    材質高張力鋼管(H590)
  • ワンタッチパワークランプ バクマ工業

    ワンタッチパワークランプ

    バクマ工業(51件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
  • 樹脂製プッシュ式レジスター バクマ工業

    樹脂製プッシュ式レジスター

    バクマ工業(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
    仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
  • PF管 バクマ工業

    PF管

    バクマ工業(77件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1巻
    当日出荷
    仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン色ベージュ
  • 首長パワークランプ バクマ工業

    首長パワークランプ

    バクマ工業(58件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • ちょ~かるクロスバラシバール バクマ工業

    ちょ~かるクロスバラシバール

    バクマ工業(5件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合 接合部強度が従来品の2倍
    全長(mm)900質量(g)1620
  • 草刈チップソー 軽量ビスタ バクマ工業

    草刈チップソー 軽量ビスタ

    バクマ工業(44件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2枚)
    当日出荷
    一般の雑草刈払作業に適したチップソー。 チップが飛びにくく、良く切れます。 安心のJIS国産品。V型埋め込み。
    穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約1.25
  • プラのこ バクマ工業

    プラのこ

    バクマ工業(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです 衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ 刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
    用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断全長(mm)370刃長(mm)225山数130T表面処理無電解ニッケルメッキ刃幅(mm)33刃の厚さ(mm)0.6グリップ部(mm)130×90×15刃先処理衝撃焼入れ切り幅(mm)0.9
  • 樹脂製プッシュ式レジスター バクマ工業

    樹脂製プッシュ式レジスター

    バクマ工業(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
    仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
  • 折込鋸 ハンター バクマ工業

    折込鋸 ハンター

    バクマ工業(7件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
    仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル材質SK-4ピッチ(mm)3刃幅(mm)36板厚(mm)1.14~1.23折込可
  • スリーブキャップ B-SC バクマ工業

    スリーブキャップ B-SC

    バクマ工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。 配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、 コーキング処理を行ってください。
    材質本体部:SUS304
  • 樹脂製角型レジスター バクマ工業

    樹脂製角型レジスター

    バクマ工業
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。 手動開閉シャッター付
    仕様自然給気用材質樹脂取付壁面取付用
  • 草刈チップソー ビスタ バクマ工業

    草刈チップソー ビスタ

    バクマ工業(20件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚ほか
    当日出荷
    一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。V型埋め込み。JIS規格商品。日本製。
    穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.25
  • 草刈チップソー軽量カムイ バクマ工業

    草刈チップソー軽量カムイ

    バクマ工業(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。日本製。
    穴径(Φmm)25.4
  • 草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入) バクマ工業

    草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入)

    バクマ工業(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷
    切れ味を重視した竹、笹、雑木、雑草等が簡単に切れるチップソー。 作業性に優れた軽量型。 日本製・JIS規格品。
    用途下刈・草刈用材質(台金)炭素鋼厚さ(mm)(台金)1.25タイプV型埋込穴径(Φmm)25.4刃数(p)36適合材竹・笹、雑木、雑草刃型チドリ刃研磨面チドリ面・先端・スクイ
  • かじや釘抜 バクマ工業

    かじや釘抜

    バクマ工業(2件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全体焼き入れ仕様。頑丈造りの釘抜き
    用途釘抜き作業に。
  • 六角強力型バール(ツル首) バクマ工業

    六角強力型バール(ツル首)

    バクマ工業(8件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S53C
  • 交換用フィルター 樹脂製プッシュ式レジスター専用 バクマ工業

    交換用フィルター 樹脂製プッシュ式レジスター専用

    バクマ工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    バクマ工業製・樹脂製プッシュ式レジスター専用
  • 草刈チップソー ビスタ 2枚組 バクマ工業

    草刈チップソー ビスタ 2枚組

    バクマ工業(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    V型埋め込みでチップが飛びにくく、切れ味が良いチップソーです。JIS規格商品。
    用途刈払い機用チップソー。刃数40質量(g)1枚434外径(Φmm)255
  • ちょーかるカナテコバール バクマ工業

    ちょーかるカナテコバール

    バクマ工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    5日以内出荷
    トリプル接合により抜けにくく、耐荷重性に優れています。従来のカナテコの約半分の重量で、中空構造ながら強度・耐荷重に優れています。(メーカー比)
    用途重量物の持ち上げや移動、機械の据え付け時のテコ作業に。
  • バクマソー 替刃式両刃鋸 替刃 バクマ工業

    バクマソー 替刃式両刃鋸 替刃

    バクマ工業(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    バクマソー両刃鋸265mmの替刃。
    用途一般木材の切断に。全長(mm)300質量(g)85板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)265
  • 樹脂製角型レジスター バクマ工業

    樹脂製角型レジスター

    バクマ工業(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。 手動開閉シャッター付
    仕様自然給気用材質樹脂取付壁面取付用
  • 草刈チップソー 山林王 軽量タイプ 山林・草刈用(箱入) バクマ工業

    草刈チップソー 山林王 軽量タイプ 山林・草刈用(箱入)

    バクマ工業(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    下刈りもできる衝撃性に優れた安全強力型、草刈りカマのカーブ”特殊R刃”を使用し、草を引き寄せ逃がさない。 作業性に優れた軽量型。 日本製・JIS規格品。
    用途下刈・草刈用材質(台金)合金鋼厚さ(mm)(台金)1.25タイプU型埋込穴径(Φmm)25.4刃数(p)40適合材小枝、雑草、下刈刃型中心刃研磨面両側面・先端
  • 交換用フィルター 樹脂製角型レジスター専用 バクマ工業

    交換用フィルター 樹脂製角型レジスター専用

    バクマ工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    バクマ工業製・樹脂製角型レジスター専用
  • 折込鋸 ハンター替刃 バクマ工業

    折込鋸 ハンター替刃

    バクマ工業(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷
    腰が強く、切れ味の鋭いSK-4にヤニが突きにくくさびにくいハードクロームメッキが施されています
    仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です材質SK-4ピッチ(mm)3板厚(mm)1.14~1.23
  • ミニニッパー アルミハンドル バクマ工業

    ミニニッパー アルミハンドル

    バクマ工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    軽量アルミフレーム製ミニカッター。ベントタイプ。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。
    用途鉄線の切断に。全長(mm)200質量(g)178最大切断能力(Φmm)4
  • バクマソー 替刃 バクマ工業

    バクマソー 替刃

    バクマ工業(9件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    柄がゴムハンドルのため、すべらず、疲れず、力が逃げない。
    材質S55C寸法(mm)330×78×22質量(g)558刃わたり(mm)265
  • 平バラシバール 立型 バクマ工業

    平バラシバール 立型

    バクマ工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    材質S53C幅(mm)165全長(mm)880高さ(mm)34質量(g)2300呼び寸法(mm)900
  • チップソー(雑草・雑木刈・竹笹刈) バクマ工業

    チップソー(雑草・雑木刈・竹笹刈)

    バクマ工業(9件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1枚
    当日出荷
    切れ味・徹底追求!チドリ面研磨。 チップ3面研磨で切れ味NO1!チップが飛びにくい、V型埋め込。 世界規格のISO(ISO9002の認証)
    用途竹・笹刈 / 雑草刈 / 雑木刈穴径(Φmm)25.4刃数(p)36刃厚(mm)1.9
  • ちょーかるクロスバラシバール バクマ工業

    ちょーかるクロスバラシバール

    バクマ工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    5日以内出荷
    クロスパイプの採用により、しなり・たわみを抑え、力を伝えやすくしています。溶接とカシメによるW接合で、中空構造ながら強度・耐荷重に優れています。使いやすい横型タイプです。
    用途解体・バラシ作業や釘抜き、テコ作業に。
  • ミニカッター アルミハンドル バクマ工業

    ミニカッター アルミハンドル

    バクマ工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    軽量アルミフレーム製ミニカッター。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。
    用途鉄線の切断に。全長(mm)200質量(g)178最大切断能力(Φmm)4
  • フレキシブルダクト バクマ工業

    フレキシブルダクト

    バクマ工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    翌日出荷
    アルミフレキのスタンダードタイプで伸縮自在、簡単に曲げられ形状を保ちます。コンパクトに圧縮(1m)していますので搬入、保管に便利です。
    材質アルミニウム長さ(m)1~3.5
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地置用メッキタイプ。
    用途平地・段差/傾斜置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • B-TV 丸・平型換気口 バクマ工業

    B-TV 丸・平型換気口

    バクマ工業
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    色クリアー種類丸・平型ガラリ仕上ヘアーライン(本体)、電解研磨(ルーバー)、アクリル電着塗装
  • B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ バクマ工業

    B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ

    バクマ工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
    付属品水切付色クリアー種類U型フード付ガラリ寸法F(mm)7仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装寸法G(mm)12
  • 竹笹用チップソー スーパーV36K バクマ工業

    竹笹用チップソー スーパーV36K

    バクマ工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    竹・笹・雑木・雑草等が簡単に切れるチップソー。切れ味を重要視!!。穴あけ加工の台金で従来品より約10%軽量化しております。チップが飛びにくいV型埋め込みで、チップは先端研磨と片側面研磨しているチドリ刃のチップソー。切れ味がアップ!!。JIS規格商品
    用途刈払い機用チップソー。刃数36
  • バクマソー 替刃式両刃鋸 本体 バクマ工業

    バクマソー 替刃式両刃鋸 本体

    バクマ工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    一般木材・横、縦、斜め用(9寸目)。替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。両刃で、横挽き・縦挽き・両用型。安全スットパー付。衝撃焼き入れ
    用途一般木材の切断に。全長(mm)600質量(g)205板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)265
  • プラのこ替刃 バクマ工業

    プラのこ替刃

    バクマ工業(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1枚
    当日出荷
    プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです 衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ 刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
    用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断刃長(mm)225表面処理無電解ニッケルメッキ刃の厚さ(mm)0.6刃先処理衝撃焼入れ切り幅(mm)0.9