514件中 481514
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ バクマ工業

    角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ

    バクマ工業
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
    仕様水止め付材質ステンレス(SUS304)タイプ水切り付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
  • 角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ バクマ工業

    角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ

    バクマ工業
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
    仕様アミ付材質ステンレス(SUS304)タイプ水切り付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
  • 角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ バクマ工業

    角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ

    バクマ工業
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
    材質ステンレス(SUS304)タイプ水切り付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
  • 角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ バクマ工業

    角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ

    バクマ工業
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
    仕様水止め付・アミ付材質ステンレス(SUS304)シルバーメタリックライトタイプ水切り付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
  • 角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ バクマ工業

    角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ

    バクマ工業
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
    仕様水止め付材質ステンレス(SUS304)シルバーメタリックライトタイプ水切り付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
  • 角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ バクマ工業

    角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ

    バクマ工業
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
    仕様アミ付材質ステンレス(SUS304)シルバーメタリックライトタイプ水切り付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
  • 角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ バクマ工業

    角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ

    バクマ工業
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
    全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
    材質ステンレス(SUS304)シルバーメタリックライトタイプ水切り付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
  • パイプファン・格子形(大風量形(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・格子形(大風量形(連結端子)

    バクマ工業
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)30.5/32.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)92/95
  • パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業

    パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子・本体スイッチ付)

    バクマ工業
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)51/53
  • パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子)

    バクマ工業
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)51/53
  • パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業

    パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付)

    バクマ工業(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)22/24適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)68/70
  • パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業

    パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子・本体スイッチ付)

    バクマ工業
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)33.5/35.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)81/85
  • パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子)

    バクマ工業
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)33.5/35.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)81/85
  • パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(プラグコード付) バクマ工業

    パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(プラグコード付)

    バクマ工業
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)33.5/35.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)81/85
  • パイプファン・インテリアパネル形(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業

    パイプファン・インテリアパネル形(連結端子・本体スイッチ付)

    バクマ工業
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)24/26適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)60/63
  • パイプファン・インテリアパネル形(プラグコード付) バクマ工業

    パイプファン・インテリアパネル形(プラグコード付)

    バクマ工業
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)24/26適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)60/63
  • パイプファン・温度センサー・電気シャッター付(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・温度センサー・電気シャッター付(連結端子)

    バクマ工業
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.5電源連結端子定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能温度センサー+電気式シャッター付適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)50/51
  • パイプファン・常時換気機能人感センサー付(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・常時換気機能人感センサー付(連結端子)

    バクマ工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3電源連結端子定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21機能常時換気機能+人感センサー適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
  • パイプファン・常時換気機能人感センサー付(プラグコード付) バクマ工業

    パイプファン・常時換気機能人感センサー付(プラグコード付)

    バクマ工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21機能常時換気機能+人感センサー適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
  • パイプファン・人感センサー電気シャッター付(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・人感センサー電気シャッター付(連結端子)

    バクマ工業
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.79(0.77)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.6電源連結端子定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能人感センサー+電気シャッター適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)50/51
  • パイプファン・人感センサー電気シャッター付(プラグコード付) バクマ工業

    パイプファン・人感センサー電気シャッター付(プラグコード付)

    バクマ工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.79(0.77)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.6電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能人感センサー+電気シャッター適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)50/51
  • パイプファン・電気シャッター付(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・電気シャッター付(連結端子)

    バクマ工業
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77(0.75)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.9/5.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能電気式シャッター適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)50/51
  • パイプファン・人感センサー付(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・人感センサー付(連結端子)

    バクマ工業
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.8電源連結端子定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能人感センサー適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)51/53
  • パイプファン・人感センサー付(プラグコード付) バクマ工業

    パイプファン・人感センサー付(プラグコード付)

    バクマ工業
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.8電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能人感センサー適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)51/53
  • 草刈チップソーメビウス バクマ工業

    草刈チップソーメビウス

    バクマ工業
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    チップが飛びにくいU型埋め込み。安全性、耐久性に優れています。両側面、先端研磨で切れ味アップ。JIS規格商品。日本製。
    穴径(Φmm)25.4
  • バクマ BIG-1 バクマ工業

    バクマ BIG-1

    バクマ工業
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
  • カマイタチからまん軽量 バクマ工業

    カマイタチからまん軽量

    バクマ工業
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
  • バクマソー仮枠用ゴムハンドル バクマ工業

    バクマソー仮枠用ゴムハンドル

    バクマ工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    切れ味抜群の衝撃焼入。すべりにくいゴムハンドル。
    材質クロームバナジュウム鋼質量(g)236寸法(縦×横×高さ)(mm)260×61×17
  • バクマソー バクマ工業

    バクマソー

    バクマ工業(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    刃先には衝撃焼入を施してあるため、耐久性に優れ、シャープな切味を長期間保てます。
  • 八角バラシバール バクマ工業

    八角バラシバール

    バクマ工業
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
  • ちょーかるバラシバール バクマ工業

    ちょーかるバラシバール

    バクマ工業
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    溶接とカシメによるW接合で、 中間部が空洞になっているにもかかわらず、強度・耐荷重に優れています。
  • 集成材用チップソー バクマ工業

    集成材用チップソー

    バクマ工業
    2,798税込3,078
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    集成材用特殊超硬チップで、刃物寿命が長持ち。 特殊フッ素加工により、木材のヤニや接着剤が付着しにくい。 接触抵抗が少なく、高滑性・高切削性を実現。
    用途集成材、一般木材、パーチクルボード、デコラ板、合成木材、化粧合板など。
  • キングカット(木工用) バクマ工業

    キングカット(木工用)

    バクマ工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    10日以内出荷
    高級チップを使用したチップソーです。
    用途一般木材・新建材・合板(ベニヤ)・プリント合板・メラミン化粧版など仕様最高級台金SKS51穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6
  • 取付パーツ Aタイプ バクマ工業

    取付パーツ Aタイプ

    バクマ工業
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷
    適合MKK-55-DM