148件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業

    パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付)

    バクマ工業(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)22/24風量(m3/h)68/70
  • パイプファン・インテリアパネル形(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・インテリアパネル形(連結端子)

    バクマ工業
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)24/26風量(m3/h)60/63
  • パイプファン・電気シャッター付(プラグコード付) バクマ工業

    パイプファン・電気シャッター付(プラグコード付)

    バクマ工業
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77(0.75)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.9/5.2電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能電気式シャッター風量(m3/h)50/51
  • 草刈チップソーメビウス バクマ工業

    草刈チップソーメビウス

    バクマ工業
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    チップが飛びにくいU型埋め込み。安全性、耐久性に優れています。両側面、先端研磨で切れ味アップ。JIS規格商品。日本製。
    穴径(Φmm)25.4
  • カマイタチからまん軽量 バクマ工業

    カマイタチからまん軽量

    バクマ工業
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
  • スーパーV60K バクマ工業

    スーパーV60K

    バクマ工業
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    激軽300gで疲れにくい。60枚刃で耐久力アUP。竹・笹・雑木・雑草と幅広く使える。超硬チップは研磨で切れ味バツグン。側面はチドリ研磨仕様。チップが飛びにくい埋込V型。
    歯数60刃数(p)60穴径(Φmm)25.4
  • バクマソー仮枠用ゴムハンドル バクマ工業

    バクマソー仮枠用ゴムハンドル

    バクマ工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    切れ味抜群の衝撃焼入。すべりにくいゴムハンドル。
    寸法(縦×横×高さ)(mm)260×61×17材質クロームバナジュウム鋼質量(g)236
  • 仮枠シノー付かじや バクマ工業

    仮枠シノー付かじや

    バクマ工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    全体焼入れで曲がりにくい
    材質S55C質量(g)284寸法(縦×横×高さ)(mm)260×59×17
  • かじや バクマ工業

    かじや

    バクマ工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全体焼入れで曲がりにくい
    材質S55C
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。一人でも据付け作業ができ、ネジが少ない天井吊り用。
    用途天吊り用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。ネジが少なく組立、取付け簡単な平地二段置用。
    用途平地・二段置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。吊り下げ高さが2段階(600・700mm)に調整できる天吊り用。
    用途天吊り用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    34,880税込38,368
    1台
    翌日出荷
    学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。専用組立工具不要で簡単組立の平地二段置タイプ。
    用途平地二段置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • 草刈用 刈払いチップソーU40 軽量タイプ バクマ工業

    草刈用 刈払いチップソーU40 軽量タイプ

    バクマ工業
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    プロ仕様。雑草だけでなく、小枝刈、下刈もできる埋め込みの深い安全強力型チップソー。軽量タイプ。埋め込みが深く耐衝撃性に優れた埋め込みU型とエグリ刃形状のチップで切れ味と強度を重視。
    用途刈払い機用チップソー。材質(台金)SKS-5刃数40
  • スーパージャイアント バクマ工業

    スーパージャイアント

    バクマ工業
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    プロ仕様。最上級グレード。チップの大きさが3倍のオールラウンドタイプ。チップ形状は、草を引き寄せ逃がさないR刃タイプ。雑木・竹・笹・下刈に使えるオールラウンドタイプ。鋭いスクイ角のチップは大きさが3倍(バクマ社製品比)、さらにW埋め込みで耐久性と切れ味を追求したバクマ社最高グレードチップソー。
    用途刈払い機用チップソー。材質(台金)SKS-5
  • ミニニッパー バクマ工業

    ミニニッパー

    バクマ工業
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    バネ内蔵で連続作業でも疲れにくい。ベントタイプ。
    用途軟鋼線材や番線、針金などの切断に。全長(mm)200質量(g)260最大切断能力(Φmm)4
  • りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業

    りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃

    バクマ工業
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸330mm用替刃。
    用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)355質量(g)41ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)330
  • りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 本体 バクマ工業

    りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 本体

    バクマ工業
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    衝撃焼入れ刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップは、握りやすく、滑りにくく楽々作業。
    用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)505質量(g)290ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)330
  • りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業

    りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃

    バクマ工業
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸300mm用替刃。
    用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)330質量(g)37ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)300
  • りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 本体 バクマ工業

    りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 本体

    バクマ工業
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    衝撃焼入れ刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップは、握りやすく、滑りにくく楽々作業。
    用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)480質量(g)285ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)300
  • りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業

    りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃

    バクマ工業
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸270mm用替刃。
    用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)300質量(g)33ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)270
  • りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 本体 バクマ工業

    りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 本体

    バクマ工業
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    衝撃焼入れ刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップは、握りやすく、滑りにくく楽々作業。
    用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)450質量(g)280ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)270
  • バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業

    バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃

    バクマ工業
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸330mm用替刃。
    用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)355質量(g)41ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)330
  • バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 本体 バクマ工業

    バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 本体

    バクマ工業
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    「衝撃焼入れ」刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。
    用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)505質量(g)290ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)330
  • バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業

    バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃

    バクマ工業
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸300mm用替刃。
    用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)330質量(g)37ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)300
  • バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 本体 バクマ工業

    バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 本体

    バクマ工業
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    「衝撃焼入れ」刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。
    用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)480質量(g)285ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)300
  • バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業

    バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃

    バクマ工業
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸270mm用替刃。
    用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)300質量(g)33ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)270
  • 内装用バール V型 バクマ工業

    内装用バール V型

    バクマ工業
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    1本で4役。くぎ抜き、ハンマー、剥がし、スクレーパー作業を行えます。全体焼入れ
    用途内装作業に。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)151
  • 平バラシバール 立型 バクマ工業

    平バラシバール 立型

    バクマ工業
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    全体焼き入れで頑丈!曲がりにくい!。立型ですので尾の向きが、他の平バールと違い背を向いています。
    用途解体・バラシ作業に。全長(mm)750
  • パイプテコ バクマ工業

    パイプテコ

    バクマ工業
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。
    用途はがし・削り・解体作業に。幅(mm)スクレパー部:46全長(mm)900質量(g)770
  • パイプテコ バクマ工業

    パイプテコ

    バクマ工業
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。
    用途はがし・削り・解体作業に。幅(mm)スクレパー部:46全長(mm)750質量(g)675
  • 替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 替刃 バクマ工業

    替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 替刃

    バクマ工業
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    バクマ プラノコWONDER300用替刃。
    用途塩ビやプラスチックの切断に。ピッチ(mm)1.5表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.65切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)300
  • 替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 本体 バクマ工業

    替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 本体

    バクマ工業
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト、アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断に。肉厚なVP管Φ150も楽々カット。切りバリが出にくく、クズはけの良いスリット入り鋸刃。刃先には衝撃焼入れを施しており、耐久性に優れています。替刃式なので経済的です。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。
    用途塩ビやプラスチックの切断に。全長(mm)480質量(g)165ピッチ(mm)1.5表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.65切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)300
  • IBF 折込鋸 Fit 替刃 バクマ工業

    IBF 折込鋸 Fit 替刃

    バクマ工業
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    IBF折込鋸 Fit240mm用替刃。
    用途一般木材の切断や木枝の剪定に。板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)240
  • IBF 折込鋸 Fit 本体 バクマ工業

    IBF 折込鋸 Fit 本体

    バクマ工業
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。角度2段切替式で角度調整可能。ゴムハンドルで滑り難い。衝撃焼き入れ
    用途一般木材の切断や木枝の剪定に。板厚(mm)0.7折込折りたたみ式切り幅(mm)1刃渡り(mm)240
  • IBF グレートソー替刃 バクマ工業

    IBF グレートソー替刃

    バクマ工業
    1,498税込1,648
    1セット(3枚)
    5日以内出荷
    IBFグレートソー替刃。お得な3枚パック。
    用途一般木材の切断に。板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)265
  • バクマソー 仮枠330 替刃 バクマ工業

    バクマソー 仮枠330 替刃

    バクマ工業
    2,198税込2,418
    1セット(3枚)
    当日出荷
    バクマソー仮枠330mm用替刃。お得な3枚パック
    用途一般木材の切断に。板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.25+-0.05刃渡り(mm)330
  • 替刃式鋸 タテ・ヨコ・ナナメ 本体 バクマ工業

    替刃式鋸 タテ・ヨコ・ナナメ 本体

    バクマ工業
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    一般木材・横、縦、斜め用(9寸目)。替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。片刃で、横挽き・縦挽き・斜め切りに。安全スットパー付。衝撃焼き入れ
    用途一般木材の切断に。全長(mm)590質量(g)150板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)250
  • 樹脂製回転開閉式レジスター バクマ工業

    樹脂製回転開閉式レジスター

    バクマ工業
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    羽根の開閉で無段階開口量調整。 デザイン性と薄さを追求。 壁からの出っ張りが少ない薄型、室内のイメージと調和するコンパクトタイプ。 回すだけで脱着、お手入れ簡単。 ダクト内部のメンテナンスやフィルター交換が簡単におこなえます。
    仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型サイズ(Φmm)100
  • パイプファン・格子形(大風量形(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・格子形(大風量形(連結端子)

    バクマ工業
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)30.5/32.5風量(m3/h)92/95