カテゴリ
- 自動車補修部品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 洗車・清掃(3)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- DJ(ドライブジョイ)
- モノタロウ(1)
- トヨタ(1)
「drive joy n-11」の検索結果
特価

シールパッキン ブラック 液状ガスケット
DJ(ドライブジョイ)(23件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(100g)当日出荷エンジンオイルに耐性のあるシール剤。用途オイルパンとブロック合わせ面。オイルポンプとブロック合わせ面。色黒色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
業務用ガラスコート 仕上げ剤
DJ(ドライブジョイ)¥679税込¥7471本(300mL)欠品中塗布されたコート剤を均一にし、撥水効果のムラをなくす仕上げ剤です。タイプ塗布タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L使用可能回数約30台危険物の性状非水溶性
ハイルーセン 有機モリブデン配合防錆浸透潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1本(180mL)ほか当日出荷有機モリブデンが配合されたオイルタイプの潤滑剤で、見える部分や高荷重のかかる部分の使用に最適。 浸透性に優れ、錆や腐食などにより固着したボルトやナットのゆるめ剤として、また摺動部のキシミ止め、電気系統の防湿、防錆剤としても効果を発揮します。用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部など。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シールパッキン 1281 液状ガスケット
DJ(ドライブジョイ)(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(100g)当日出荷ギアオイルに耐性のあるシール剤、ATFオイルに耐性のあるシール剤。用途トランスミッションケース合わせ面、デフケース合わせ面。色赤褐色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
エンジンコンディショナー(キャブ車用)
DJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(240mL)3日以内出荷スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。タイプキャブ車用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
ウインドシールドガラスアドヘシブ
DJ(ドライブジョイ)(69件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。セット内容アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本使用可能回数1枚
ポリテクター(シリコン配合)(ガン付)
DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(450mL)当日出荷樹脂の色褪せやヒビ割れを防止する多目的保護ツヤ出し剤です。 タイヤ・ダッシュボード、オープンカーの幌の艶出しも可能です。危険物の類別非危険物
エンジンコンディショナー ガソリン車用(ハイブリッド対応)
DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(120mL)3日以内出荷スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。タイプガソリン車用(ハイブリッド対応)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
業務用ガラスコート コート剤
DJ(ドライブジョイ)¥3,998税込¥4,3981本(300mL)当日出荷雨・雪・汚れをはじく撥水剤です。タイプ塗布タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L使用可能回数約30台危険物の性状非水溶性