CRESCENDO CRESCENDOのページです。CRESCENDOは、安全保護具・作業服・安全靴などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
安全保護具・作業服・安全靴 (6) ブランド: CRESCENDO出荷目安: 3日以内すべて解除
フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓 CRESCENDO 当日出荷
均等に配列されたフィルター(特許取得済み)を搭載しており、会話はしっかりと聞き取ることができます。
形状記憶フォームなので、耳にぴったりフィットします。
フィルターは全て音響検品されており安心して使用できます。
フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。
コードにキャップが付いており、騒音状況に合わせて調整できます。
コード付なので未使用時には首にかけられます。
用途 166dBまでの騒音環境で。
ミリタリー関連。
航空機関連。
鍛造作業、釘打機などの電動工具の使用時に。 トラスコ品番 206-9828 色 ブラック サイズ M 質量(g) 5 コード 有(640mm) NRR値 20dB(キャップ閉時) アズワン品番 64-8649-76 ケース 無 SNR値 28dB(キャップ閉時)
CRESCENDO HEAVY INDUSTRY 25 CRESCENDO 当日出荷
機械工場、農業、道路工事、建設現場など、騒音の激しい作業環境での保護具として設計されたイヤープロテクター。サウンドレベルを25dB低減。110dBまでの環境で8時間連続使用しても安全。イヤープラグは2種類のサイズ(ラージ、ミディアム)を用意。イヤープラグは水洗い可能で衛生的。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
用途 工場、建設現場用 セット内容 ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg) 0.04 色 (イヤーチップ)ネオン・イエロー サイズ イヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター -25 dB average damping, industrial filter 寸法(cm) 16 × 9 × 2.25
フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO (1件のレビュー) 当日出荷
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。
用途 110dBまでの騒音環境で。 付属品 収納ケース 材質 熱可逆性エラストマー樹脂(TPE) サイズ M+L コード 無 ケース 有
フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO 当日出荷
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。
用途 110dBまでの騒音環境で。鉱山、採掘、工事現場、工場内などの重機や機械の騒音の低減に。 付属品 収納用メタルケース トラスコ品番 206-9814 材質 熱可逆性エラストマー樹脂(TPE) 色 蛍光イエロー サイズ M+L コード 無 NRR値 16dB 各種認証 EN 352-2:2002、ANSI S3.19-1974相当品 騒音対策 110dBまで SNR値 24dB
フィルター騒音吸収 耳栓 首かけコード CRESCENDO 当日出荷
オプションの首掛けコードです。
耳栓の着用が不要な際に首から掛けられ、紛失の心配がありません。
トラスコ品番 217-8352 色 ブラック 質量(g) 5 アズワン品番 64-8649-77
フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO (1件のレビュー) 当日出荷
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。
会話はしっかりと聞き取ることができます。
フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。
持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。
M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。
洗って何度でも使用可能です。
用途 騒音環境で。
工場内、工事現場など。 セット内容 収納ケース サイズ M+L 質量(g) 35 コード 無 ケース 有