カテゴリ
- 物流用品(8)
絞り込み
ブランド
- 長谷川工業
- 工進(204)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(154)
- サンコー(三甲)(41)
- サカエ(37)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(20)
- 日立産機システム(13)
- アネスト岩田(10)
- NACHI(不二越)(6)
- ESGE(エスゲ)(4)
- ELPA(3)
- オリオン機械(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- コミネ(3)
- SMC(2)
- 自重堂(2)
- ナンシン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ツヨロン(藤井電工)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「ges」の検索結果

2連はしご HE2-a
長谷川工業(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台翌日出荷軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。 ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331/下はしご351使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
足場板 AD アルステージ
長谷川工業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1枚翌日出荷足場板最軽量タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)31タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)120
作業用踏台 EWA エコシリーズ
長谷川工業(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌日出荷環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。 作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途昇降の多い倉庫、工場に最適。材質アルミ材質/仕上アルミエコマーク認定認定踏ざん踏面幅(mm)200踏ざん間隔(mm)300各種認証エコマークグリーン購入法適合最大使用質量(kg)120エコマーク認定番号19 130 003
アルミ運搬車 イットン台車 FC
長谷川工業(1件のレビュー)¥96,980~税込¥106,678~1台翌日出荷から8日以内出荷天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
デザイン踏台lucano(ルカーノ)
長谷川工業(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から4日以内出荷全サイズグッドデザイン賞を受賞しています。折りたたんで自立するので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。ワンタッチバーにより片手で収納することができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様完成品、製品安全協会(SGマーク)認定品、グッドデザイン賞受賞材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)70最大使用荷重(kg)100
組立作業台 DAライトステップ
長谷川工業(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台 運搬・解体が容易で、効率的です。 天板は滑り止めのライン入りです。 キャスター付、本体とキャスターは溶接固定 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途工場、倉庫、作業現場等仕様組立式材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)106踏ざん間隔(mm)300キャスター径(Φmm)100天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×520最大使用質量(kg)120
脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ
長谷川工業(1件のレビュー)¥92,980~税込¥102,278~1台翌日出荷正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作!片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)170(最大)外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
足場板 NN ネオステージ
長谷川工業(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1枚翌日出荷滑り止め効果の高いサンドブラスト加工。 両面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)60タイプ両面使用