カテゴリ

  • 電動工具(15)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ヘルスケア(1)

「gws7」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ディスクグラインダー GWS7-100E型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ディスクグラインダー GWS7-100E型

    BOSCH(ボッシュ)
    89税込98
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ディスクグラインダー GWS7-100E型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクグラインダー 100mm BOSCH(ボッシュ)

    ディスクグラインダー 100mm

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
    用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石取付穴径(Φmm)15スピンドル径(Φmm)M10×1.5
  • ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ)

    ディスクグラインダー 125mm

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
    用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石取付穴径(Φmm)22スピンドル径(Φmm)M14×2
  • イーグル・バーディワゴン用棚板 TRUSCO

    イーグル・バーディワゴン用棚板

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷
    材質スチール高さ(mm)60棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • イーグル・バーディワゴン用深型仕切板 TRUSCO

    イーグル・バーディワゴン用深型仕切板

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    材質スチール
  • 極匠 ウエストサポーター ベストツール

    極匠 ウエストサポーター

    ベストツール
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    通気性が良く、腰にフィットするブロック式クッションメッシュを採用したサポートベルト。 表側はライダースジャケット等で採用されている通気孔の開いた素材のパンチング、内側は通気性とフィット感を両立させたブロック式クッションメッシュ構造を採用し、快適な装着感を実現しました。 マジックテープ式の2か所のベルトループは、腰袋のサイズや装着済みの工具差しの位置調整が容易に出来るよう移動可能な仕様にしました。 便利なD環を2個付けています。 ※本製品は作業中の腰への負担を軽減するもので腰痛などの治療を目的とするベルトではありません。 ※摩擦キズ、切りキズ、縫い合わせ部分のほつれ等が発生した場合は直ちに使用を中止して下さい。 ※本製品は用途以外での使用、加工や改造はしないで下さい。 ※防水製品ではありません。濡れた場合は水けを良く拭き取り風通しの良い場所で乾かして下さい。 ※高温になる所、火気、薬品などには近づけないで下さい。 ※クッション材に弾力性が無くなった時は使用しないで下さい。
    仕様●本体サイズ:約750×130mm●重量:420g●パンチングレザー・ベルトループ材質:PVC合成皮革●バイヤステープ(フチ部)材質:ポリプロピレン●角カン・D環・リベット材質:スチールアズワン品番67-8110-54
  • 【修理】ディスクグラインダー(低速高トルク型) (ボッシュ) 修理

    【修理】ディスクグラインダー(低速高トルク型) (ボッシュ)

    修理
    7,698税込8,468
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】ディスクグラインダー (ボッシュ) 修理

    【修理】ディスクグラインダー (ボッシュ)

    修理(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】ディスクグラインダー(低速・高トルクタイプ) (ボッシュ) 修理

    【修理】ディスクグラインダー(低速・高トルクタイプ) (ボッシュ)

    修理
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)

    電源ケーブル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 部品 ディスクグラインダー GWS750-100I型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ディスクグラインダー GWS750-100I型

    BOSCH(ボッシュ)
    88税込97
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ディスクグラインダー GWS750-100I型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンスパナ Φ100mm用 BOSCH(ボッシュ)

    ピンスパナ Φ100mm用

    BOSCH(ボッシュ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合品番GWS 750-100(I)、GWS 7-100(T,E)、GWS 18V-LI、GWS 18V-LIN、GWS 18V-LINH
  • スパークバスター ナカヤ

    スパークバスター

    ナカヤ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
    用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!質量(g)780対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
  • コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)

    コード保護スリーブ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • カップワイヤーブラシ BOSCH(ボッシュ)

    カップワイヤーブラシ

    BOSCH(ボッシュ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    カップ型ツイストタイプです。
  • クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ ボッシュ用 コネクタ 三京ダイヤモンド工業

    クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ ボッシュ用 コネクタ

    三京ダイヤモンド工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途ボッシュ用コネクタ適合GWS5-100、GWS6-100、GWS8-100、GWS7-1000のみRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルネードα ナカヤ

    トルネードα

    ナカヤ(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    業界初!クリーナー不使用で集塵率約91%!(最大出力960W、9000min-1のディスクグラインダによるコンクリート切込作業の場合(メーカー調べ))。新開発のガイドベース機構を採用。作業中の安全性向上を実現しました。クリーナー併用により97%超の集塵を可能にする、ハイブリット集塵方式を採用しました。(消費電力1140Wのクリーナー使用の場合)。スライド式カッター交換システムを採用。グラインダを装着したままでカッター交換が可能です。労働安全衛生規則準拠 欧州規格認定済(FIMKO26645)
    付属品ダストバッグ3枚質量(g)620RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンスパナ Φ125/Φ150mm用 BOSCH(ボッシュ)

    ピンスパナ Φ125/Φ150mm用

    BOSCH(ボッシュ)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    適合品番GWS 750-125、GWS7-125(T)、GWS 12-125CI
  • ダイヤモンドカッタ金龍180 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍180

    TENRYU(天龍製鋸)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)180適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)8400
  • ウォーターポンプ フロンテ 77- GMB

    ウォーターポンプ フロンテ 77-

    GMB
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番17400-74001・17400-74000適合メーカーSUZUKI
  • 【修理】コードレスディスクグラインダー(BOSCH(ボッシュ)) 修理

    【修理】コードレスディスクグラインダー(BOSCH(ボッシュ))

    修理
    25,980税込28,578
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理