専用脚立 XAM-b 長尺タイプ長谷川工業翌日出荷
長尺脚立のベストセラーでより使いやすく機能がリニューアル!新型ロックレバー採用で、交差開き止めを外すことなくワンタッチでスピーディーに開閉ができるようになりました。(XAM-33b/36bのみ)ワンタッチバーの搭載。バーを持ち上げるだけで開き止めを解除。収納設置が便利。(XAM-24b~30bのみ)支柱の大型化によりねじれ、たわみを抑え安定感が増しました。剛性率が1.3倍に!60mmの幅広踏ざんで昇降時足の負担を軽減。踏ざん端に滑り止めラインを配した滑りにくい安全設計。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)130材質アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)298踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(幅W×奥行D)(mm)277×192各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定