カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
- モノタロウ(3,644)
- ホンダ(164,162)
- トヨタ(60,271)
- MAZDA(マツダ)(53,417)
- ミツビシ(37,612)
- YAMAHA(ヤマハ)(36,518)
- スズキ(31,822)
- ニッサン(27,939)
- BIGM(丸山製作所)(26,211)
- エスコ(26,200)
- 三菱ふそう(24,209)
- スバル(20,683)
- Kawasaki(15,796)
- 日野自動車(14,928)
- いすゞ自動車(13,374)
- 大阪魂(13,373)
- UDトラックス(7,291)
- ダイハツ(7,005)
- RS PRO(6,824)
- Panasonic(パナソニック)(5,709)
- ブランドをもっと見る
価格
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドのページです。ハタヤリミテッドは、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在33件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ハタヤリミテッド |
|---|---|
| 所在地 | 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 |

エクスバンド
ハタヤリミテッド(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。耐荷重(kg)10取付可能コード径(Φmm)50まで
ボウフラストッパー 出ちゃい缶
ハタヤリミテッド(13件のレビュー)¥719税込¥7911台当日出荷水を入れて置いておくだけでいつの間にか蚊がいなくなる。 黒色を好む蚊の習性を利用しました。 デング熱・ジカ熱等の危険な感染症の原因となる蚊をまとめて駆除。 環境にやさしく、二次的な被害も起こりません。 また、場所を選ばず設置できます。適合害虫蚊セット内容上カバー、鋼製専用缶適合範囲5~6m四方に1個が目安利用場所屋内屋外両用
プラグカッパーⅡ
ハタヤリミテッド(10件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ふつうプラグに取り付けるだけで防雨プラグに簡単、早変わり!特性防雨使用場所屋外仕様2P・3Pプラグ防雨型変換カバーセットトラスコ品番327-4675質量(g)16適合電線外径Φ7.4~Φ13丸形コード
取替用スケルトンとび出しプラグ(屋外用)
ハタヤリミテッド(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷2P/2P接地付兼用。結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用。アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。2Pコンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です。形状二極/二極接地付定格15A125V特性アース付使用場所屋外適合ケーブル、コード外径:Φ10.1~Φ12.6トラスコ品番327-4683質量(g)66適合ケーブル外径(Φmm)10.1~12.6
ホースクリップ
ハタヤリミテッド(18件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(6個)当日出荷リールのコードやホースを留められるクリップです。 2色で各色3個入っています。用途コードやホースのクリップ留めに。
ボウフラストッパー出ちゃい缶
ハタヤリミテッド¥1,490税込¥1,6391セット(2個)当日出荷2個セットで多くの蚊を元から根絶できます。環境に優しく、二次的な被害も起こらず蚊を駆除できます。用途ボウフラ・蚊の駆除セット内容上カバー(網付)+鋼製専用缶×2個質量(kg)0.3
接地アダプター
ハタヤリミテッド¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アースクリップ付です。安全取り付けチェーン付です。2P接地付プラグから2Pプラグへの変換用アダプターとして使用できます。仕様アースクリップ、安全取付チェーン付トラスコ品番221-3109定格15A・125V使用場所屋内特性アース付
軽便LEDランプ用マグネットセット
ハタヤリミテッド¥1,398税込¥1,5381個当日出荷適合機種軽便蛍光灯ランプ(KF型)・軽便LEDランプ(LK型)摘要強力マグネット1個・取付用ナット一式エコロジー商品省エネ
電球(200W)
ハタヤリミテッド¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合機種200W型軽便ランプ質量(kg)0.04摘要100V・200W透明型耐振電球全光束(Lm)2740定格寿命(時間)1000色温度(K)2800
エヤーパーツ
ハタヤリミテッド¥499税込¥5491個当日出荷3/8プラグカプラです。トラスコ品番126-4998色先端:銀色取付内径Φ8.5 外径Φ12 標準径ウレタンホース取付用使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1.5使用流体エヤー専用流体温度(℃)-10~50
エヤーパーツ 6.5×10mm ウレタンホース用
ハタヤリミテッド¥1,398税込¥1,5381個当日出荷1/4袋ナットジョイントです。用途エヤーパーツです。トラスコ品番826-5689適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブ内径(Φmm)6.5
電球(60W)
ハタヤリミテッド¥719税込¥7911個当日出荷口金E26適合機種ホームハンドランプ質量(kg)0.03摘要100V・60W透明型耐振電球全光束(Lm)590定格寿命(時間)1000色温度(K)2800
エヤーパーツ ウレタンホース用
ハタヤリミテッド¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷3/8ロータリーナットカプラです。トラスコ品番126-5025色先端:銀色、銀色取付内径Φ8.5、外径Φ12 標準径ウレタンホース取付用使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1.5使用流体エヤー専用流体温度(℃)-10~50