曜日別特売

エヤーパーツ ウレタンホース用

エヤーパーツ ウレタンホース用 - ハタヤリミテッド

3/8ロータリーナットカプラです。

トラスコ品番
126-5025
色
先端:銀色、銀色
取付
内径Φ8.5、外径Φ12 標準径ウレタンホース取付用
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
エヤー専用
流体温度(℃)
-10~50
内容量
1個
注意
※カプラに接続する時は確実に差し込むこと。
※本体各接続部・ホースの状態を定期的に点検し、異常があれば交換・修理すること。
※本製品はエアー専用リールです。
※ガス・水などその他流体を流さない。
※火気・熱源の近くで使用しない。粉塵・砂埃・切削屑・溶接火花等がかかる所及び可燃物の近くで使わない。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82608395HC-3R
¥2,050
¥1,398
¥1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする