カテゴリ

  • 電動工具(13)
  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • 明工社(183)
  • オーム電機(12)
  • 東芝ライテック(9)
  • アメリカン電機(66)
  • 神保電器(23)
  • エスコ(44)
  • ユーボン(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(12)
  • SMC(250)
  • IDEC(和泉電気)(103)
  • RS PRO(89)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(70)
  • 七星科学研究所(66)
  • omron(オムロン)(56)
  • SCHURTER(48)
  • LITTELFUSE(46)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(42)
  • 色ブラック(1)
ブラック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20A 250V」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型【接地付】ハタヤリミテッド
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌日出荷
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393.5×253×284使用場所屋内特性防塵、アース付
マルチタップ延長コード (200V接地付) ハタヤリミテッドマルチタップ延長コード (200V接地付)ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)1コンセント形状接地3P 20A 250V特性防塵、アース付ブラック電線仕様-種別VCT使用場所屋内トラスコ品番370-3428種別屋内用質量(kg)1コンセント個数3電線太さ(mm2)3.5電線仕様-芯数4C
三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型【接地付】ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)19使用場所屋内特性防塵、アース付
トランジットアダプター ハタヤリミテッドトランジットアダプターハタヤリミテッド(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から翌日出荷
トランスル専用のプラグ変換アダプターです。
三相200V型コードリール(漏電遮断器付) ハタヤリミテッド三相200V型コードリール(漏電遮断器付)ハタヤリミテッド
72,980税込80,278特価
1台
当日出荷
用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。電線長さ(m)30コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V特性防塵、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付トラスコ品番851-3842材質(円盤)樹脂製質量(kg)10コンセント個数2限度電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
三相200V型コードリール ハタヤリミテッド三相200V型コードリールハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
コンセント個数2電線太さ(mm2)2.0種別200V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型限度電流(A)15使用場所屋内
大型コードリール 三相200V接地付 30A 5.5SQ 20m ハタヤリミテッド大型コードリール 三相200V接地付 30A 5.5SQ 20mハタヤリミテッド
139,800税込153,780
1台
当日出荷
電線、通信ケーブル等の大型リールに対応しています。
トラスコ品番338-4720長さ(m)20コンセント個数2コンセント形状3P/30A/250V接地付
トランスル ハタヤリミテッドトランスルハタヤリミテッド
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。
コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個/2P・20A・250V×1個/2P・15A・250V接地付×1個種別E種絶縁単巻トランス相数単相質量(kg)16.3周波数(Hz)50/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×294容量(kVA)2.0出力電圧(V)200、115、100タイプ屋内型昇降圧兼用型入力電圧(V)200及び100自動切換トラスコ品番820-2483使用場所屋内
コードリール ハタヤリミテッドコードリールハタヤリミテッド
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
質量(kg)10.6仕様逆配線仕様(コンセント1個のみ)アース付トラスコ品番370-2723電線太さ(mm2)2.0特性アース付
三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付 ハタヤリミテッド三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付ハタヤリミテッド
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。 油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
質量(kg)10仕様三相200V付属品コンセントキャップ付トラスコ品番827-9245タイプ漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2特性アース付
三相200V型コードリール ハタヤリミテッド三相200V型コードリールハタヤリミテッド
85,980税込94,578
1台
当日出荷
種別200V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型限度電流(A)15使用場所屋内
逆配電型コードリール テモートリール 三相200V 20A 30+3m ハタヤリミテッド逆配電型コードリール テモートリール 三相200V 20A 30+3mハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
30日以内出荷
三相200V型です。 屋内用コンセント引出しタイプです。 リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ使用可能です。
質量(kg)10トラスコ品番820-2571電線仕様ソフトンケーブルVCT2.0mm2×3C
大型リール ハタヤリミテッド大型リールハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1台
46日以内出荷
電線、通信ケーブル等の大型リールに対応。
電圧(V)200コンセント形状3P(接地付)×2個漏電遮断器仕様地路電線長さ(m)30電線仕様-種別2CT