カテゴリ

  • 電動工具(101)
  • 電気材料(91)
  • 照明(7)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(429)
  • 神保電器(241)
  • 明工社(233)
  • サンワサプライ(188)
  • アメリカン電機(152)
  • エスコ(138)
  • 日動工業(132)
  • エレコム(117)
  • 三菱電機(105)
  • SMC(97)
  • ELPA(85)
  • テンパール工業(71)
  • 東芝ライテック(66)
  • オーム電機(57)
  • 日東工業(47)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(46)
  • ノーリツ(45)
  • BUFFALO(バッファロー)(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p 15a」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2P接地付延長コード ハタヤリミテッド2P接地付延長コードハタヤリミテッド
6,998税込7,698
1本
当日出荷
コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。グレーブルー電線長さ(m)5電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3コンセント個数3質量(kg)0.80トラスコ品番370-4483コンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別ソフトVCTF特性防塵、アース付
2P延長コード 20m レッド ハタヤリミテッド2P延長コード 20m レッドハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1本
当日出荷
屋内用延長コードです。 ホコリや塵が入らない防塵キャップ付です。
電線長さ(m)20特性防塵レッド電線仕様ソフトVCTF2.0mm2×2C使用場所屋内トラスコ品番827-8978コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-芯数2C
取替用スケルトンとび出しプラグ(屋外用) ハタヤリミテッド取替用スケルトンとび出しプラグ(屋外用)ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
2P/2P接地付兼用。結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用。アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。2Pコンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です。
形状二極/二極接地付定格15A125V特性アース付使用場所屋外適合ケーブル、コード外径:Φ10.1~Φ12.6トラスコ品番327-4683質量(g)66適合ケーブル外径(Φmm)10.1~12.6
BFX延長コード ハタヤリミテッドBFX延長コードハタヤリミテッド(21件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7特性防雨電線仕様-種別VCT電線使用場所屋外仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグトラスコ品番360-1471イエロー定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0
トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッドトクサンデーリール コードリールハタヤリミテッド(61件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。材質円盤:鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
取替用ニュートビプラグ(屋外用) ハタヤリミテッド取替用ニュートビプラグ(屋外用)ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
2P接地付プラグ状態に固定できるストッパー付。 ストッパーで、2P接地付プラグ状態にしっかり固定できます。アースピンで確実にアースを取って使用することを重視したプラグです。 本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます! 現場などで2Pコンセントしかない場合も、ストッパーを解除して本体カバーを回せば防雨型2Pプラグに。ニュ~トビプラグは防雨型2Pコンセンに接続する場合も芯ズレなくかん合します。 樹脂製だから軽量です。 配線作業も簡単! 必要な端子類は付属です。
特性防雨、アース付使用場所屋外トラスコ品番106-1267質量(kg)0.068タイプ屋外用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合ケーブル3心×1.25mm2~3心×2.0mm2
サンデーリール 標準型 ハタヤリミテッドサンデーリール 標準型ハタヤリミテッド(10件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)1.25限度電流(A)15使用場所屋内
BFX延長コード ハタヤリミテッドBFX延長コードハタヤリミテッド(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。 雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。 耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。 1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7コンセント形状接地2P 15A 125V特性防雨電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外仕様過負荷短絡保護兼用型質量(kg)0.6コンセント個数1電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応
延長コード 防雨型・3個口 ハタヤリミテッド延長コード 防雨型・3個口ハタヤリミテッド(14件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2コンセント形状2P 15A 125Vコンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外特性防雨
屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。質量(kg)0.65黄色コンセント形状接地2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブルプラグ2P/2P接地付兼用プラグ電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心使用場所屋外特性防塵、耐衝撃
JTコードリール ハタヤリミテッドJTコードリールハタヤリミテッド(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
3芯延長コード 20m ハタヤリミテッド3芯延長コード 20mハタヤリミテッド
9,198税込10,118
1個
当日出荷
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付質量(kg)2.63アースグリーン摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3
JSリール ハタヤリミテッドJSリールハタヤリミテッド(31件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッドブレーカー付延長コードハタヤリミテッド(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2トラスコ品番360-1480イエロー電線太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨
マックリール(手巻き) ハタヤリミテッドマックリール(手巻き)ハタヤリミテッド(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッドブレーカー付延長コードハタヤリミテッド
7,998税込8,798
1本
当日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避にイエロー仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3
接地アダプター ハタヤリミテッド接地アダプターハタヤリミテッド
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アースクリップ付です。安全取り付けチェーン付です。2P接地付プラグから2Pプラグへの変換用アダプターとして使用できます。
仕様アースクリップ、安全取付チェーン付トラスコ品番221-3109定格15A・125V使用場所屋内特性アース付
とび延長コード ハタヤリミテッドとび延長コードハタヤリミテッド(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様 火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。 パイロットランプ付きだから通電確認ができます。 使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
オレンジ電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-芯数3コンセント個数3電線仕様-種別ソフトケーブルVCT使用場所屋内仕様パイロットランプ付トリプルタップ
取替用ニュートビプラグ(青カバー) ハタヤリミテッド取替用ニュートビプラグ(青カバー)ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
屋外用プラグのニュータイプ。本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます。2P接地付プラグ状態に固定、状態確認ができます。樹脂製だから軽量。
形状2P接地、2P兼用定格15A-125V特性防雨、アース付使用場所屋外セット内容アースクリップ×1、防水パッキン×1、樹脂ナット×1、カバー固定ビス×1、丸端子(大)×3、丸端子(小)×1、取扱説明書×1質量(kg)0.069適合ケーブル3心×3.5mm2用、外径/Φ12.6~Φ13.0カバー色
コードリール(ブレーカ付) ハタヤリミテッドコードリール(ブレーカ付)ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg)2.9仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型トラスコ品番370-2782タイプ地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0特性防塵、アース付
シンタイガーリール ハタヤリミテッドシンタイガーリールハタヤリミテッド(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から翌日出荷
手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。 コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。 カラーケーブルを使用。 ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
コンセント個数4
サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッドサンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様-電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT限度電流(A)15仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ使用場所屋内特性防塵、アース付
屋外用ゼンビキリール ハタヤリミテッド屋外用ゼンビキリールハタヤリミテッド
35,980税込39,578
1台
当日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。 電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付リールです。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント×3個付です。
用途屋外での作業に。質量(kg)8.3仕様通電ランプ:〇トラスコ品番207-7653プラグ2P・3P兼用:○電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8785-46接地端子
コードリール コンパクトタイプ ハタヤリミテッドコードリール コンパクトタイプハタヤリミテッド(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
安全性と機能性を追及したプロ用小型リールコンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
屋外用 レインボーリール ハタヤリミテッド屋外用 レインボーリールハタヤリミテッド(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
欠品中
コンセント盤配電部を一体モールド成形。水の浸入を完全にシャットアウトします。コンセント防雨キャップ カチッ、カチッと定位置に決まる防雨キャップです。コンセント未使用時はキャップを押し込んで閉めることで、コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎます。パイロットランプ 通電を一目で確認できます。フキュートビプラグ 2P/2P接地付兼用プラグがついています。防水カバー付漏電遮断器 背面に設置されています。
用途工事現場の仮設電源、屋外での機器使用時、屋外看板の電源、イベントでの照明、イルミネーションの電源などに電線長さ(m)30特性防雨電線仕様-種別VCT使用場所屋外トラスコ品番360-8697質量(kg)7.8コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
延長コード(防雨型・3個口) ハタヤリミテッド延長コード(防雨型・3個口)ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3コンセント形状接地2P 15A 125Vコンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外特性防雨
屋外用マルチテモートリール ハタヤリミテッド屋外用マルチテモートリールハタヤリミテッド
59,980税込65,978
1台
当日出荷
漏電遮断器付【接地付】引出しコンセントに加え、ドラム本体にもコンセントを装備したマルチタイプ。 引出しコンセントからリール本体まで万全を期した安心設計・完全防雨仕様。 二次側防雨型トリプルコンセントで通電確認ができるパイロットランプ付。 寝かしても使える安定フレーム。 ニュートビプラグは防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグです。 一次線はコードラックに巻き付けてスッキリ収納。 ケーブルの落下を防ぐフック付。持ち込み許可ラベル等が貼れる便利なネームプレート付。
質量(kg)9.7トラスコ品番826-5682漏電遮断器仕様過負荷電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3使用場所屋外特性防雨、アース付
サンデーレインボー【接地付】 ハタヤリミテッドサンデーレインボー【接地付】ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
45W LEDワークランプ(接地付) ハタヤリミテッド45W LEDワークランプ(接地付)ハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました! 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。 使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯10灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として仕様【連結点灯数】10灯質量(kg)2.8定格電圧(V)100/80Wコンセント定格2P・15A・125V・接地付コード長さ(m)5全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%)照明装置45(LED)芯数3芯電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用防水保護等級屋外防雨型(IP55)電球の種類LED
シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッドシンサンデーレインボーリールハタヤリミテッド
8,798税込9,678
1台
当日出荷
シンプルデザイン、シンサンデーの屋外用防雨型です。屋外用防雨型なので、雨中や水がかかる場所でも安心です。開閉しやすい一体成型タイプの、コンセント防雨キャップ付きです。安心と信頼の日本製です。
用途コードリール。材質円盤:鉄板質量(g)4.4定格125V・5Aコンセント個数4コンセント定格(定格)2P・15A・125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×329×207電線長さ(m)20電線仕様VCT1.25mm2×2心使用場所屋外用(防雨型)
屋外用フラットリール ハタヤリミテッド屋外用フラットリールハタヤリミテッド
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
シンプルデザインの防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/5関連資料(1.88MB)
遮断電流値可変設定形 ELB BOX ハタヤリミテッド遮断電流値可変設定形 ELB BOXハタヤリミテッド(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
過負荷時、ブレーカーを作動させる電流値を5A~15Aの間で可変設定できます。瞬時に反応。0.5~2秒の早わざ!アース接続チェック機能:アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。作業機器の使用電流に合わせて、電流値を可変設定。併設のコンセント使用による元ブレーカーのダウンを予防!
質量(kg)1.8仕様コンセント防塵キャップ付トラスコ品番307-2711電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
ゼンビキリール【屋内用・接地付】 ハタヤリミテッドゼンビキリール【屋内用・接地付】ハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
電線を全部引き出すとコンセントが使える! 究極の電線溶解防止機能付リール。 電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付コードリール。 電線の全長引出し使用の徹底が図れます。 シンプル構造なので故障が少ないです。 電線が熱を持たないので、電線の焼損や建物内での火災の危険を防ぎます。 合計15Aまで使用可能。 ZBG-301KX型は建設業労働災害防止協会推薦品です。
用途屋内作業時に、工場や建築現場にコンセント形状接地2P 15A 100V使用場所屋内電線仕様-種別VCTソフトムケーブルコンセント個数4定格電流(A)100漏電遮断器仕様過負荷保護兼用型パイロットランプ電線仕様-太さ(mm2)2
段積みフラットリール 30m ハタヤリミテッド段積みフラットリール 30mハタヤリミテッド
42,980税込47,278
1台
当日出荷
「収納性」と「メンテナンス性」を両立。 段積み可能(省スペース化実現)・ドラム着脱可能(分解が簡単)。屋外用防雨型。 表示窓でアースピンの接続状態が目視できる「オレールプラグ」採用(2P/2P接地付兼用・アースピン可倒式)。 電線の温度上昇を感知し、電源を遮断する温度センサー付(自動復帰型)。 凹凸のないフラットな円盤形状で、汚れを拭き取りしやすい。
質量(kg)10.5漏電遮断器仕様過負荷付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×270電線太さ(mm2)2.0温度センサー自動復帰型心数(C)3使用場所屋外特性防雨型/接地付
サンタイガーリール ハタヤリミテッドサンタイガーリールハタヤリミテッド
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。
用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。電線長さ(m)20特性アース付電線仕様-種別VCTソフトムケーブル仕様ブレーカー付コンセントキャップ付トラスコ品番370-2758質量(kg)6.4タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
延長コード ハタヤリミテッド延長コードハタヤリミテッド(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。電線太さ(mm2)2コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT
サンデーリール ハタヤリミテッドサンデーリールハタヤリミテッド
10,980税込12,078
1台
当日出荷
実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製使用場所屋内
屋外用フラットリール ハタヤリミテッド屋外用フラットリールハタヤリミテッド
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
シンプルデザインの防雨型コードリールです。本体コンセント防雨キャップ搭載でコンセント内部への水の侵入を防ぎます。また防塵にも効果を発揮します。自動で閉まるバネ式防雨キャップなので、閉め忘れによるコンセント内部への水の侵入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/6関連資料(1.88MB)
SX延長コード(標準) ハタヤリミテッドSX延長コード(標準)ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に種別屋内用電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCTFプラグ標準使用場所屋内
サンタイガーリール(ブレーカー付) ハタヤリミテッドサンタイガーリール(ブレーカー付)ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0