カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • ELPA(4)
  • INAX(LIXIL)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(9)
  • アメリカン電機(45)
  • イメージニクス(4)
  • エスコ(9)
  • サトーパーツ(16)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6)
  • 三和電気計器(10)
  • 三菱電機(9)
  • 富士電機(7)
  • 日東工業(4)
  • 明工社(112)
  • 東芝ライテック(9)
  • 泰和電器(13)
  • 神保電器(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p 20a 250v」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トランジットアダプター ハタヤリミテッド

    トランジットアダプター

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    トランスル専用のプラグ変換アダプターです。
  • 漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30m ハタヤリミテッド

    漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30m

    ハタヤリミテッド
    ¥80,980税込¥89,078
    1台
    翌日出荷
    充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
    用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。トラスコ品番851-3837質量(kg)15.8コンセント個数2定格電流(A)200V-5A漏電遮断器仕様過負荷電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)4使用場所屋外特性防雨、アース付
  • トランスル ハタヤリミテッド

    トランスル

    ハタヤリミテッド
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    欠品中
    200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。
    入力電圧(V)100単相200(自動切換)出力電圧(V)単相200、115、100容量(kVA)2タイプ昇降圧兼用型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319出力電流(A)「単相200V出力/100V出力」(1時間定格)10/20、(連続定格)8.7/17.4相数単相トラスコ品番820-2483種別E種絶縁単巻・単相トランス質量(kg)16.3周波数(Hz)50/60機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個/2P・20A・250V×1個/2P・15A・250V接地付×1個電線仕様(一次)VCT2mm2×3C×1.6m使用場所屋内出力コンセント2P接地付×1個(100V)、2P接地付×1個(115V)、 2P×1個・2P接地付×1個(単相200V)
  • 大型リール ハタヤリミテッド

    大型リール

    ハタヤリミテッド
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    31日以内出荷
    電線、通信ケーブル等の大型リールに対応。
    電圧(V)200コンセント形状3P(接地付)×2個漏電遮断器仕様地路電線長さ(m)30電線仕様-種別2CT