カテゴリ

  • 制御機器(1,703)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(526)
  • 電気材料(391)
  • パソコン/周辺機器(286)
  • 住設機器(91)
  • 電動工具(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 測定用品(37)
  • メカニカル部品(35)
  • 自動車補修部品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 農業機械(20)
  • 建築金物(18)
  • 物流用品(17)
  • 機構部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 家電(13)
  • 切削工具(12)
  • バイク部品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • バイク純正部品(5)
  • 梱包用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p 20a」の検索結果

3,448件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2P 20A ゴムプラグ 明工社

    2P 20A ゴムプラグ

    明工社(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 2P20Aプラグ(3M) 明工社

    2P20Aプラグ(3M)

    明工社(4件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9896形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 高容量プラグ2P20A ELPA

    高容量プラグ2P20A

    ELPA
    ¥569税込¥626
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
    形状平刃種類プラグ
  • 2P 20A コネクターボデー(3M) 明工社

    2P 20A コネクターボデー(3M)

    明工社
    ¥799税込¥879
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • プラグ2P グリップ付 明工社

    プラグ2P グリップ付

    明工社(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    仕様グリップ付トラスコ品番735-9934形状平刃タイプ色黒種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2~3.5対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 2P 20A 引掛コンセント 明工社

    2P 20A 引掛コンセント

    明工社
    ¥779税込¥857
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛防水コネクターボデー2P 明工社

    引掛防水コネクターボデー2P

    明工社
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    トラスコ品番735-9560形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V引掛形
  • 2P 20A 防水プラグ 明工社

    2P 20A 防水プラグ

    明工社
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 引掛ゴムプラグ2P防水兼用 明工社

    引掛ゴムプラグ2P防水兼用

    明工社
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    トラスコ品番735-9543形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
  • 防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ ボディ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数2P定格電圧(V)250
  • 2P20Aコネクターボデー 明工社

    2P20Aコネクターボデー

    明工社(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9187形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 2P 20A 引掛埋込コンセント(黒) 明工社

    2P 20A 引掛埋込コンセント(黒)

    明工社
    ¥679税込¥747
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカー 日東工業

    安全ブレーカー

    日東工業(29件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    当日出荷
    付属品端子カバー、木ねじ定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • 引掛キャップ Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    引掛キャップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状引掛タイプタイプ圧着端子結線可否:×種類プラグ極数2P
  • 2P 20A 角形コンセント(黒) 明工社

    2P 20A 角形コンセント(黒)

    明工社(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P 20A プラグ(3M) 明工社

    2P 20A プラグ(3M)

    明工社
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 2P 20A 引掛プラグ 明工社

    2P 20A 引掛プラグ

    明工社
    ¥649税込¥714
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V引掛形
  • 2P 20A コネクターボデー(3M)A形 明工社

    2P 20A コネクターボデー(3M)A形

    明工社
    ¥749税込¥824
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 2P 20A 埋込コンセント(白) 明工社

    2P 20A 埋込コンセント(白)

    明工社
    ¥549税込¥604
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • ホーム接地20Aコーナーキャップ Panasonic(パナソニック)

    ホーム接地20Aコーナーキャップ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    色ミルキーホワイト定格電圧(V)250定格電流(A)20プラグ形状接地2P・20A・250V
  • 2P 20A プラグ (グリップ付) (黒) 明工社

    2P 20A プラグ (グリップ付) (黒)

    明工社
    ¥349税込¥384
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 2P 20A 埋込コンセント(黒) 明工社

    2P 20A 埋込コンセント(黒)

    明工社
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大阪電機製 2Pプラグ 20A 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 2Pプラグ 20A 防水レセプタクル

    大阪電機工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1式
    当日出荷
    防水タイプのプラグです
    型式防水レセプタクル 2Pプラグ定格容量(A)20まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
  • 2P 20A 引掛埋込コンセント(白) 明工社

    2P 20A 引掛埋込コンセント(白)

    明工社
    ¥739税込¥813
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 埋込コンセント 2P 20Aー250V 神保電器

    埋込コンセント 2P 20Aー250V

    神保電器
    ¥599税込¥659
    1個
    4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V定格電流(A)20
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
    種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20) 明工社
    ブラック
    ホワイト

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20)

    明工社
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
  • プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機
    ブラック
    ホワイト

    プラグ引掛形 接地2P

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプタイプナイロンカバー種類プラグ極数接地2P寸法L(mm)89.3寸法A(mm)-定格電流(A)20寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)39
  • 接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠) 明工社

    接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠)

    明工社
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20) 明工社
    ブラック
    ホワイト

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20)

    明工社
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L5-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
  • 接地2P 20A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(チョコ) 明工社

    接地2P 20A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(チョコ)

    明工社
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L6-20) 明工社
    ブラック
    ホワイト

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L6-20)

    明工社
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
  • 埋込コンセント 2P 20Aー250V 神保電器

    埋込コンセント 2P 20Aー250V

    神保電器
    ¥589税込¥648
    1個
    9日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V定格電流(A)20
  • 接地2P 20A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(赤) 明工社

    接地2P 20A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(赤)

    明工社
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L5-20) 明工社
    ブラック
    ホワイト

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L5-20)

    明工社
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L5-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
  • 接地2P 20A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(緑) 明工社

    接地2P 20A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(緑)

    明工社
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
    用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
  • 大阪電機製 2P本体スイッチなし 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 2P本体スイッチなし 防水レセプタクル

    大阪電機工業
    ¥4,798税込¥5,278
    1式
    当日出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション