カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 電動工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • ダイシン(13)
  • エスコ(9)
  • ノーブランド(7)
  • ホワイトサム(7)
  • LION (ライオン事務器)(6)
  • 福井クラフト(6)
  • サンコー(三甲)(4)
  • スイデン(4)
  • EBM(江部松商事)(4)
  • ニッサン(4)
  • アール・エフ・ヤマカワ(4)
  • ナビス(アズワン)(4)
  • cotta(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • ホンダ(3)
  • 三木プーリ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「397-h」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空リール ハタヤリミテッド空リールハタヤリミテッド(19件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型【接地付】ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)19使用場所屋内特性防塵、アース付
コードリール(単相100V) ハタヤリミテッドコードリール(単相100V)ハタヤリミテッド
25,980税込28,578
1台
当日出荷
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT付属品ネームプレート定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線太さ(mm2)2
屋外用リール ハタヤリミテッド屋外用リールハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1台
当日出荷
回転ロック式コンセントキャップの完全防雨型の「屋外用」コードリールです。
電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)8.6タイプ防雨タイプ(屋外型)定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線太さ(mm2)2使用場所屋外
コードリール(三相200V) ハタヤリミテッドコードリール(三相200V)ハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
安全確保の各種機能を加え、各種コンセント形状にも対応できるラインアップ! 長年にわたって工場やゼネコン関連でご使用いただいています。
コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242付属品ネームプレート定格電圧(V)250電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
ブレーカーリール(単相100V) ハタヤリミテッドブレーカーリール(単相100V)ハタヤリミテッド
48,980税込53,878
1台
翌日出荷から31日以内出荷
安全作業の必需品。 漏電遮断器付タイプのコードリールです。
付属品ネームプレート定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2
コードリール(単相100V) ハタヤリミテッドコードリール(単相100V)ハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
当日出荷
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT付属品ネームプレート質量(kg)9.4定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線太さ(mm2)3.5
コードリール(単相100V) ハタヤリミテッドコードリール(単相100V)ハタヤリミテッド
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)12定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線太さ(mm2)3.5
ブレーカーリール(単相200V) ハタヤリミテッドブレーカーリール(単相200V)ハタヤリミテッド
48,980税込53,878
1台
31日以内出荷
BR型の単相200V用コードリールです。
電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT付属品ネームプレート質量(kg)8.8定格電圧(V)200コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253電線太さ(mm2)2