カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
- モノタロウ(1)
- 岩崎電気(167)
- エレコム(98)
- イトーキ(61)
- ホンダ(37)
- NTN(エヌティーエヌ)(28)
- FYH(日本ピローブロック)(22)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(19)
- 旭精工(18)
- TRUSCO(15)
- Flash Forge(13)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(9)
- Glass Expansion(8)
- SMC(7)
- 環境テクノス(7)
- HAMMOND(7)
- フルーク(FLUKE)(6)
- CIO(6)
- アイリスチトセ(5)
- ブランドをもっと見る
「CFL」の検索結果
特価

ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ
ハタヤリミテッド¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷ハタヤ除菌照明シリーズのロングライトスタンド4灯タイプです。照明を点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」ができます。25W直管型CCFL蛍光ランプを4本内蔵しています。スタンドベース部は折りたたみ式で商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納も可能です。コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能。(8灯)。Φ75自在キャスター付。(2輪のみブレーキ付)。漏電遮断器付。用途内装工事、造船所、イベント会場、食品加工場、魚市場、スポーツ施設、畜舎、バックヤードなど質量(kg)16(ケーブル除く)定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P・15A・125V接地付定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100全光束(Lm)7200電線長さ(m)10照明装置25W直管形除菌ランプ×4芯数3芯電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0(接地付)(引掛けコネクター付)電源タイプ電源コード式使用場所屋内電球の種類蛍光ランプ
ハタヤ除菌照明
ハタヤリミテッド¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など付属品CRX-2F型キャスター付スタンド、100Φゴムキャスターブレーキ付き2個仕様二重絶縁、アースなしタイプキャスター付スタンド2灯定格100V・25W 50/60Hz(1灯あたり)口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85エコロジー商品省エネ・長寿命
ハタヤ除菌照明
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など付属品CPL-2型三脚仕様二重絶縁、アースなし高さ(mm)三脚:1310~2000タイプ三脚スタンド1灯定格100V・25W 50/60Hz口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85点灯回数連結点灯:最大15灯エコロジー商品省エネ・長寿命
ハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】
ハタヤリミテッド¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)11.5(50/60Hz兼用)全光束(Lm)650電線長さ(m)5光源E26電球形タイプ電線仕様-太さ(mm2)VCTFK 0.75×2C電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内エコロジー商品省エネ・長寿命
ハタヤ除菌照明
ハタヤリミテッド¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など高さ(mm)スタンド:820~1260タイプスタンドライト定格100V・11W・50/60Hz全光束(Lm)650芯数2電球E26電球形電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L238×136Φ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
ハタヤ除菌照明
ハタヤリミテッド¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など仕様二重絶縁、アースなしタイプ吊り下げ用連結型定格100V・25W 50/60Hz口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85点灯回数連結点灯:最大15灯エコロジー商品省エネ・長寿命
除菌照明シリーズ交換球
ハタヤリミテッド¥17,980税込¥19,7781個欠品中照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。配線組み換え工事を実施すれば既設照明器具にもご利用頂けます。消費電力(W)25口金G13全光束(Lm)1800定格寿命(時間)50000色温度(K)6000有効高さ(m)3演色指数(Ra)85面積(m2)3.3電球の種類CCFL蛍光ランプエコロジー商品省エネ・長寿命
除菌照明シリーズ交換球(E26電球形)
ハタヤリミテッド¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。消費電力(W)11口金E26全光束(Lm)650定格寿命(時間)30000色温度(K)6000有効高さ(m)3演色指数(Ra)85面積(m2)1.5電球の種類CCFL蛍光ランプエコロジー商品省エネ・長寿命
ハタヤ除菌照明
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。用途イベント会場、畜産分野、災害避難所などタイプクリップライト定格100V・11W・50/60Hz全光束(Lm)650最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50芯数2電球E26電球形電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L238×136Φエコロジー商品省エネ・長寿命
除菌照明シリーズ交換球(E26電球形マイナスイオン発生モジュール付き)
ハタヤリミテッド¥16,980税込¥18,6781個32日以内出荷照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。マイナスイオンで生活臭やタバコ臭など脱臭効果がアップしました。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。消費電力(W)11口金E26全光束(Lm)650定格寿命(時間)30000色温度(K)6000有効高さ(m)3演色指数(Ra)85面積(m2)1.5電球の種類CCFL蛍光ランプエコロジー商品省エネ・長寿命