カテゴリ

  • 照明(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • TAKEGAWA(武川)(28)
  • エスコ(20)
  • 日動工業(20)
  • カシムラ(14)
  • オーム電機(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • マイクロネット(12)
  • DAIKO(大光電機)(9)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(7)
  • PADICO(7)
  • 日恵製作所(6)
  • 富士倉(6)
  • マリンテック(6)
  • クリスタルアイ(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • ホーザン(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • ELPA(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED10w」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災用LEDフローレンライト(10W×2) ハタヤリミテッド防災用LEDフローレンライト(10W×2)ハタヤリミテッド
159,800税込175,780
1台
21日以内出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。 10WLEDロングライト2灯タイプ。 災害時の非常持ち出し照明セットです。 保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。 又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。 屋外用防雨型の安全構造です。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2質量(kg)15.2定格AC100V 50/60Hz兼用照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2使用場所屋外用
充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド充電式LEDジョーハンドランプハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1個
当日出荷
USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。
用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65光源白色LED48個(10W)バッテリー定格7.4V、2600mAh、リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP65フック有り充電時間(時間)約4使用場所屋外・屋内マグネット有り電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)
LED電球色シート ハタヤリミテッドLED電球色シートハタヤリミテッド(6件のレビュー)
279税込307
1セット(2枚)
当日出荷
発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性防噴流タイプ適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)シートサイズ(mm)80×137
充電式LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド充電式LEDケイ・ライトハタヤリミテッド(12件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500充電時間(時間)8質量(kg)1.2付属品専用ACアタプター構造防雨型光源白色LED180個(10W)トラスコ品番443-8728消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)芯数2バッテリーLion battery(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)7.4電源タイプ充電式耐水性防雨タイプバッテリー容量(mAh)6600使用場所屋外用電球の種類LED特殊用途防雨連続点灯時間(時間)6
蚊取り・先攻! ハタヤリミテッド蚊取り・先攻!ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
4,390税込4,829
1台
当日出荷
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器消費電力(W)7質量(kg)0.6定格周波数(Hz)50/60定格出力DC12V 800mA運転音(dB)約35使用ランプ0.5W LED×10定格入力AC100V-240V
LED補助コードランプ ハタヤリミテッドLED補助コードランプハタヤリミテッド
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷
全光束800ルーメンです。 金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。 省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂製グローブです。 耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。 本体に照明ON/OFFスイッチ付です。 電源ケーブル10m付です。 ランプを守る金属製ガードネット付です。 吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に消費電力(W)10トラスコ品番149-2209全長(mm)353質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100口金E26コード長さ(m)10電線長さ(m)10照明装置10W電球形LEDランプ電線仕様-種別VCT色温度3000(電球色)コンセント仕様2P・12A・125V電線仕様VCT1.25mm2×2C替球LDA10L-G270アズワン品番64-8464-84明るさ(Lm)800光色電球色標準消費電力料金(50Hz)0.27
軽便LEDランプ ハタヤリミテッド軽便LEDランプハタヤリミテッド
6,598税込7,258
1台
当日出荷
クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由 本体に照明ON/OFFスイッチ付 高効率反射板付
用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、 店舗の補助照明、インテリア照明などに。トラスコ品番819-4044全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150質量(kg)0.82摘要屋内用、スイッチ付き定格100V・10W(50/60Hz兼用)寸法(Φmm)136電線仕様-長さ(m)5照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270)電線仕様-種別VCTFK電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2明るさ(Lm)800クリップ可能幅(cm)5電球の種類LED
30WLEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド30WLEDジューデンフックライトハタヤリミテッド
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)を採用しています。バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付け可能です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯できます。金属製ガードネット付です。落下防止用ワイヤー付属です。
用途充電式なので電源を気にせず、様々な現場で使えます。トラスコ品番137-3752セット内容落下防止ワイヤー寸法(mm)三脚取付部:Φ27質量(kg)4.8消費電力(W)30保護等級IP65光源30W高光源LED(明るさ切替式)充電時間約6時間色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×375電池定格14.8V 10,400mAh リチウムイオン電池寿命球:40000時間バッテリー容量(Ah)10.4充電時間(時間)約6電源タイプ充電式使用場所屋外用明るさ(Lm)3300(Hi)/1650(Low)点灯時間約5(Hi)/約10(Low)電球の種類LED最大点灯時間5時間(強)/10時間(弱)標準消費電力料金(円/h)0.81
LEDハタヤタッチポンライト ハタヤリミテッドLEDハタヤタッチポンライトハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
選べる2つの調光タイプ スタンドライトシリーズ
仕様3段階タッチセンサー式スイッチ付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線太さ(mm2)0.75照明装置10W、高輝度LED
LEDハタヤタッチカンライト ハタヤリミテッドLEDハタヤタッチカンライトハタヤリミテッド
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
選べる2つの調光タイプのスタンドライトシリーズ
定格消費電力(W)10摘要無段階調光ボリューム式スイッチ付(100~10%)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線太さ(mm2)0.75照明装置10W高輝度LED芯数2電線仕様-芯数2電球の種類LED
LEDロングライトスタンド ハタヤリミテッドLEDロングライトスタンドハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
直管型18W LEDを4本内蔵。スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能。また段積み収納可能コンセント付なので電動工具も使えまた連結点灯が可能(10灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付耐衝撃プロテクター
消費電力(W)72質量(kg)16昼白色定格電圧(V)100全光束(Lm)7200周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2照明装置18W直管型LEDランプ×4芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3C(接地付)色温度(K)5000コンセント仕様2P15A125V電球の種類LED