カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
「adu2-103」の検索結果
特価

エアーリール(自動巻) スタンダードホース
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース寸法(全長)(m)10ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]![取付型自動巻取リール”エヤーマック[[R2]]” 標準ウレタンホース ハタヤリミテッド](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
取付型自動巻取リール”エヤーマック[[R2]]” 標準ウレタンホース
ハタヤリミテッド¥43,980税込¥48,3781台27日以内出荷分解の必要がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れたシリーズです。ストッパーフリータイプ。天井、柱、壁に取付可能です。一次側ホース1m付。用途自動車整備。エアー作業。生産工場





![取付型自動巻取リール”エヤーマック[[R2]]” 標準ウレタンホース ハタヤリミテッド](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)