カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
「adu-102」の検索結果

エヤーマックM (標準型)
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。種別取付けタイプ常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタンホース寸法(全長)(m)10寸法(高さ×幅×奥行)(mm)367×288×110
エアーリール(自動巻) スタンダードホース
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース寸法(全長)(m)10ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エヤーマックⅡブレーキ付タイプ
ハタヤリミテッド¥41,980税込¥46,1781台当日出荷から21日以内出荷標準ウレタンホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付(内径8.5mm×1mホース付)常用圧力(MPa)1.5ホース長さ(m)10
エヤーマックⅡウレタンホース2分
ハタヤリミテッド¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷材質ポリウレタン色橙色長さ(m)10内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
エヤーマック 6.5×10 10m(ストッパーフリー)
ハタヤリミテッド¥35,980税込¥39,5781個当日出荷自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 ストッパーフリータイプです。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。用途自動車整備、エアー作業、生産工場トラスコ品番838-7224セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)4.6使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-2Rワンタッチロータリーソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-2P材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10アズワン品番64-4652-52