カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • RS PRO(152)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(19)
  • Simport(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • エンジニア(8)
  • EFFEX(エフェックス)(7)
  • 富士インパルス(6)
  • サンドビック(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • ウェッジ(4)
  • モートーン(4)
  • ムラテックKDS(3)
  • 日本ノート(3)
  • onsemi(3)
  • Fishiman(フィッシュマン)(3)
  • エスコ(2)
  • カクダイ(2)
  • スズキ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-301」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相100V型コードリール ハタヤリミテッド単相100V型コードリールハタヤリミテッド
42,980税込47,278
1台
当日出荷から31日以内出荷
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型限度電流(A)15使用場所屋内
ブレーカーリール ハタヤリミテッドブレーカーリールハタヤリミテッド
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
漏電遮断器付(接地付)タイプのコードリールです。巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。ブレーキストッパー(ドラム空転止め):優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。
電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格2P、15A、125V接地付コンセント形状標準型電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT心数(C)3
単相100V型コードリール ハタヤリミテッド単相100V型コードリールハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
当日出荷
どこまでも安全性を追求する!ハタヤコンセプト製品です。アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事
質量(kg)8.8仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 樹脂製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付トラスコ品番164-5340種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性アース付
ブレーカーリール(単相100V) ハタヤリミテッドブレーカーリール(単相100V)ハタヤリミテッド
48,980税込53,878
1台
翌日出荷から31日以内出荷
安全作業の必需品。 漏電遮断器付タイプのコードリールです。
付属品ネームプレート定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2