カテゴリ

  • 照明(3)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • HotaluX(ホタルクス)(7)
  • オーム電機(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 日立(6)
  • 岩崎電気(34)
  • ブライトライト(3)
  • TRI.ENG(2)
  • Panasonic(パナソニック)(177)
  • オスラム(3)
  • 東芝ライテック(7)
  • 三菱電機(168)
  • ODELIC(オーデリック)(70)
  • コイズミ(小泉成器)(6)
  • ENDO(遠藤照明)(6)
  • 星和電機(SEIWA)(3)
  • エコリカ(3)
  • エコ・トラスト・ジャパン(3)
  • プリンス電機(3)
電球の種類
  • 電球の種類蛍光灯(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flr40」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40W蛍光灯ランプ (F×W型、FJCT型、F×C×型用) ハタヤリミテッド40W蛍光灯ランプ (F×W型、FJCT型、F×C×型用)ハタヤリミテッド
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電球の種類蛍光灯トラスコ品番851-3997
レンカライト40W(屋外用) ハタヤリミテッドレンカライト40W(屋外用)ハタヤリミテッド
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
防雨型なので現場照明はもちろん、屋外作業用照明として連結使用ができます。
定格消費電力(W)40質量(kg)1.8摘要屋内用回二重絶縁連結用コンセント1個付照明ON/OFFスイッチ付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)インターバー内蔵40W直管形蛍光ランプ付(FLR-40型)電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
防災用蛍光灯ライトセット ハタヤリミテッド防災用蛍光灯ライトセットハタヤリミテッド
85,980税込94,578
1台
31日以内出荷
災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別2PNCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2電球の種類蛍光灯
関連キーワード
flr40形特集