カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • ダイヤトレンド(19)
  • NAKATAKI(8)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • SMC(3)
  • オリエンタルモーター(3)
  • NEG(日電理化硝子)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • 長野計器(2)
  • リケン(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • カントー(2)
  • ミヤザキ食器(2)
  • LUMBERG(2)
  • ELPA(1)
  • 工進(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 象印マホービン(1)
  • タカチ電機工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv-30」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーサンデーリール ハタヤリミテッドスーパーサンデーリールハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1台
当日出荷
電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0定格電流(A)5コンセント個数4温度センサーランプ通電ランプ:○質量(kg)6.6トラスコ品番370-4319コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別VCT
スーパーサンデーリール ハタヤリミテッドスーパーサンデーリールハタヤリミテッド
24,980税込27,478
1台
当日出荷
標準型【接地・温度センサー付】ケーブルの放熱効果を高める円盤の抜き文字付。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止する防塵シャッター。アースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。本体を構成する主部品はオール鉄製です。コンセントはフェノール樹脂製で高負荷にも安心。防塵キャップが付いてホコリの侵入を防ぎます。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
質量(kg)7.2長さ(m)30定格電圧(V)125芯数2P接地電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3特性防塵、アース付