カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(3)
  • Allegro Microsystems(6)
  • EARTH MAN(7)
  • Kawasaki(125)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • PANDUIT(パンドウイット)(11)
  • SMC(5)
  • イトーキ(148)
  • サンクリエイト(6)
  • スーパーツール(4)
  • トヨタ(11)
  • ニッサン(7)
  • ビシャモン(5)
  • ホンダ(5)
  • ミツビシ(38)
  • リスパック(39)
  • 三島精器(7)
  • 三菱ふそう(112)
  • 三菱電機(39)
  • 中央精機(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lhl」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウム電池 ハタヤリミテッド

    リチウム電池

    ハタヤリミテッド
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    LEDヘッドライトLHL-04B用のバッテリーです。
    適合本体型式LHL-04Bバッテリー容量(Ah)3.35
  • LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッド

    LEDヘッドライト800

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
    用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。質量(g)約170全光束(Lm)800(Hi)/160(Low)防塵防水性能IP64充電時間(時間)約5充電方式USB充電LED使用数(個)白色LED×1
  • LEDヘッドライト600A ハタヤリミテッド

    LEDヘッドライト600A

    ハタヤリミテッド
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    充電池&乾電池兼用のハイブリットタイプ!。Hi点灯(100%)⇒Low点灯(25%)⇒Mid点灯(50%)の3段階切替式です。Mid点灯は、一定の明るさをキープする定照度モード。ワイド照明・スポット照明が無段階で切替えることができます。遠くを照らしたり、手元や足元を照らしたりと、用途に合わせて角度を自由に調整できます。任意で赤点灯ができます。(通常は消灯しています)
    質量(g)約195(充電池含む)全光束(Lm)Hi時:650、Low時:150、Mid時:300光源白色LED×1電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)または単4形アルカリ電池×3本連続点灯時間(時間)Hi時:約5.5、Low時:約20、Mid時:約3.5(充電池の場合)エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明カテゴリ